「whip check」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース WHIPCHEK

    ホース吹き飛び防止装置 ホース対ホース

    WHIPCHEK
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
    用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • セーフティーケーブル(鉄) 築地製作所

    セーフティーケーブル(鉄)

    築地製作所
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン WHIPCHEK

    ホース吹き飛び防止装置 ホース対マシン

    WHIPCHEK
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    近年、プラント設備工事などでは高圧ホースの継ぎ手破断による事故が多発しております。 それを受け、プラント事業所各社も高圧ホースの取り扱いについて安全対策として、 ”継ぎ手だけに頼らずホース同士を結束する”ことを義務付けています。
    用途継ぎ手にて接続されたホース同士をワイヤーで固定する事により工具を使用せず簡単に着脱することができます。
  • カットワイヤー(スチール製) ニッサチェイン

    カットワイヤー(スチール製)

    ニッサチェイン(22件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
    用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。材質ロープ径(Φmm)3-4.3
  • ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」 築地製作所

    ストップフレックス「高圧ホース抜け防止コード」

    築地製作所
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットワイヤー ニッサチェイン

    カットワイヤー

    ニッサチェイン(23件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
    用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
  • バーストロックワイヤー〈安全対策〉 AMBIX(アンビックス/旧:加島)

    バーストロックワイヤー〈安全対策〉

    AMBIX(アンビックス/旧:加島)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    バーストロックワイヤーは、作業者と作業現場の安全の為、すべての加圧されたホースにご使用いただけます。油圧・エアーホースなどがカプラーから外れた場合や、バーストした場合などのホースの暴れを抑制する安全対策ワイヤーです。 各ループエンドへの特殊スプールの採用により、他のスチール製ワイヤーとは異なり、油圧ホースが暴れる力を利用しホースを締め付ける構造になっている為、万が一の場合ホースがループから抜けてしまうリスクを最大限まで低減いたします。 ★安全確保に
    用途安全対策材質Znシルバー使用環境温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティーケーブル FSC藤原産業

    セーフティーケーブル

    FSC藤原産業
    4,980税込5,478
    1本
    当日出荷
    継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
  • レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) 象印チェンブロック

    レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用)

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    489税込538
    1セット
    当日出荷
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • JISワイヤーロープ コンドーテック

    JISワイヤーロープ

    コンドーテック(17件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • サツマロック玉掛ワイヤー スリーエッチ

    サツマロック玉掛ワイヤー

    スリーエッチ(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トゲなし、引き抜き簡単。 フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
    材質スチール(メッキ)種類両端アイ(ロック加工)
  • JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm 大洋製器工業

    JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm

    大洋製器工業(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
    用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ TRUSCO

    メッキ付ワイヤーロープスタンダードタイプ

    TRUSCO(42件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    ワイヤーロープの中で、耐食性を要求される場合に使われる一般的なワイヤーロープです。