カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(70)
  • 防犯用品(20)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • 制御機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 作業服(3)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wifi5」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Speed WiFi 5G X11 クレードル UQコミュニケーションズ

    Speed WiFi 5G X11 クレードル

    UQコミュニケーションズ
    4,098税込4,508
    1台
    翌日出荷
  • 液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度入数1枚
  • 液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ZTE Pocket WiFi 5G A102ZT A101ZT寸法(mm)128.4×57.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード ASUS(エイスース)

    ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI AMD TR5 CEB ワークステーション向け マザーボード

    ASUS(エイスース)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    ・堅牢な電源および熱設計:CPU 用の 2 つの 8 ピン電源コネクタを備えた 36 個の電源ステージ、大規模な VRM 冷却、チップセットと M.2 ヒートシンク、および M.2 サーマル パッド。・次世代の接続性:3 つの PCIe 5.0 x16 スロット、10 Gb および 2.5 Gb LAN ポート、3 つの M.2 スロット、前面および背面の USB 20Gbps Type-C、および SlimSAS NVMe のサポート。・超高速接続:インテル WiFi 6E、2.5 Gb Ethernet。・サーバーグレードのIPMIリモート管理:ASUS IPMI拡張カードのハードウェアおよびソフトウェアのサポートに加え、リアルタイムの監視と管理のためのASUS Control Center Expressソフトウェア。・信頼できる安定性:最新テクノロジーとの広範な互換性、広範な QVL リストが検証され、24 時間 365 日の動作がテストされています
    その他1 x Marvell AQtion 10Gbイーサネット1 x Intel I226-LM 2.5GbイーサネットOSWindows 11Windows 10 64-bitオーディオ機能Realtek ALC1220Pサラウンド・サウンド高品位オーディオCODEC搭載- フロントとリアのヘッドフォン出力にインピーダンスセンスを搭載- ヘッドフォンおよびスピーカー用の最高品質のサウンドを強化する内蔵オーディオアンプ- サポート ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネル・ジャック・リタスク- 高品質120 dB SNRステレオ再生出力および113 dB SNR録音入力(ライン入力)- 最大32-Bit/192 kHzの再生に対応RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプ背面USB(合計9ポート)1 x USB 20Gbpsポート (1 x USB Type-C)6 x USB 10Gbpsポート(6 x Type-A)2 x USB 2.0ポート(2 x Type-A)フロントUSB(合計7ポート)1 x USB 20Gbpsコネクタ (USB Type-C 最大27W PD/QC4+対応)1 x USB 5Gbpsヘッダ、2つのUSB 5Gポートを追加サポート2 x USB 2.0ヘッダーは4個のUSB 2.0ポートを追加サポートWi-FiWi-Fi 72x2 Wi-Fi 7 (802.11be).2.4/5/6GHz周波数帯をサポート。Wi-Fi 7 160MHz帯域幅、最大2.8Gbpsの転送レートをサポート。Bluetooth v5.4対応 Windows 11以降に対応。 Wi-Fi 7 MLO(Multi-link Operation)の全機能サポートは、Windows 11 2024 Platform (Windows 11 24H2)以降で準備が整います。 Wi-Fi 6GHzの周波数帯域と帯域幅の規制は、国によって異なる場合があります。 Bluetoothのバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様はWi-Fiモジュールメーカーのウェブサイトをご確認ください。ストレージ合計3 x M.2スロット、4 x SATA 6Gb/秒ポートをサポート AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WXシリーズおよびRyzen Threadripper 7000シリーズプロセッサーM.2_1スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)M.2_2スロット(キーM)、タイプ2242/2260/2280(PCIe 5.0 x4モード対応)AMD TRX50チップセットM.2_3スロット(キーM)、タイプ2280(PCIe 4.0 x4モード対応)4 x SATA 6Gb/秒ポート1 x SlimSASスロット、PCIe 4.0 x4モードNVMeデバイス対応 AMD RAIDXpert2テクノロジーはPCIe RAID 0/1/5/10とSATA RAID 0/1/5/10の両方をサポートします。
  • WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型 エレコム

    WiFi 無線LAN 子機 867Mbps + 300Mbps Wi-Fi 5 11ac/n/a/g/b 5GHz/2.4GHz USB3.0/2.0 小型

    エレコム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
    付属品セットアップガイド材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約4備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】対応、【MU-MIMO機能】対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0消費電流(mA)最大900インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合・WPS機能は使えません。 ※Windows10でWPA3を使用する場合・Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大867、IEEE802.11n:最大300、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線伝送方法【無線】IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM伝送速度【USB】USB3.0/5Gbps・USB2.0/480Mbps(理論値)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB3.0/USB2.0 ※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
  • AC1900 メッシュWi-Fi 中継器 TP-LINK

    AC1900 メッシュWi-Fi 中継器

    TP-LINK
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    WiFiを中継することで接続可能なエリアを大幅に拡大します。 2.4GHzと5GHzが各600Mbpsと1300Mbpsの高速WiFiに対応しているのでストレスなくお楽しみいただけます。IEEE802.11ac対応 デュアルバンド 3ストリーム、One Mesh対応、5GHz:1300Mbps 2.4GHz 600Mbps 10/100/1000M LANポート。
    電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:最大 1300Mbps、2.4GHz:最大 600Mpbs伝送方法IEEE802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4/5(11ac)商品タイプWi-Fi5 中継器
  • デジタル顕微鏡カメラSN-5W ナリカ

    デジタル顕微鏡カメラSN-5W

    ナリカ
    98,000税込107,800
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレス接続で複数台の端末に映像を転送できる顕微鏡専用のカメラ装置です。 5GHz帯の利用により1080Pの映像をワイヤレスで対応。 アプリの利用により撮影した画像の計測などができます。 Wi-Fi接続で最大6台までの端末と同時接続できます。 専用アプリにて観察像の撮影・計測ができます。
    撮像素子CMOS有効画素数約500万画素映像出力Wi-Fi適合【鏡筒】内径23.2mm、30mm、30.5mm、Cマウント電源ACアダプタ(付属)寸法(mm)80×80×63質量(g)420対応OSWindows、Android、iOS付属品リレーレンズ Y-RL、双眼実体顕微鏡用アダプタ2種
  • JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 create

    JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー

    j5 create(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。 端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。 iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel 本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。 家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。 最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。 デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。 ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。 HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください) YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。 無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。 業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
    セット内容JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約79.5コネクタ形状HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続最大解像度3840×2160/1920×1080/1280×720ケーブル長(cm)アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13伝送方法IEEE802.11ac給電方式セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します)Wi-FiIEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz)HDMI規格1.4無線距離(m)15
  • AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINK

    AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機

    TP-LINK
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    AC1300 MU-MIMO対応 ナノUSB Wi-Fi子機。 合計1300 Mbps-最大400Mbps(2.4GHz)と867Mbps(5GHz)でリンク可能です(実測値ではありません)。 デュアルバンド対応-幅広く使われている2.4GHz WiFiと高速な5GHzに対応しており、環境を問わず柔軟に利用できます。
    周波数(GHz)2.4/5インターフェースUSB
  • AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK

    AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機

    TP-LINK
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。
    インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
  • ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 5 340/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS ExpertCenter PN54 (Ryzen AI 5 340/16GB/512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi6e/BT)

    ASUS(エイスース)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    高性能コンパクトミニPC。Copilot+対応。USBポート6つ、HDMI 2.1 1つ、DisplayPort1.4 1つ、2.5G LANポート 2つ。
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書使用CPUAMD Ryzen AI 5 340容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2 Type-C(正面×1)、USB 3.2 Gen2 Type-A(正面×2、背面×1)、USB 4.0 Type-C(背面×1)、 USB 2.0 Type A(背面×1)
  • AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器 TP-LINK

    AX3000 Wi-Fi6 無線LAN中継器

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    デュアルバンド WiFi 6-電波干渉に強い5GHz(最大2402Mbps)と遠くまで届きやすい2.4GHz(574Mbps)の2つのWiFiバンドが広い範囲まで安定したWiFiを届けます。TP-Link OneMesh対応-TP-Link OneMeshルーターと組み合わせればメッシュWiFiネットワークを構築できます。ブリッジモード-有線ルーター等と接続し、WiFiのアクセスポイントとしても利用可能です。自動経路選定-中継器からルーターまでの最適な経路を自動で選択します。Tetherアプリ対応-iOSおよびAndroidスマートフォンから手軽に管理することができます。
  • AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター TP-LINK

    AC1900 MU-MIMO Wi-Fiルーター

    TP-LINK
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    802.11ac Wave2 WiFi:デュアルバンドに対応し最大で1300Mbps(5GHz)+ 600Mbps(2.4GHz)の速度を提供します。3x3 MIMO:3つのデータストリームを備え3x3対応端末のポテンシャルを存分に活かせます。広範囲をカバー:ビームフォーミング技術がルーターから離れた場所でも安定したWiFi接続をサポートします。MU-MIMO:同時に複数のデバイスと接続が可能になり、より効率的な通信を実現します。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。ニーズに合わせて管理:保護者による制限・ゲストネットワーク・アクセスコントロール等、様々な機能を活用しながらご家庭にあったネットワーク管理が可能です。スムーズな接続:スマートコネクトが接続端末へ最適な帯域を割り当て、エアタイムフェアネスが各端末の通信時間を均等にして全体のWiFiパフォーマンスを高めます。
  • ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Ultra 5 processor 225H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT) ASUS(エイスース)

    ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Ultra 5 processor 225H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)

    ASUS(エイスース)
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    Intel Ultra 5 プロセッサーミニPC。コンパクト。
    仕様インストールOS詳細:Windows 11 Pro付属品VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書質量(g)600使用CPUIntel Core Ultra 5 225H電源供給19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)117 x 112 x 54容量(GB)メイン(標準):16USBUSB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
  • AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター TP-LINK

    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター

    TP-LINK
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5
  • AC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機 TP-LINK

    AC600 Bluetooth 4.2対応ナノUSB Wi-Fi子機

    TP-LINK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    最大600Mbps(200Mbps:2.4GHz&433Mbps:5GHz)の11ac WiFiにアップグレード可能です。2.4GHzと5GHzに対応し、柔軟な接続性とより快適なWiFi接続を提供します。 お持ちのPCでBluetooth接続も楽しめるようになります。ノートPCに挿したままでも邪魔にならず、持ち運びにも便利です。WiFiはWindows 11/10/8.1/8/7、BluletoothはWindows 11/10/8.1/7とそれぞれ互換性があります。 WEP・WPA/WPA2/WPA3・WPA-PSK/WPA2-PSK・WPA3-SAE暗号化に対応しています。
    インターフェースUSB 2.0周波数(GHz)2.4/5無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11a,IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b
  • Nippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA Corporation

    Nippon SIM for Japan 標準版 365日 20GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

    DHA Corporation
    6,098税込6,708
    1台
    翌日出荷
    。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / WiFiルーター / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応5G周波数帯: n1/ n28/ n78/n79/n257、対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。この商品は追加チャージ可能な商品となります。設定を変更することなく、専用サイトからプランの追加や、容量・日数のみなど用途に応じたものを追加設定することが可能です。追加チャージに関してはメーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) ZTE 901ZT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。ZTE。・携帯電話。901ZT。902ZT。A2017G。A202ZT / ZTE。Axon 7。AXON7 mini。Blade V7 Max。Blade V8。Libero 5G。Libero 5G。Libero 5G II。Libero 5G IV A302ZT / ZTE。Libero Flip。Libero S10。M (国際版: Axon M)。M Z-01K。Red Magic 5。ZTE a1。ZTE Axon 10 Pro 5G。ZTG01。あんしんファミリースマホ。キッズフォン3。・データ通信端末。nubia Pad 3D。Pocket WiFi 5G A004ZT。Pocket WiFi 5G A101ZT。Pocket WiFi 5G A102ZT。Pocket WiFi 5G A401ZT。pocket WiFi 802ZT。Pocket WiFi 803ZT。どこかなGPS2。ILD-AUW43FHDS-B。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    AX3000 屋内外対応Wi-Fi 6アクセスポイント。高速WiFi 6:合計2976Mbps(574Mbps/2.4GHz +2402Mbps/5GHz)の高速接続。高効率WiFi 6:より多くのデバイスに快適なWi-Fi接続を提供。便利な管理システム:Omada SDNに統合することで、ローカルだけでなくWeb UIやOmadaアプリを使ってクラウド上からもネットワーク全体を管理可能。160MHzチャンネル:HE160によって5GHzの帯域幅が従来規格の2倍になり、より高速なデータ伝送を実現。シームレスローミング:ストリーミングやオンライン会議をしながらWiFiアクセスポイント(AP)間を移動したとしても、接続が途切れずスムーズに切り替え。Omadaメッシュ:複数のアクセスポイント間をワイヤレスで繋ぎ、高い拡張性と柔軟な展開を実現。PoE+対応:802.3at PoE+とDC(アダプター同梱)給電の両方に対応し柔軟な展開をサポート。超スリム設計:直径160mmx厚さ33.6mmのコンパクトサイズで幅広い環境にマッチする美しいデザイン。
    準拠規格IEEE 802.3atインターフェースギガビットLANポート伝送速度(Mbps)合計2976(574/2.4GHz +2402/5GHz)周波数(GHz)5、2.4
  • AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX1500 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    快適WiFi 6:合計で最大1.5Gbps(1201Mbps:5GHz + 300Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミングが接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
    周波数(GHz)2.4/5
  • AX3000 メッシュWi-Fiシステム TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiシステム

    TP-LINK(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • motorola edge60 Pro モトローラ

    motorola edge60 Pro

    モトローラ
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    5G/4G LTE対応SIMフリースマートフォン。5000万画素カメラシステム、MediaTek Dimensity 8350、5000mAhバッテリー、RAM 12GB、ROM 256GB、6.7インチディスプレイ、pOLED、NFC/おサイフケータイ、防水・防塵、5Ghz/6GHz Wi-Fi/WiFi 6E、指紋認証センサー搭載。急速チャージャー(68W)・USBケーブル同梱。
    ディスプレイ約6.7インチバッテリー容量(mAh)5000容量(GB)12(メイン)、256(内部ストレージ)
  • AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター TP-LINK

    AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター

    TP-LINK
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    AX1800 デュアルバンドWi-Fi 6ルーター。快適WiFi 6:合計で最大1.8Gbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供し、ストリーミングやオンラインゲームもサクサク楽しめます。スッキリ省スペース:縦置きと壁掛けに対応しているので、環境に合わせて柔軟に設置できます。ラグを低減:遅延を最大で75%削減し、4K動画・オンラインゲーム・ビデオ通話等もスムーズに行えます。遠くまで届く:ビームフォーミング技術が接続デバイスに向けてWiFi信号を集中的に送るので、より広範囲を安定してカバーできます。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続可能です。
    規格IEEE 802.11ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)5GHz:1201(802.11ax, HE80)、2.4GHz:574(802.11ax)周波数(GHz)2.4、5
  • Nippon SIM for Japan 標準版 180日 10GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK) DHA Corporation

    Nippon SIM for Japan 標準版 180日 10GB 日本国内用プリペイドデータSIMカード(事務手続一切不要・SIMカード同梱・簡単設定/即利用OK)

    DHA Corporation
    3,098税込3,408
    1台
    翌日出荷
    。対応SIMサイズ:3-in-1 (標準、Micro、nano サイズ切替え可能)。パッケージ内容:Docomo フルMVNO SIM カード/SIMピン/多言語マニュアル(日本語・英語・中国語)。充実サポート:製造販売からサポートまで一貫してメーカー提供、日本語/英語/中国語で直接サポート。商品選定や購入後の設定方法など、お気軽にお問合せください。対応端末:iPhone / iPad / Androidスマホ / WiFiルーター / タブレット / LTE対応パソコンに対応。注)SIMフリー端末をご使用下さい(ドコモ契約SIMロック端末でご使用不可)。テザリングに対応。対応5G周波数帯: n1/ n28/ n78/n79/n257、対応4G/LTE周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 3 (1.8GHz) / Band 19 (800MHz) / Band 21 (1.5GHz) / Band 28 (700MHz) / Band 42 (3.5GHz) 。対応3G/W-CDMA周波数帯:Band 1 (2.1GHz) / Band 6 (800MHz) / Band 19 (800MHz) 。設定方法:本SIMカードのIC部分を取り外し、端末に挿入後、パッケージを参照し、端末のAPN情報設定を行ってください。この商品は追加チャージ可能な商品となります。設定を変更することなく、専用サイトからプランの追加や、容量・日数のみなど用途に応じたものを追加設定することが可能です。追加チャージに関してはメーカーサポートセンターまでお問い合わせください。
  • AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    WiFi 6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
  • BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル) BrightSign

    BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)

    BrightSign
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
    4K動画対応、強力なHTML5エンジン、GPIO、WiFi対応。BrightSign XD235(WiFiモジュール搭載モデル)。
  • AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX3000 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    20,980税込23,078
    1個
    翌々日出荷
    スタンドアローン運用向け AX3000 コンセント埋め込み型。WiFi6対応:2402Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計2976MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:OmadaSDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/atPoE対応したコンセント埋め込みAP。
    電源802.3af PoE準拠規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axインターフェースギガビットLANポート×2 (アップリンク×1, ダウンリンク×1)、 RJ11 TELポート×2伝送速度(Mbps)2.4GHz: 最大574・5GHz: 最大2402周波数(GHz)2.4および5
  • 8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ TP-LINK

    8ポート 10G デスクトップ/ラックマウント スイッチ

    TP-LINK
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ】8つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大160Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps / 1G / 2.5G / 5G / 10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供ファンの速度を自動で調整するため、無駄なノイズを発さず静かに動作。技術者がいなくても手軽に設置可能。
  • AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台) TP-LINK

    AX3000 メッシュWi-Fiユニット(1台)

    TP-LINK
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。
    伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)電源100~240VAC、50/60Hz周波数(GHz)2.4/5商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ
  • AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント TP-LINK

    AX1800 コンセント埋め込み型Wi-Fi 6アクセスポイント

    TP-LINK
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)と574Mbps(2.4GHz)合計1775MbpsのWiFiスピードに対応。ギガビットポート搭載:ギガビット対応のアップリンクとダウンリンクそれぞれ1ポート搭載しているのでフレキシブルに利用可能。便利な管理システム:Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能:セキュリティ技術を駆使した複数の認証オプション(SMS/バウチャー)を実装。コンセント埋め込み型デザイン:802.3af/at PoE対応したコンセント埋め込みAP。
  • 防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC

    防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)

    NEXTEC
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
    付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約199消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%アンテナ【防犯カメラ】17.2cmF値【防犯カメラ】F=2.0耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)画素数【防犯カメラ】300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
  • テストアクセサリキット/NXT-2000,TEST-ACC NetAlly (ネットアレイ)

    テストアクセサリキット/NXT-2000,TEST-ACC

    NetAlly (ネットアレイ)
    979,800税込1,077,780
    1台
    3日以内出荷
    AirCheck G3 Wireless Analyzerの直感的なユーザー・インターフェースは、実用的なインテリジェンスを提供し、無線の導入、トラブルシューティング、および検証を迅速かつ簡略化します。AirCheck G3は、Wi-Fi 6/6Eネットワーク向けの最も費用対効果の高いハードウェア対応のサイトサーベイソリューションです。あらゆるスキルレベルのネットワークエンジニアに完全かつ正確な情報を提供し、Wi-Fiの展開と変更の調査および検証、接続性とパフォーマンスの問題やトラブルチケットを迅速に解決することで、Wi-Fiネットワークがエンドユーザーのニーズを満たすことを確実にします。
    用途WiFi 6/6E (2.4/5/6GHz)とBluetooth/BLEに対応・迅速なWiFiネットワークテスト、検証、トラブルシューティング、マッピングが可能。AirMapper(TM) サイトサーベイアプリでWiFiやBluetooth/BLEのサイトサーベイをより速く、より簡単に。2.4GHz、5GHz、6GHz帯のWiFiアクセスポイントやクライアントの物理的な位置をすばやく検索寸法(mm)102×196×42(4.98 in×7.68 in×1.65 in)質量(kg)0.48(1.05 lbs)インターフェース【ホストインターフェース】USB Type-A ポート x 2個 / USB Type-C 電源と On-the-Go ポート / RP-SMA 外部アンテナポートバッテリー充電式リチウムイオン・バッテリー・パック (3.63 V, 9.75 A, 35.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン、カラーLCD 720×1280 ピクセル充電方式USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A)バッテリーライフ標準的な動作時間は10時間(フル充電からの電池寿命は、使用する機能によって異なります)、標準的な充電時間は3~4時間
  • AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター TP-LINK

    AXE5400 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 PCIeアダプター

    TP-LINK
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    超高速トライバンド 2402Mbps(6GHz)+ 2402Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の超高速WiFiを利用可能です。WiFi 6E規格に対応 新しく利用可能になった6GHz帯はより多くの帯域を利用でき、さらに高速で通信可能です(6GHzはWindows 11のみ利用可能)。信頼性の高いWiFi接続 インテルの最新WiFi 6Eチップセットを搭載しており、遅延の減少と接続の信頼性向上によりWiFi 6Eルーターのポテンシャルをフルに引き出します。受信可能範囲も拡大 2本の外部アンテナでWiFi電波をしっかりキャッチ。Bluetooth 5.3 Bluetoothも広い範囲で高速接続が可能です。セキュリティも進化 最新のWiFiセキュリティ規格WPA3に対応しています。後方互換性 広く使用されている802.11ax/ac/a/b/g/n規格との下位互換性も備えています。
  • スマートWIFIプラグ アーテック[学校教材・教育玩具]

    スマートWIFIプラグ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    2,546税込2,801
    1個
    当日出荷
    スマホのアプリもしくは声で電化製品をコントロール。電化製品の省エネや消し忘れ防止に。材質:ABS。サイズ:/Φ54×30mm(コンセント部分含まない)。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様WIFI基準:2.4GHz(5GHzには対応しておりません)セット内容本体×1材質ABSホワイト周波数(Hz)50/60電圧(V)125最大出力(W)1250最大電流(A)10対応機種iOS / Android寸法(cm)5.5×5.5×5.5アズワン品番65-2743-52
  • Siretta WiFiアンテナ Siretta

    Siretta WiFiアンテナ

    Siretta
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】 SecuSTATION

    SecuSTATION 光学ズームパンチルト防犯カメラ 【セキュガードDズーム】

    SecuSTATION
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
    用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)126 x 140 x 105質量(g)354首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720防塵防水性能IP66撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20動作温度(℃)-10~+50動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと)マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報機能通知:人/動体供給電源DC12V 1Aフレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC)画角水平:89° 垂直:48° 対角:100°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応録画方式検知録画/常時録画ストレージmicroSDカード最大128GB
  • 5ポート 10G デスクトップスイッチ TP-LINK

    5ポート 10G デスクトップスイッチ

    TP-LINK
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    5つの10ギガビットポートが、10G/マルチギガビット帯域幅とデバイスのパフォーマンスを最大限に高め、最大100Gbpsのスイッチング容量を提供。10G NAS・サーバー・10G PCIeアダプター/NIC・ゲーミングPC・2.5G/5G/10G WiFi 6 AP・8K動画等で超高速接続を実現。LANパーティー・ホームエンターテインメント・小規模オフィス・ワークステーションの超高速接続用に設計。5スピード(100Mbps/1G/2.5G/5G/10G)接続に対応するオートネゴシエーション機能で、最適なパフォーマンスを提供。革新的なファンレス設計によって静かな動作音を実現し、さまざまな家庭やビジネスの場に最適。技術者がいなくても手軽に設置可能
  • 1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    1G/2.5Gマルチギガ5ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    1G/2.5Gマルチギガポートを5基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。2.5Gポート搭載のPCやWiFi 6対応アクセスポイント、高画質IPカメラ等の接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
    材質金属ポート数5接続方式ギガビット
  • Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ

    NETGEAR
    129,800税込142,780
    1個
    翌日出荷
    10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
    接続方式ギガビットポート数8電源供給方式電源内蔵