ASUS NUC 15 Pro Tall (Intel Ultra 5 processor 225H/16GB/SSD・512GB/ODDなし/Win11 Pro/WiFi7/BT)
Intel Ultra 5 プロセッサーミニPC。コンパクト。
- 付属品
- VESA規格対応マウント、ACアダプター、電源コード、安全情報、製品保証書
- 仕様
- インストールOS詳細:Windows 11 Pro
- 質量(g)
- 600
- 使用CPU
- Intel Core Ultra 5 225H
- 電源供給
- 19VDC、4.74A、90W電源アダプター(i3 CPU)19VDC、6.32A、120W電源アダプター(Core Ultraシリーズ)
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 117 x 112 x 54
- 容量(GB)
- メイン(標準):16
- USB
- USB 3.2 Gen2×2 Type-C×1(前面)/USB 3.2 Gen2 Type-A×3 (前面×2、後面×1)/USB 2.0 Type-(後面)×1
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
カテゴリ











