カテゴリ

  • 作業工具(640)
    • ドライバー(194)
    • 六角棒レンチ(54)
    • ビット(95)
    • トルクスレンチ(36)
    • トルクドライバー(23)
    • ニッパー(36)
    • タガネ(3)
  • 測定用品(12)
  • 電動工具(4)
  • 切削工具(2)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ

「wiha」の検索結果

660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wiha トルクスプラス ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha トルクスプラス ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ソフトフィニッシュハンドルのトルクスプラスドライバーです。
トラスコ品番481-3898材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂全長(mm)191軸長(mm)80刃先15IP
wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セット Wiha(ビーハ/ノガ)wiha 絶縁ドライバー スリムフィックス セットWiha(ビーハ/ノガ)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。トラスコ品番511-2794セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2商品構成セット品
Wiha Tools 検電ドライバ Wiha(ビーハ/ノガ)Wiha Tools 検電ドライバWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレードはクロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。 先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
799税込879
1本
当日出荷
トルクスビット Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスビットWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
クロムバナジウム鋼製で頑強且つDIN規格適合の精度の高いビットです。
材質クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)6.35
ピコフィニッシュ精密マイナスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密マイナスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)ボールエンド L型トルクスレンチ(スタビータイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から24日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー先端形状ボールポイント
インチサイズTハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)インチサイズTハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型全長(mm)182軸長(mm)150
ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバー替刃(13mm巾 10本)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
刃幅(mm)13トラスコ品番490-8945質量(g)27
トルクドライバー用トルクスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクス全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”プラスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
479税込527
1本
当日出荷から翌日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状プラス(+)塗装色クローム両頭機能片頭
292イージートルク トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)292イージートルク トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質(グリップ)樹脂
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
先端形状ヘックスローブ全長(mm)126質量(g)31軸長(mm)100ハンドル長さ(mm)80
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ)標準トルクスビット(E6.3)Wiha(ビーハ/ノガ)
839税込923
1本
当日出荷から62日以内出荷
差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端形状トルクス本数1
トルクドライバー用六角ブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用六角ブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
先端形状六角全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
Tハンドル トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手のひらにピッタリフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。 全身焼入です。
軸長(mm)100
トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)トルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途超硬工具のホルダへのチップ装填。自動車整備工具として。材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類六角ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付) Wiha(ビーハ/ノガ)ユニバーサルシェイバーセット(13mm巾ブレード11本付)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
トラスコ品番490-9127セット内容本体(43040)×1、13mm替刃10本入り(43040K10)×1質量(g)133
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
27,980税込30,778
1本
当日出荷
設定されたトルク値で締め付ける事が出来るトルクドライバーです。締め付けトルクは±6%以内の高精度。締め付けトルクが設定されたトルク値になるとクリック音で知らせます。設定トルクを越えると、ドライバーブレードがハンドル内部をすべる構造になっています。一定範囲でトルク設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示されます。カラーコード化された交換ブレードが用意されており、さまざまなねじの種類、サイズに対応できます。
用途超硬チップのカッターボディーへの取り付けの際、安定した締め付けトルクでねじと工具の損傷を防ぎます。材質ハンドル内部は衝撃に強いポリプロピレン(PP)、外部は手に優しいサーモプラスチックエラストマー(TPE)で覆われていますビット幅(mm)4(2859シリーズ)2018年トラスコ掲載ページ1 1940負荷方向
プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型 Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナル1/4”マイナスビットE63型Wiha(ビーハ/ノガ)
679税込747
1本
当日出荷
仕様DIN3126、ISO1173、E6.3型材質クロムバナジウム鋼、全身焼き入れ先端形状マイナス(-)本数1塗装色クローム差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ソフトフィニッシュ・トルクスプラス・ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。 焼入れクロームメッキ仕上げ。先端はビーハ・クロームトップ加工。
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tハンドル六角ボールレンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角ボールレンチWiha(ビーハ/ノガ)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
Tハンドルのタイプの六角ボールレンチ。 ブレードはクロームバナジウム鋼製。焼き入れ、ニッケル仕上げ。
先端形状ボールポイント付
Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ)Tハンドル六角レンチWiha(ビーハ/ノガ)
739税込813
1個
当日出荷
用途手にピッタリフィットする独特のハンドル形状が最高の使いやすさと最強の締め付けトルクを生み出します。 ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型材質/仕上ブレード:クロームバナジウム鋼、焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ
ビーハTハンドルトルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルトルクスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。 ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。
種類T型ハンドルドライバー商品構成単品
トルクドライバー用トルクスプラスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用トルクスプラスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端形状トルクスプラス軸径(Φmm)4全長(mm)175質量(g)17本数1両頭機能片頭
マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ) Wiha(ビーハ/ノガ)マジックリング付ボールポイント六角レンチ(ロングタイプ)Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
レンチ先端に付けたリテイナーリングの働きで、六角穴付ねじを保持できます。手の届きにくい深い穴、狭い場所にも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことができます。HRC57-60まで熱処理されたクロームバナジウム鋼にクロームメッキをほどこしています。
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ピコフィニッシュ精密六角ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ精密プラスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密プラスドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
1,488税込1,637
1本
当日出荷から32日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組 Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ絶縁精密ドライバーセット 6本組Wiha(ビーハ/ノガ)
11,980税込13,178
1セット(6点)
当日出荷
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本商品構成セット品
可変トルクドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
24,980税込27,478
1本
当日出荷
負荷方向
トルクドライバー用マイナスブレード Wiha(ビーハ/ノガ)トルクドライバー用マイナスブレードWiha(ビーハ/ノガ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状マイナス(-)軸径(Φmm)4全長(mm)175本数1両頭機能片頭
ウィングタイプ六角キーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプ六角キーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から4日以内出荷
先端形状六角形状T型
六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から23日以内出荷
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ウィングタイプトルクスキーハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ウィングタイプトルクスキーハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
889税込978
1本
当日出荷から7日以内出荷
先端形状ヘックスローブ
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプター Wiha(ビーハ/ノガ)1/4"マイクロビット用 4mm軸アダプターWiha(ビーハ/ノガ)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
1/4”マイクロビット用アダプターです。
二面幅(mm)外:4二面幅(inch)内:1/4
...