カテゴリ

  • 作業工具(192)
    • コンビネーションスパナ(7)
    • ドライバー(14)
    • ソケット(42)
    • ソケットハンドル(26)
    • ビットソケット(10)
    • スパナ(3)
    • ソケット/ソケットレンチ付属品(45)
    • メガネレンチ(5)
    • 六角棒レンチ(4)
  • 整備工具・収納(3)
    • ホースプラッカー(2)
  • バイク純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「williams」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から9日以内出荷
オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSラチェッティングコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
3/8ドライブ ディープソケット 6角 WILLIAMS3/8ドライブ ディープソケット 6角WILLIAMS
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)10トラスコ品番757-8971材質特殊工具鋼全長(mm)54質量(g)45
スタッビー コンビネーションレンチ WILLIAMSスタッビー コンビネーションレンチWILLIAMS
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。 ボックス側は汎用性が高い12角です。 ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スクリュードライバー プラス WILLIAMSスクリュードライバー プラスWILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
種類グリップドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
3/8ドライブ ショートソケット 6角 WILLIAMS3/8ドライブ ショートソケット 6角WILLIAMS
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)10トラスコ品番757-8784材質特殊工具鋼全長(mm)26質量(g)23
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
2,898税込3,188
1丁
当日出荷から9日以内出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
ミニピック&フックセット 4本 WILLIAMSミニピック&フックセット 4本WILLIAMS
3,298税込3,628
1セット(4丁)
当日出荷
安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。 形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。 先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
T型レンチ WILLIAMST型レンチWILLIAMS(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイズ規格ミリ形状T型材質特殊工具鋼軸長(mm)150先端形状六角
高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤーWILLIAMS
8,698税込9,568
1丁
翌々日出荷
高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
1/4ドライブ シールドヘッドラチェット 5‐1/4インチ WILLIAMS1/4ドライブ シールドヘッドラチェット 5‐1/4インチWILLIAMS
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)6.35全長(mm)133材質特殊工具鋼歯数36
3/8ドライブ 貫通ソケット 6角 WILLIAMS3/8ドライブ 貫通ソケット 6角WILLIAMS(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)37
3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インパクト WILLIAMS3/8ドライブ 3/8F×1/2M アダプター インパクトWILLIAMS
929税込1,022
1個
予約販売
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です。 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)9.5・(凸)12.7トラスコ品番757-4541材質特殊工具鋼全長(mm)32取付スプリングプランジャー質量(g)450
スクリュードライバーセット WILLIAMSスクリュードライバーセットWILLIAMS
14,980税込16,478
1セット(5本)ほか
当日出荷
高さ(mm)75種類セット品材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSスタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から9日以内出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個 WILLIAMS3/8ドライブ スクリュードライバービットソケットセット 8個WILLIAMS
26,980税込29,678
1セット(8個)
当日出荷
クロームメッキ仕上げでサビや汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)9.5トラスコ品番758-1408セット内容8点:JHWBA-5A-1S、7A-2S、10A-3S、10A-4S、7A-1P、7A-2P、10A-3P、12A-4P材質特殊工具鋼全長(mm)320質量(g)468
3/4ドライブ ユニバーサルアジャスタブルハンドル WILLIAMS3/4ドライブ ユニバーサルアジャスタブルハンドルWILLIAMS
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
全長(mm)597~914トラスコ品番757-5441材質特殊工具鋼質量(kg)2
1/2ドライブ ロッキングエクステンションバー WILLIAMS1/2ドライブ ロッキングエクステンションバーWILLIAMS
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)凹凸12.7材質特殊工具鋼
ミニオープンエンドレンチ WILLIAMSミニオープンエンドレンチWILLIAMS
1,498税込1,648
1丁
当日出荷から9日以内出荷
材質特殊工具鋼商品構成単品
Tハンドル ラチェッティングスクリュードライバー WILLIAMSTハンドル ラチェッティングスクリュードライバーWILLIAMS
6,698税込7,368
1本
当日出荷
種類ラチェットドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品
プライバー スクリュードライバー型 WILLIAMSプライバー スクリュードライバー型WILLIAMS
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質特殊工具鋼
3/8ドライブ プラスソケットドライバー WILLIAMS3/8ドライブ プラスソケットドライバーWILLIAMS
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)48先端形状プラスビット全長(mm)21
3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクト WILLIAMS3/4ドライブ 3/4F×1/2M アダプター インパクトWILLIAMS
5,798税込6,378
1個
当日出荷
インパクト使用のために特殊熱処理加工を施し強度、耐久性、安全性を高めています。 素早い交換が可能なボール式です 電動、エアインパクト用です。 ピンも使用可能です。
用途技術者向け、メンテナンス業者差込角(mm)(凹)19.0・(凸)12.7トラスコ品番757-7702材質特殊工具鋼全長(mm)64取付スプリングプランジャー質量(g)340
3/8ドライブ クローフットレンチ WILLIAMS3/8ドライブ クローフットレンチWILLIAMS
2,898税込3,188
1個
当日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼厚さ(mm)6.35
3/8ドライブ ロッキングエクステンションバー WILLIAMS3/8ドライブ ロッキングエクステンションバーWILLIAMS
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)凹凸9.5材質特殊工具鋼
1/2ドライブ ディープソケット 12角 WILLIAMS1/2ドライブ ディープソケット 12角WILLIAMS
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼全長(mm)83
3/8ドライブ いじり防止トルクスビットソケット WILLIAMS3/8ドライブ いじり防止トルクスビットソケットWILLIAMS
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼先端形状いじり防止トルクス
1/4ドライブ ロッキングエクステンションバー WILLIAMS1/4ドライブ ロッキングエクステンションバーWILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)凹凸6.35材質特殊工具鋼
1/2ドライブ マイナスソケットドライバー WILLIAMS1/2ドライブ マイナスソケットドライバーWILLIAMS
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼全長(mm)48質量(g)95先端形状マイナスビット全長(mm)10
スクリュードライバー 電工用 WILLIAMSスクリュードライバー 電工用WILLIAMS
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類電工ドライバー材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
アルミパイプレンチ HD WILLIAMSアルミパイプレンチ HDWILLIAMS
3,500税込3,850
1本
当日出荷
材質特殊工具鋼
クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ WILLIAMSクイックブレード オートロード ユーティリティナイフWILLIAMS
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。 替刃は5枚入ります。 刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)170仕様スライドプッシュ式・オートロック付トラスコ品番757-7052材質プラスティック質量(g)240刃厚(mm)0.6適合替刃SQZ150003-SBL
ボールヘックスキーレンチセット 9本 WILLIAMSボールヘックスキーレンチセット 9本WILLIAMS
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
形状L型トラスコ品番755-1720質量(g)331先端形状ボールポイント
1/2ドライブ ユニバーサルジョイント インパクト WILLIAMS1/2ドライブ ユニバーサルジョイント インパクトWILLIAMS
5,298税込5,828
1個
当日出荷
差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)64トラスコ品番757-7109材質特殊工具鋼質量(g)224取り付け形状スプリングプランジャー
1/2ドライブ ヘックスロングビットソケット WILLIAMS1/2ドライブ ヘックスロングビットソケットWILLIAMS
3,298税込3,628
1個
当日出荷から9日以内出荷
差込角(mm)12.7材質特殊工具鋼全長(mm)140ビット全長(mm)102
オフセット マイナスドライバー WILLIAMSオフセット マイナスドライバーWILLIAMS
469税込516
1本
当日出荷
種類オフセットドライバー商品構成単品軸貫通なし
10インチ アルミパイプレンチ HD WILLIAMS10インチ アルミパイプレンチ HDWILLIAMS
3,500税込3,850
1本
当日出荷
最大口開き(mm)41トラスコ品番755-1649材質特殊工具鋼全長(mm)254質量(kg)0.43
3/8ドライブ ヘックスロングビットソケット WILLIAMS3/8ドライブ ヘックスロングビットソケットWILLIAMS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(mm)9.5材質特殊工具鋼全長(mm)152ビット全長(mm)122
スタッビー 防爆コンビネーションレンチ WILLIAMSスタッビー 防爆コンビネーションレンチWILLIAMS
2,998税込3,298
1丁
翌日出荷
狭い場所で威力を発揮するエクストラショートです。ボックス側は汎用性が高い12角です。ボックス側は面接触なので回転トルクが確実に伝わります。
トラスコ品番442-7166全長(mm)157二面幅(mm)15二面幅(inch)0.59
1ドライブ リテーニングピン WILLIAMS1ドライブ リテーニングピンWILLIAMS
799税込879
1個
当日出荷
材質特殊工具鋼差込角(mm)25.4