カテゴリ
- 厨房用品(11)
- デコレーター・絞り袋・スパチュラ(9)
- 製菓用フォーク・スティック・専用用品(2)
- 作業工具(9)
- ベンチバイス(1)
- その他バイス(1)
- リードバイス(7)
- 制御機器(18)
- 学童・教育用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(1)
- TKG(3)
- M&M(1)
- TRUSCO(5)
- EBM(江部松商事)(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- 3M(1)
- cotta(1)
- Electro Harmonix(1)
- Festo(1)
- H&H(1)
- SIEMENS(1)
- SK11(1)
- SPARKFUN(9)
- ザイレムジャパン(1)
- シュナイダーエレクトリック(17)
- タイガークラウン(3)
- 田中糧機製作所(1)

64mm マルチバイス(バキュームベース)
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA525MP材質(本体)アルミ合金種類その他バイス最大口開き(mm)57口幅(mm)64口深(mm)35
SAケース入18-8口金セット 花 5切
TKG¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷セット内容No. 1 Φ15(Φ 5)×H30No. 2 Φ16(Φ 6)×H31No. 3 Φ17(Φ 8)×H32No. 4 Φ18(Φ 9)×H34No. 5 Φ20(Φ10)×H35No. 6 Φ21(Φ11)×H36No. 7 Φ23(Φ12)×H37No. 8 Φ24(Φ13)×H38No.10 Φ27(Φ15)×H40。( )は口寸法です。セット内容花5切 9サイズ(No.1~8、10) 各1材質18-8ステンレスTKG品番9-1047-1101TKG品番(2017)6-0923-1101
アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト)
TRUSCO(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1台当日出荷から3日以内出荷ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。材質本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類リードバイス
手作り フラワーネイル
タイガークラウン(1件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷人形やお花などのデコレーションをフラワーネイルの上に作り仕上げたらケーキに乗せるだけ!。細かく繊細な形のデコレーションも簡単に作れます。模様のバリエーションを広げましょう材質ステンレス質量(g)6寸法(幅W×高さH)(mm)38×64寸法(Φ×mm)40×60、皿部:40×5
リードバイス
H&H(2件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から翌々日出荷強靭な鋳鉄製!360度回転盤付きで加工に便利! バイスは作業台に固定してもバイスベースが360度回転でき、好きな角度で固定できる構造です 締付力が大きい!本体の内部加工はブローチングしてありロス荷重が少なく締付力が大きく得られます。 耐久性抜群!部品は強靭鋳鉄とダクタイルであり耐破損、耐久性とも強力です。給油が簡単で作動が円滑です。 口金に熱処理が施してあり耐久性がよく、取り替えが可能でバイス寿命が永くなります。ハンドルの止め玉がヘッティングしてあり抜け落ちません。材質本体:鋳鉄FCD200、口金:45C鋼材
リードバイス回転台
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷回転台をセットすることで、あらゆる角度(360度)における作業が可能なリードバイスが実現します。付属品バイス固定用ネジ、回転ハンドル※作業台等に取付けるネジは入っていません高さ(mm)32寸法h(mm)15寸法g(mm)W1/2
回転台付アンビルバイス 250mm
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。回転台は360°回転します。打撃作用ができるアンビル付で衝撃に強いです。付属品回転台トラスコ品番445-6882材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材幅(mm)257全長(mm)568質量(kg)25.5高さ(mm)216材質(本体)炭素鋼種類リードバイス寸法H(mm)167最大口開き(mm)250寸法G(mm)226口幅(mm)254口深(mm)98取付穴寸法(mm)15締付力(kN)40
リードバイス(角胴シャフト)
TRUSCO¥149,800税込¥164,7801台当日出荷強力な締め付け力を保持する強靭なボディーです。トラスコ品番819-1317材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材幅(mm)215全長(mm)520質量(kg)38.5高さ(mm)245材質(本体)鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)152最大口開き(mm)220寸法G(mm)125口幅(mm)206口深(mm)105締付力(kN)60
回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) 175mm
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台当日出荷プロ用バイスとして最強の締め付け力を誇る鍛造バイス。パイプ用口金、回転台、鍛造鋼、同寸法バイス2倍の締め付け力、アンビル付です。付属品回転台トラスコ品番445-6432材質本体/炭素鋼、シャフト/鋼材、ハンドル/鋼材、口金/鋼材質量(kg)25材質(本体)炭素鋼種類リードバイス最大口開き(mm)230口幅(mm)178口深(mm)98![Ateco口金レフトティアドロップ カンダ[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29130938-181015-02.jpg)
Ateco口金レフトティアドロップ
カンダ[厨房用品]¥199税込¥2191個4日以内出荷Ateco口金特長他社製品と違い、口金に継ぎ目がないため清潔におつかいいただけます。 また、絞った時にクリームに継ぎ目のラインが入りません。 口金の端を加工することでより強度が増し、業務用のハードな使用環境にも対応できます。
cotta 丸口金 13mm
cotta¥319税込¥3511個3日以内出荷丸口金はとても用途の多い口金。デコレーションはもちろん、生地の絞り、クリームやムースを詰めるときなどにも使えます。材質ステンレス304高さ(mm)40口径(Φmm)13底径(Φmm)28
ニューワイド 絞り口金6P
タイガークラウン¥799税込¥8791個当日出荷大きめタイプの口金セットなので、ケーキのデコレーションのほか、クッキーやエクレアの生地も絞れます。お料理にもお使い下さい。セット内容口金6種類(丸型・花型8弁・花形4弁・ばら型・葉型・波型)材質ステンレス鋼(18-0)質量(g)5寸法(幅W×高さH)(mm)26×40
3M Privacy Filter for 27in Full Screen Monitor with 3M COMPLY Magnetic Attach、16:9、PF270W9EM
3M¥29,980税込¥32,9781個欠品中3M プライバシーフィルター Magnetic Attachは、マグネットでフィルターを固定し60度の視野角外からの視線を遮断します。画面共有もすばやく簡単に切り替え可能。
容積式ポンプ
ザイレムジャパン¥20,980税込¥23,0781個当日出荷Do not use for volatile low flash point solvents or fuels, also un-suitable for flammable liquids or in explosive atmospheres。CE, NSF。Flojet RLF diaphragm pumps。Ultra Compact diaphragm pump uses unique Duplex design to deliver flow and pressure comparable to much larger pumps。Suitable for water and light water based chemicals。Pumps can be situated above water level。Self Priming up to 0.75m Maximum liquid temperature 43℃ Can run dry for extended period Built-in thermal overload protection Low amp draw for battery powered applications Pressure switch control for automatic on/off if required Built in backflow preventerタイプドライブ:電気、出力標準ねじ/接続タイプ:ホースバーブシリーズRLF222電源電圧24 V dc最大流量(L/min)3.8番号コード:705-9330最高使用圧力2.4 bar最高温度(℃)液体:+43寸法(m)ヘッド:最大25接続入力:3/8 in タケノコホース、出力:3/8 in ホース タケノコ型ポンプダイアフラム材質(ボディ)PP入力(W)30アズワン品番63-7720-52
エフェクター/エンベロープフィルター
Electro Harmonix¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷BASSBALLS は、デュアルフィルター構成による独特の”ボール状”フィルタースイープを生み出すエンベロープフィルター。ベースのアタックに反応して滑らかに開閉するフィルターと、スイッチ式ディストーションを組み合わせた個性的なフィルターエフェクト。・デュアルフィルターによる独特のフォルマント的スイープ。・入力の強弱に応じてフィルターが開閉するエンベロープ動作。・DISTORTION スイッチでフィルターに歪みを加え、より攻撃的なサウンドを生成。・ベースの低域を保ちながら、存在感のあるフィルター効果を付加。・ファンク、エレクトロ、ロックなど幅広いジャンルに対応。・ギターにも使用可能で、個性的なワウ/フォルマント効果を演出。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASSBALLS。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Envelope Filter / Dual Filter。・コントロール:Sensitivity、Distortion Switch。・機能:デュアルフィルター、エンベロープフィルター、ディストーションブースト。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274050034
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 400 Vac 0.045 kW
シュナイダーエレクトリック¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7282-26
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.0018 kW
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7280-89
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7279-67
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7285-78
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-25
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7285-63
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kW
シュナイダーエレクトリック¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-18
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 42 Vac 0.045 kW
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:42 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7284-02
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.045 kW
シュナイダーエレクトリック¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 120 Vac 0.045 kW
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:120 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7283-13
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 12 Vdc 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:12 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7282-25
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kW
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1639アズワン品番65-7284-92
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:220 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NC●コード番号:211-1657アズワン品番65-7292-78
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1649アズワン品番65-7285-43
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1663アズワン品番65-7292-84
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 60 Vdc 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:60 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:4NO●コード番号:211-1660アズワン品番65-7288-94
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



















![Ateco口金レフトティアドロップ カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29130938-181015-02.jpg)