カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(347)
  • 測定用品(14)
  • 制御機器(9)
  • 防犯用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「windows11pro」の検索結果

380件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)富士通
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているものがあります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。※ecoモードの使用ができません。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ14解像度(X)1366、(Y)768使用CPUCore i5、10310UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:128ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載
中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell中古パソコンLATITUDE 3320 (13.3インチ FHD/i5-1135G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。Windows11 Pro 64bit 導入済み液晶画面に圧迫痕やキーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ13.3解像度X:1920、1080使用CPUCore i5OSWindows 11 Proネットワークタイプ無線LAN容量(GB)ストレージ1:256性能ランク特選ストレージSSD内蔵グラフィックスIntel Iris Xe Graphics光学ドライブ非搭載対象CPU形式1135G7
【中古パソコン】LATITUDE 5520 (15.6インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】LATITUDE 5520 (15.6インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載の中古PC!大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/タッチパネル対応/高年式/
用途筐体の塗装が一部ハゲています。キートップに文字欠けやコーティングハゲがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、シール跡、削れがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品電源ケーブルタイプ特選型番【CPU】1145G7メモリー容量8GBディスプレイ15.6インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / テンキー付きキーボード / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro) VAIO【中古パソコン】VAIO PRO PG21 (13.3インチ/第12世代 i5-1235U/16GB/SSD256GB/Windows11Pro)VAIO
73,980税込81,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第12世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/高年式/
用途筐体やパームレストに凹みや削れがあります。他、使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、摩耗、シール跡があります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズ、圧迫痕、ドット抜け、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】1235Uメモリー容量16GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / Bluetooth / WEBカメラ / 指紋センサー / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】LATITUDE 5320 (13.3インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dell【中古パソコン】LATITUDE 5320 (13.3インチ/第11世代 i5-1145G7/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dell
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第11世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/タッチパネル対応/高年式/
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、テカリ、シール跡、削れ、凹みがあり、ゴム足が摩耗しています。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品電源ケーブルタイプ特選型番【CPU】1145G7メモリー容量8GBディスプレイ13.3インチ解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 / USB 3.0×2 / メディアスロット / Bluetooth / WEBカメラ / USB(Type-C)×2 / HDMIネットワークタイプ無線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】DYNABOOK G83/FP (13.3インチ/第10世代 i7-10510U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) Dynabook【中古パソコン】DYNABOOK G83/FP (13.3インチ/第10世代 i7-10510U/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)Dynabook
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載の中古PC!モバイルノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡、摩耗、削れ、凹みがあり、底面のゴム足が一部欠品・破損しています。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面に圧迫痕、輝度ムラ、キズ、キーボード・パームレスト接触による跡があります。正常に動作します。仕様特選その他【グラフィック】Intel Graphics付属品ACアダプター容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】8GB型番【CPU】10510Uディスプレイ13.3解像度【X】1920、【Y】1080使用CPUCore i7OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×2 メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1 HDMIネットワークタイプ有線LAN, 無線LANストレージSSD光学ドライブ非搭載
【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
Intel第8世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。※DisplayPortの内1つにダミーカバーが付いていますが、取り外せば使用は可能です。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】8100Tメモリー容量8GB使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 / USB 3.0×4 / DisplayPort×2 / D-Sub15ネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
Surface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop 6 (Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷から63日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boostセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナ質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Pro (第11世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
319,800税込351,780
1台
翌々日出荷
第 11 世代 Surface Pro をもっとスマートに、高速に、よりクリエイティブすると同時に、ビジネス データを保護するためのパワフルな新機能を最大限に活用できるように設計された最先端の AI アクセラレーションの登場。
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラック質量(g)895OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)287×209×9.3容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)プラチナOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Pro 10 (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro 10 (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
最も生産性が高い法人向けデバイス
付属品法人向け Surface Pro 10・39W 電源アダプター・クイックスタートガイド・安全性および保証に関する書類長さ(mm)287幅(mm)208.6高さ(mm)9.3質量(g)879メモリー8 GB、16 GB、32 GB、64 GB LPDDR5x互換性【ペンの互換性】法人向け Surfaceスリムペン専用・ペン収納部を装備した法人向けSurface Pro キーボードに内蔵されたSurfaceスリムペン2収納部とワイヤレス充電器・法人向けSurfaceスリムペンは触覚信号対応・Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応【キーボードの互換性】法人向け Surface Pro キーボード・法人向け Surface Pro Signature キーボード・法人向け Surface Pro X Signature キーボード・法人向け Surface Pro X キーボードプロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135U・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165U・NPU:Intel(R) AI Boostセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・NFC 認証・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレステクノロジポート[充電器/データ転送/1 台の 8K モニター対応 DisplayPort 2.1]に対応した USB 4(R)/Thunderbolt(TM) 4 搭載 USB-C(R) x 2、Surface Connect または USB-C を介した定格出力 45W 以上の電源アダプターを使用した急速充電をサポートしています、Surface Connect ポート、Surface Pro キーボード専用ポートストレージ取り外し可能なソリッドステートドライブ (Gen 4 SSD):256 GB、512 GB、1 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 19 時間
Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
プラチナ使用CPUSnapdragon X PlusOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD256GB
Surface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Pro with 5G (第11世代)(CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
プラチナ使用CPUSnapdragon X EliteOSWindows 11 Pro容量(GB)16SSD512GB
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:24GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:24GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応メモリー【メインメモリ】標準24GBディスプレイ13 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 1920×1280 (178 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1,000:1 / リフレッシュレート: 最大 60 Hz解像度1920×1280ドット使用CPUSnapdragon×Plus X1P-42-100 (8コア)Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 動画撮影ドウガサツエイ対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応)搭載OSWindows 11 Pro (Arm64) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応メモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 1920×1280 (178 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1000:1 / リフレッシュレート: 最大 60 Hz解像度1920×1280ドット使用CPUSnapdragon×Plus X1P-42-100 (8コア)OSWindows 11 Pro (Arm64) (日本語版) バージョン 24H2 以降動作周波数(GHz)3.4Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 動画撮影ドウガサツエイ対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応)SSD256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)16SSD512GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop (第7世代) (CPU: Snapdragon X Elite/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
409,800税込450,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)ブラックOSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Elite (12 コア)容量(GB)32SSD1TB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフト【Arm版Windows】Surface Laptop 13 インチ(CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応メモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 1920×1280 (178 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1,000:1 / リフレッシュレート: 最大 60 Hz解像度1920×1280ドット使用CPUSnapdragon×Plus X1P-42-100 (8コア)Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 動画撮影ドウガサツエイ対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応)搭載OSWindows 11 Pro (Arm64) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:32GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
489,800税込538,780
1台
欠品中
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー容量32GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 268VOSWindows 11 ProWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降SSD1TBストレージ【SSD】1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
369,800税込406,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 266VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Surface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop 13.8 インチ (第7世代) (CPU: Snapdragon X Plus/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
仕様NPU:Qualcomm(R) Hexagon(TM) (45 TOPS)質量(kg)1.34プラチナ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×220×17.5ディスプレイタッチスクリーン:13.8 インチ PixelSense Flow(TM) ディスプレイ解像度2304×1536(201PPI)OSWindows 11 ProプロセッサーSnapdragon(R) X Plus (10 コア)容量(GB)16SSD256GB内蔵グラフィックスQualcomm(R) Adreno(TM) GPU
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 5/メモリ:16GB/ストレージ:256GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、Esimメモリー【メインメモリ】標準16GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 236VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Surface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ) マイクロソフトSurface Laptop with 5G (第7世代) (CPU: Core Ultra 7/メモリ:32GB/ストレージ:512GB/Windows 11 Pro/プラチナ)マイクロソフト
449,800税込494,780
1台
翌日出荷
仕様タッチパネル搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応対応nanoSIM、eSIMメモリー【メインメモリ】標準32GBディスプレイ13.8 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン対応液晶ディスプレイ (LCD) / 解像度: 2304×1536 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz解像度2304×1536ドット使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 268VWebカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD 対応 Surface Studio カメラ (Windows Studio Effects 対応、Windows Hello の顔認証に対応)搭載OSWindows 11 Pro (64 bit) (日本語版) バージョン 24H2 以降ストレージ【SSD】512GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 7 対応 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 準拠) / セキュリティ WPA3 Personal、WPA3 Enterprise 対応 / 通信方式 2×2 MIMOオフィスソフトその他 Microsoft 365 Apps (日本語版) プリインストール
Surface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:64GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック) マイクロソフトSurface Laptop 6 (CPU: Core Ultra 7 H シリーズ/メモリ:64GB/ストレージ:1TB/Windows 11 Pro/ブラック)マイクロソフト
549,800税込604,780
1台
7日以内出荷から63日以内出荷
圧倒的パフォーマンスを発揮する究極の法人向けノート PC
付属品電源アダプター・13.5 インチ:39W・15 インチ:65W・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類メモリー8 GB LPDDR5 RAM、16 GB、32 GB または 64 GB LPDDR5x RAM互換性Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応プロセッサーIntel(R) Core(TM) Ultra 5 プロセッサ 135H・Intel(R) Core(TM) Ultra 7 プロセッサ 165H・NPU:Intel(R) AI Boostセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・拡張サインイン セキュリティ (ESS) を使用した Windows Hello 顔認証・一部のモデルと市場では、内蔵スマート カード リーダーによる認証機能が装備されます・Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6E: 802.11ax 対応・Bluetooth(R) 5.3 ワイヤレス テクノロジストレージ取り外し可能な ソリッド ステート ドライブ (Gen 4 SSD)、256 GB、512 GB または 1 TB対応ソフトウェアWindows 11 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
Swift Go (16GB/512GB SSD/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.0型/2880×1800/WQXGA+/16:10/ピュアシルバー) Acer(エイサー)Swift Go (16GB/512GB SSD/光学ドライブなし/Windows 11 Pro/Officeなし/14.0型/2880×1800/WQXGA+/16:10/ピュアシルバー)Acer(エイサー)
171,800税込188,980
1台
8日以内出荷
【製品特長】次世代Intel Core Ultraプロセッサーを搭載したAI PC。Intel Arc グラフィックスで電力効率が向上。処理速度が最大47%アップする亊で不可の高いタスクも快適に作業可能。14インチ、16:10のWQHD IPSパネルは鮮やかな色彩、深みのある黒で超鮮明な画像を映し出します。【付属品】100W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体内蔵の為、修理対応。
中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kg レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコンLenovo ThinkPad L580 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/15.6インチ/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約2.0kgレノボ・ジャパン(Lenovo)
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
仕様テンキーあり質量(kg)約2.0型番ThinkPad L580メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANあり レノボ・ジャパン(Lenovo)中古パソコン Lenovo ThinkPad X390 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3インチ/無線LANありレノボ・ジャパン(Lenovo)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷
期間限定の新品特価商品です。長時間作業も快適なバッテリーと視野角の広いHD 1920 x 1080 の解像度が快適な操作環境を実現します。
用途事務作業・営業支援仕様WEBカメラあり / 無線LANあり質量(kg)1.18型番中古パソコンLenovo ThinkPad X390メモリー容量8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 10世代画面サイズ13.3インチOSWindows11 ProSSD256GB
中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kg Panasonic(パナソニック)中古パソコン Panasonic レッツノート CF-SV7 Core i5 第8世代/メモリ8GB/SSD256GB/12.1インチFullHD/無線LANあり/Webカメラ内蔵/Windows 11 Pro/重量:約1.0kgPanasonic(パナソニック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
仕様テンキーあり質量(kg)約1.0型番CF-SV7メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ12.1インチFullHDOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
中古パソコンDELL Latitude 5310 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3in/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約1.22kg Dell中古パソコンDELL Latitude 5310 Core i5 10世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラあり/Windows 11 Pro/13.3in/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約1.22kgDell
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
仕様テンキーなし質量(kg)約1.22型番Latitude 5310メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCorei5 10世代画面サイズ13.3インチOSWindows11 ProWebカメラありストレージSSD256GB光学ドライブなし無線LANあり
中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kg HP(日本ヒューレット・パッカード)中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kgHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
15.6インチでテンキー付きのスタンダードノート
用途事務作業・営業支援その他【WEBカメラ】あり【テンキー】あり質量(kg)2型番HP ProBook 450G6保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり
Surface Pro 10 with 5G マイクロソフトSurface Pro 10 with 5Gマイクロソフト
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
用途無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●オフィスソフト:なし●WWAN:5G、4G LTE●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●SIM情報:SIMフリープラチナディスプレイ13インチOSWindows 11 Proセキュリティあり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載キーボードなしWebカメラアウトカメラ(1050万画素)、インカメラ(368万画素)タッチパネル方式静電容量方式Bluetoothあり Bluetooth 5.3ストレージSSD無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応
Surface Pro 10 マイクロソフトSurface Pro 10マイクロソフト
349,800税込384,780
1台
7日以内出荷から63日以内出荷
最も生産性が高い法人向けデバイス
用途無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●オフィスソフト:なしディスプレイ13インチ防塵防水性能防水なし/防塵なしOSWindows 11 Pro 23 H2 プリインストールセキュリティあり TPM 2.0 チップ搭載 / Surface Enterprise Management Mode / DFCI / Secured-Core PCキーボードなしWebカメラアウトカメラあり 10.5 MP Ultra HD カメラ、インカメラあり Surface スタジオ カメラ 超広角 (114 度) 1440p Quad HD カメラタッチパネル方式静電容量方式Bluetoothあり Bluetooth 5.3ストレージSSD (Gen 4 SSD)
非接触ICカードリーダー/ライター SONY非接触ICカードリーダー/ライターSONY(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。
仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N6000モデル LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N6000モデルLIVA
73,980税込81,378
1個
当日出荷
Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体Windows 11 Pro プリインストール4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー規格:SO-DIMM DDR4-2666メモリー容量8GB、最大16GB (8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Pentium(R) Processor N6000スロット空き:なしOSWindows 11 Pro 64bitBluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2ストレージ容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックスVESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
欠品中
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/LTE/14.0型)Panasonic(パナソニック)
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14型バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUCore i5防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows Pro 11セキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応)アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB光学ドライブなし無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型) Panasonic(パナソニック)TOUGHBOOK FZ-55 (Core i5-1345U/16GB/SSD512GB/ODDなし/Win11Pro64/タッチパネル/14.0型)Panasonic(パナソニック)
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro搭載持ち運びやすい”大画面/高性能”現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用)湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと)本体質量(kg)約 2.22センサー照度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8最大消費電力(W)110インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1メモリー容量16GBディスプレイ14.0型FHD(1920×1080ドット)バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン)使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-1345U プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応)防塵・防滴IP53充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時))耐振動MIL-STD-810H準拠動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300OSWindows 11 ProセキュリティTPM(TCG V2.0準拠)キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋保管温度(℃)-20~60BluetoothBluetooth v5.3 Class1動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと)サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R))アスペクト比16:9パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理)カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き)モデルFull HD(タッチパネル)モデル最大輝度(cd/m2)約1000 (平均)エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8SSD512GB無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板)輝度(cd/m2)約1 (平均)カードスロットmicroSD メモリーカードスロット駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T