カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
  • 家電(9)
  • 自転車部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 事務用品(1)

「winsta」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINSTA ワゴジャパンWINSTAワゴジャパン
569税込626
1個
5日以内出荷
ストレーンリリーフハウジング3極 ソケット用 3極 プラグ用
WINSTA ワゴジャパンWINSTAワゴジャパン
1,898税込2,088
1箱(25個)ほか
5日以内出荷
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
WINSTA MINI ワゴジャパンWINSTA MINIワゴジャパン
42,980税込47,278
1箱(50個)
5日以内出荷
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
”チェキ” instax WIDE Evo 富士フイルム”チェキ” instax WIDE Evo富士フイルム
54,980税込60,478
1台
当日出荷
Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g)約490電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェースUSB Type-C(充電専用)フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 mホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット撮影距離(cm)10 ~ ∞セルフタイマー約2秒 / 約10秒サイズ(mm)138.7×125×62.8記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカードオートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
X3 クイックリーダー insta360X3 クイックリーダーinsta360
9,398税込10,338
1個
当日出荷
差し込み式の単体ストレージモジュール、WiFiを使用せずにファイル転送が可能です。スマートフォンとのダイレクトな接続を可能にし、Insta360アプリの操作性を大幅に向上させます。iPhone(Apple MFI認証)、Androidに対応。
セット内容クイックリーダー×1、ユーザーマニュアル×1材質ポリカーボネート、シリコーン寸法(mm)46.18×14.05×30.49質量(g)12.3RoHS指令(10物質対応)対応
薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTAT シシド静電気薄型・軽量 送風型除電装置 WINSTATシシド静電気
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
コンパクトエアーイオナイザBF-X2ME型は薄型軽量でメーカー独自のHDC-AC型トランスを搭載したエアイオナイザです。経時変化が少なく、保守期間が長く、保守も容易です。 イオンバランスの変動が少なく、±3V以下に抑制しています。 放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。 ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。 長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。 電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA質量(kg)約1.0(スタンド含む)容量12VA出力電圧±7,500V0-p風量(m3/min)1.4~3.5フィルタープレフィルター級騒音値(dB)63(A) (距離1m)風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%RH(結露無きこと)イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず
mofusandポケットティシュ ハヤシ商事mofusandポケットティシュハヤシ商事
249税込274
1袋(9個)
翌日出荷
InstagramやTwitterなどのSNSを中心に人気のイラスト作家「ぢゅの」さんが描く、とってもキュートでちょっとシュールな猫たち。
タイプポケット枚数16枚(8組)
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
77,980税込85,778
1台
欠品中
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.49(7.69 lb)接続方式ギガビット処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔76年
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
Aruba Instant On 1430 Class4 PoE Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 Class4 PoE SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T (PoE+)対応 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。ファンレス
電源外部電源アダプター
Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
欠品中
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:48ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)4.59(10.12 lb)容量スイッチング容量:176 Gbpsポート数ギガビット銅線ポート:48定格電力(W)最大465.6外形寸法(cm)17.42(幅)×12.7(奥)×1.73(高)インチ(44.25×32.26×4.39)(高さ 1U)処理量130.95 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔57年
送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ シシド静電気送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタシシド静電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合本体BF-X2MB
スマホプリンター チェキ instax Link WIDE 富士フイルムスマホプリンター チェキ instax Link WIDE富士フイルム
17,080税込18,788
1台
4日以内出荷
仕様【画像書き込み時間】画像データ受信完了後/書き込みからフィルム排出まで約12秒セット内容Micro USBケーブル(BOD700-101、長さ30cm) 、スタンド(1個)、 ストラップ(1個)消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数【フィルム枚数】10枚/パック、【プリント枚数】約100枚 (フル充電から)本体質量(g)349(フィルム別)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.4.2(BLE)本体外形寸法(mm)139×127.5×33.7(突起部除く)解像度12.5 ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ)動作環境5~40℃/2%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約80~120(気温/バッテリーの残量によって異なります)フォーマット形式JPEG、PNG、HEIF、DNG(プリント可能画像)バッテリー容量(mAh)680 /700画素数800×1260ドット使用フィルム富士フイルム インスタントフィルム instax WIDE(別売)表示色・階調RGB各色256階調画面寸法(mm)62×99商品タイププリンター
MARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs) MARWIMARWI ギヤハンガー GH-080 M4x0.7 (2pcs)MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BLUE ・BMC ・DE ROSA ・DIAMONDBACK ・DIAMONDBACK ・ELLSWORTH ・Fondries ・FUJI ・GHOST ・GT ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KUOTA ・MARIN ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・ROCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・WILIER ・WINORA
MARWI ギヤハンガー GH-013 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-013 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・CUBE ・DA BOMB ・FUJI ・IRON HORSE ・KHS ・KONA ・KTM ・MONDRAKER ・NORCO ・ORBEA ・ROCKY MOUNTAIN ・STEVENS ・WINORA
MARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-014 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・AUTHOR ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CORRATEC ・CUBE ・DA BOMB ・Dawes ・ELECTRA ・FOCUS ・Fondriest ・FUJI ・GHOST ・GT ・HAIBIKE ・IRON HORSE ・JAMIS ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・KUOTA ・LAPIERRE ・LOOK ・MARIN ・MERIDA ・MONDRAKER ・NISHIKI ・NORCO ・ORBEA ・RALEIGH ・REDLINE ・RIDLEY ・MOCKY MOUNTAIN ・SCHWINN ・SCOTT ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・UNIVEGA ・WILIER
液晶保護フィルム FUJIFILM instax WIDE Evo 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FUJIFILM instax WIDE Evo 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種FUJIFILM instax WIDE Evo寸法(mm)82.2×55.3取付方式シリコン吸着特性指紋防止
じにのみるだけ疾患 まとめイラスト 永岡書店じにのみるだけ疾患 まとめイラスト永岡書店
2,400税込2,640
1冊
4日以内出荷
InstagramやTwitterで大反響!。・4万人が勉強した!じにさんの看護合格ノートが初の書籍化!。・解剖生理&疾患が1枚のイラストにまとめてあるから超時短で要点がわかる!。・まとめイラストを眺めるだけで無理なく自然に知識が身につく!。膨大な本の前で何から勉強していいかわからない…。テストに出題されるところだけを学びたい…。実習で受け持ちの患者さんの疾患を理解したい…。こんな悩みを持つ看護学生の方必見!
判型A5ページ数304著者名じに(著)/大和田 潔(監修)初版年月2021/07/10
MARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75 MARWIMARWI ギヤハンガー GH-011 M8x0.75MARWI
1,988税込2,187
1個
4日以内出荷
対象メーカー:・BH ・BIANCHI ・BLUE ・BMC ・CANYON ・CENTURION ・CORRATEC ・DA BOMB ・DAHON ・Dawes ・DIAMONDBACK ・FELT ・FOCUS ・FUJI ・GHOST ・HARO ・IDEAL ・JAN JANSSEN ・KHS ・KOGA ・KOGA MIYATA ・KONA ・KTM ・LAPIERRE ・MARIN ・MERIDA ・MONGOOSE ・NORCO ・ORBEA ・PINARELLO ・RALEIGH ・REDLINE ・ROCKY MOUNTAIN ・SALSA ・SHWINN ・STAIGER ・STEVENS ・SUPERIOR ・THOMPSON ・TREK ・UNIVEGA ・WHEELER ・WILIER
液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Insta360 ONE R Twin Edition (4K広角モジュールレンズ + コアディスプレイ フィルムセット)取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 8G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
18,980税込20,878
1個
欠品中
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
Aruba Instant On 1830 8G Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 8G SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
16,980税込18,678
1個
欠品中
Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
Instant On 1830 スイッチ。
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1個
欠品中
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)。
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27 HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27HP(日本ヒューレット・パッカード)
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
アクセスポイント。HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27。
Aruba Instant On 1930 4SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 4SFP+ SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 24G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
34,980税込38,478
1個
欠品中
Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 48G 4SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
スモールビジネス向けに設計され高度なスマート管理を提供する、レイヤー2+のクラウドスタッカブルスイッチです。
Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
Instant On 1830 スイッチ。
Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
107,900税込118,690
1個
欠品中
Instant On 1830 スイッチ。
チェキ instax WIDE 400 カメラケース 富士フイルムチェキ instax WIDE 400 カメラケース富士フイルム
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
instax WIDE 400用ケース。ショルダーストラップ付属で持ち運びに便利。
寸法(mm)200×100×150ブラック質量(g)229
チェキ instax WIDE 400  カメラケース 富士フイルムチェキ instax WIDE 400 カメラケース富士フイルム
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
instax WIDE 400用ケース。ショルダーストラップ付属で持ち運びに便利。
寸法(mm)200×100×150質量(g)229
WINSTAR CAD Ver.16 エーティWINSTAR CAD Ver.16エーティ
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
機械・電気・電子・建築・設備・土木設計工業デザイン等に最適な汎用パーソナルCAD
対応OS日本語MS-Windows11/10
WINSTAR CAD Ver.16 増設パック エーティWINSTAR CAD Ver.16 増設パックエーティ
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
機械・電気・電子・建築・設備・土木設計工業デザイン等に最適な汎用パーソナルCAD
対応OS日本語MS-Windows11/10
Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP) HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP)HP(日本ヒューレット・パッカード)
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
法人向け屋内用アクセスポイント 。802.11ax (Wi-Fi6) 。4x4:4 。最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 。給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4質量(g)775規格802.11ax(Wi-Fi 6)電源802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×45伝送速度(Mbps)最大5374周波数(GHz)2.4、5デバイスAP当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100以上
instax WIDE Evo カメラケース ブラック 富士フイルムinstax WIDE Evo カメラケース ブラック富士フイルム
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
フェイクレザー調、instax WIDE Evo(TM)専用のカメラケースです。
対応機種instax WIDE Evo
JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET コミネJK-613 PROTEC FULL YEAR JACKETコミネ
29,980税込32,978
1着
7日以内出荷
ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
インスタントカラーフイルム instax WIDE 富士フイルムインスタントカラーフイルム instax WIDE富士フイルム(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(50枚)
欠品中
フィルムサイズが大きいからパーティーやイベントでの撮影に最適です!チェキプリントの2倍のサイズ!
ISO感度設定ISO800フィルム寸法(mm)86×108画面寸法(mm)62×99