カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • 学童・教育用品(13)
  • 測定用品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • トラック純正部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wire-0001」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED小形街路灯 落下防止ワイヤー 東芝ライテックLED小形街路灯 落下防止ワイヤー東芝ライテック
1,398税込1,538
1本
当日出荷
付属品取付ねじ材質ステンレス長さ(mm)1500
WIRE (01) MAZDA(マツダ)WIRE (01)MAZDA(マツダ)
879税込967
1個
翌々日出荷
IGNITION WIRE 1 12121465201 BMWIGNITION WIRE 1 12121465201BMW
14,980税込16,478
1個
31日以内出荷
IGNITION WIRE 1 12121464934 BMWIGNITION WIRE 1 12121464934BMW
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
(C6565)CLAMP WIRE,NO.1 トヨタ(C6565)CLAMP WIRE,NO.1トヨタ
66税込73
1個
3日以内出荷
WIRE THROTTLE-1 36L-F6311-00 YAMAHA(ヤマハ)WIRE THROTTLE-1 36L-F6311-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
(KB001)WIRE 三菱ふそう(KB001)WIRE三菱ふそう
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(ME001)WIRE 三菱ふそう(ME001)WIRE三菱ふそう
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
(SX001)WIRE; SHIFT 日野自動車(SX001)WIRE; SHIFT日野自動車
22,599税込24,859
1個
7日以内出荷
(MC001)WIRE H/BRAK 三菱ふそう(MC001)WIRE H/BRAK三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(SX001)WIRE、BOLT 日野自動車(SX001)WIRE、BOLT日野自動車
182税込200
1個
7日以内出荷
(MC001)WIRE HAND BRAKE 三菱ふそう(MC001)WIRE HAND BRAKE三菱ふそう
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
(821H1)WIRE, HV FLOOR トヨタ(821H1)WIRE, HV FLOORトヨタ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
IPT-HD Connector Single Wire seal 1箱 1600個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IPT-HD Connector Single Wire seal 1箱 1600個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1箱(1600個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0432アズワン品番65-7782-60
Heavy Duty Connector with wire protectio 1箱 10個入 AMPHENOLHeavy Duty Connector with wire protectio 1箱 10個入AMPHENOL
21,980税込24,178
1箱(10個)
7日以内出荷
Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、6 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 500 V
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8630アズワン品番65-7541-57
IPT-HD Connector Single Wire seal 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IPT-HD Connector Single Wire seal 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0433アズワン品番65-7782-61
IPT-HD Conenctor Accessory Single Wire S 1箱 1600個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IPT-HD Conenctor Accessory Single Wire S 1箱 1600個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1箱(1600個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0430アズワン品番65-7781-64
IPT-HD Conenctor Accessory Single Wire S 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))IPT-HD Conenctor Accessory Single Wire S 1袋 5個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:シール●シリーズ:IPT-HD●ハウジング材質:シリコン樹脂●シリーズ番号:2355151-1●実装タイプ:ネジ●コード番号:238-0431アズワン品番65-7781-65
WIRE RELEASE-BONNET (G1) MAZDA(マツダ)WIRE RELEASE-BONNET (G1)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
BAND B1,WIRE ホンダBAND B1,WIREホンダ
219税込241
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
DS2413 1-Wire接続のGPIOコントローラ AdafruitDS2413 1-Wire接続のGPIOコントローラAdafruit
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-26
Battery Holder - 1x18650 wire leads SPARKFUNBattery Holder - 1x18650 wire leadsSPARKFUN
379税込417
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Holder:74.5 x 21.5 x 17.7(2.93" x 0.84" x 0.69")全長(mm)379.3(14.9")アズワン品番63-3035-80
TE Connectivity 自動車用コネクタ 62極 オス Wire to Wire Connector, 1-1418362-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 62極 オス Wire to Wire Connector, 1-1418362-3TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
幅(mm)132タイプWire to Wire ConnectorシリーズAMP MCP 1.5/2.8深さ(mm)57.6材質(コンタクト)青銅パウダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装
(30066)WIRE HEATER PLUG CON.1NNER 三菱ふそう(30066)WIRE HEATER PLUG CON.1NNER三菱ふそう
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(82153)WIRE, RR DOOR, NO.1 トヨタ(82153)WIRE, RR DOOR, NO.1トヨタ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(82153)WIRE, RR DOOR, NO.1 トヨタ(82153)WIRE, RR DOOR, NO.1トヨタ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
(ME001)BRACKET,CONTROL WIRE 三菱ふそう(ME001)BRACKET,CONTROL WIRE三菱ふそう
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
Alpha Wire データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 30m XTRA-GUARD 2シリーズ Alpha WireAlpha Wire データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 30m XTRA-GUARD 2シリーズAlpha Wire
21,980税込24,178
1セット(30m)
7日以内出荷
対数 1断面積 0.35 mm2芯数 2AWGサイズ 22シールド有無 遮蔽長さ 30mシールド構造 ホイル外被色 黒外径 4.37mm外側シース材質 PURケーブル形状 ツイストペア特性インピーダンス 48 Ω定格電圧 300 VAlpha Wire Xtra-Guard 2耐摩耗性ケーブル フォイルシールド. Alpha Wireの耐摩耗性ケーブルXtra-Guard 2シリーズは、摩耗や機械での酷使が日常的な産業用途向けのヘビーデューティケーブルです。このケーブルには、特別配合のポリウレタン被覆が採用されており、PVCの3倍の耐損傷性と耐摩耗性を備えています。 Alpha Wires Xtra-Guard 2ケーブルは、ほとんどの化学物質、溶剤、オイル、燃料に対して、中~高程度の耐性を発揮するように設計されています。またこのケーブルは、Supra-Shield編組で構成されており、UV光に対する優れた安定性、電磁干渉に対する優れた保護性能も発揮します。FIT-750シリーズの熱収縮チューブに最適です。 . 特長と利点.ナイロン製リップコードにより被覆の剥離と取り付けが簡単. 色分けされた導体. 耐損傷性と耐摩耗性に優れたポリウレタン. 定格温度: 90 ℃. 低温柔軟性. UV光に対する安定性. Xtra-Guardシールドオプション. Supra-Shieldは、アルミニウム ポリエステル アルミホイルの3層と、スズめっき銅製の編組シールドを備えています。編組とホイルの組み合わせにより、優れたEMI性能が得られます。. 製品用途の情報. CNCマシン 自動車工場 軍用地上支援装置 パッケージ機器 石油化学工場の操業 地質探査装置. 規格及び認定. UL AWM 20668 VW-1、CSA AWM I/II A/B FT-1. 適切なXtra-Guardケーブルの選択. Xtra-Guardケーブルには、用途に応じてさまざまなタイプが揃っています。 Pro-Tektは、要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。Pro-Tektケーブルは、独自のプレミアムグレードPVC絶縁体とジャケットを備え、狭い場所でもケーブルを簡単に配線可能 Xtra-Guard 2は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、耐摩耗性に優れているので機械的用途に使用できます。 Xtra-Guard 3は、紫外線、油、水、薬品への耐性があり、コンジットが不要なので直接埋設も可能です。 Xtra-Guard 4は、低温 高温性能と耐紫外線性能に優れています。 Xtra-Guard 5は危険な環境用に設計されており、低温 高温柔軟性、耐紫外線性、耐薬品性に優れています。 Xtra-Guard Flexは、柔軟性の高いケーブルを必要とする用途に使用できます。 Xtra-Guard産業用イーサネットは、産業用ネットワーク構築専用に設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
JST SH Jumper 6 Wire - 1 Foot SPARKFUNJST SH Jumper 6 Wire - 1 FootSPARKFUN
1,198税込1,318
1個
欠品中
仕様●シリーズ名:(汎用品)●種別:GPSアズワン品番67-0453-88
TE Connectivity 自動車用コネクタ 62極 オス Wire to Board Connector, 1-1418362-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 62極 オス Wire to Board Connector, 1-1418362-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
幅(mm)132極数62シリーズAMP MCP 1.5/2.8深さ(mm)57.6材質(コンタクト)青銅パウダRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプスルーホール実装
TB WIRE TO BRD 1WAY 18AWG ワゴジャパンTB WIRE TO BRD 1WAY 18AWGワゴジャパン
399税込439
1個
23日以内出荷
仕様ピッチ間隔- ポジション数:1 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 導体部 CSA:0.75mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:9A 定格電圧:250Vアズワン品番65-1379-59
1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs pack Seeed Studio1 pin dual-female jumper wire 100mm 50pcs packSeeed Studio
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
質量(g)30.01(メス-メスのジャンパー線 10cmWeight)アズワン品番63-3079-17
EEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1K MICROCHIPEEPROM Serial-3Wire 16K-bit 2K x 8/1KMICROCHIP
4,798税込5,278
1セット(50個)ほか
7日以内出荷
仕様シリアルアクセスEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
Molex コネクタハウジング 日本モレックス(molex)Molex コネクタハウジング日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
PicoScope 2000シリーズ PICO TECHNOLOGYPicoScope 2000シリーズPICO TECHNOLOGY(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)200動作温度(℃)0~50
Pilz セーフティリレー PILZPilz セーフティリレーPILZ
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Roline D-Sub ケーブル ROLINERoline D-Sub ケーブルROLINE
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプ RS PRORS PRO 熱電対センサ, Kタイプ, ケーブルタイプRS PRO
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 10.16mm ダイナミック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 2極 1列 10.16mm ダイナミックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
249税込274
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 10.16mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 5000併用可能製品 = Wire-to-Board Connectorボディ向き = ストレート長さ = 35.76mm幅 = 9.8mm深さ = 29mmハウジング材質 = PET高圧・高電流1列タイプ D-5200S. ハイパワー対応コネクタ