カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(9)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)

「wj-3」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックス Panasonic(パナソニック)ジョイントボックスPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
表示灯なしスイッチ 3路 神保電器表示灯なしスイッチ 3路神保電器(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-33
ガイド用スイッチ 3路 神保電器ガイド用スイッチ 3路神保電器(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-35
自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ゴム車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
中荷重用の自在キャスター取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ケーブルジョイント 東安ケーブルジョイント東安
3,798税込4,178
1箱(2組)
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
ホースピンチャー JTCホースピンチャーJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)自在車 ウレタン車輪(B入)SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器チェック用スイッチ 低ワット用 3路神保電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-34
ウェルダジョイント 三立電器工業ウェルダジョイント三立電器工業(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
ウェルダジョイントの使用により、電線を溶接機の二次側端子に着脱する作業が瞬時に行なえます。 使用方法は溶接機の二次側端子にボルトで取り付け、付属の絶縁ゴムカバーをはめ込むだけでOK。 ケーブルジョイントのオス側(別売)と組み合わせてご使用ください。
仕様電線接続方式(ボルト接続付)RoHS指令(10物質対応)対応
チェック用スイッチ 3路 神保電器チェック用スイッチ 3路神保電器(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9628-67
ジャストフィットワゴン 山金工業ジャストフィットワゴン山金工業
48,804税込53,684
1台
翌日出荷
天板角度をピッキングしやすい状態に簡単に調整可能です。天板を水平にすれば、そのままワゴンとしてお使いいただけます。天板角度は水平~約32°まで5段階調整が可能です。天板表面はエンボス加工特殊シート材で耐摩耗性バツグン。現在お使いのコンビニワゴンにオプション取り付けできます。
天板耐荷重(kg)10天板寸法(幅W×奥行D)(mm)750×430グリーン購入法適合
アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイションアルミ階段はしご SWJ型ピカコーポレイション
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。最大使用荷重(kg)150踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440踏ざん踏面幅(mm)140~151材質アルミ使用角度(°)60~70材質/仕上アルミ合金製/-最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)
ガイド・チェック用スイッチ 3路 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 3路神保電器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-37
WJ35型 銅管変換アダプター オンダ製作所WJ35型 銅管変換アダプターオンダ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅形状アダプター使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
ブランチボックス Panasonic(パナソニック)ブランチボックスPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から11日以内出荷
定格20A 300V結線方式巻締端子式
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 3路神保電器
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9693-36
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用) エスコ精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)エスコ
9,040税込9,944
1個
当日出荷
光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-53
レシプロソー用 木工刃(5本1組) Panasonic(パナソニック)レシプロソー用 木工刃(5本1組)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(5本組)
当日出荷
有効長(mm)220全長(mm)240トラスコ品番733-8970材質炭素工具鋼山数5(1インチ当り)刃厚(mm)1.5適合工具EZ45A1アズワン品番65-1997-90
3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービット エスコ3.0x 30mm[Hex-Plus]ドライバービットエスコ
890税込979
1本
翌日出荷
軸径(Φmm)5/16"全長(mm)30先端サイズ3アズワン品番64-2224-62両頭機能片頭
WJ形ウェルダージョイント 三立電器工業WJ形ウェルダージョイント三立電器工業
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
空気入りタイヤ 自在車付 ヨドノ空気入りタイヤ 自在車付ヨドノ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム車仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
WJ31型 ポリ管変換アダプター オンダ製作所WJ31型 ポリ管変換アダプターオンダ製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管、ポリブテン管を接続。 架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅使用温度範囲(℃)40以下使用流体最高許容圧力(MPa)1.75
WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ大阪ジャッキ製作所
789,800税込868,780
1個
翌日出荷
このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
[-] インパクトビット エスコ[-] インパクトビットエスコ
1,200税込1,320
1本
翌日出荷
全長(mm)41両頭機能片頭
ロックストッパー(スチール製) TRUSCOロックストッパー(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチールストローク(mm)25取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)85~100×85~100
シャコ万力 エスコシャコ万力エスコ
51,900税込57,090
1個
翌日出荷
スイベルヘッド付き。黒染め仕上げのスピンドルで防食効果があります。
材質スピンドル部分:スチール、黒染め仕上質量(kg)6.75奥行(mm)口:159荷重(t)4.1クランプ範囲(mm)51~311材質(ブレード)鍛造焼入鋼スピンドル径(Φmm)22.2
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 円筒シャンク)プロトティップ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2全長(mm)57表面処理AlCrNコーティング首下長(mm)29コーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0シャンク径(mm)4
Perform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(2枚刃 ウェルドンシャンク)プロトティップ
2,898税込3,188
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数2表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35テーパ半角公差刃部:0
Perform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬スクエアエンドミル(6枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数6表面処理AlCrNコーティングコーナー形状スクエア形状コーナー半径(mm)0ねじれ角(°)35
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
内部クーラント仕様超硬ドリル タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリルタイテックス
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル タイテックス超硬ツイストドリルタイテックス
6,198税込6,818
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
超硬ツイストドリル タイテックス超硬ツイストドリルタイテックス
6,398税込7,038
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150 ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150ワルター
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)プロトティップ
4,598税込5,058
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57有効長(mm)29表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードシャンク径(mm)4
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップPerform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)プロトティップ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
ウォーターポンプ アサヒ技研ウォーターポンプアサヒ技研(78件のレビュー)
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
WJ-C1シリーズ 日立産機システムWJ-C1シリーズ日立産機システム
69,980税込76,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
パッセハード リスパッセハードリス
1,598税込1,758
1個
当日出荷
フタの外周に軟質素材を使用していますので、フタの開け閉めがラクに行なえます。 本体には便利な目盛付です。 ソフトな材質で優れた密閉性、水分の多い保存品も安心して収納できます。
用途食品保存・他備品収納に最適です。材質本体:ポリプロピレン(PP)/フタ:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)半透明耐熱温度(℃)(本体):140、(フタ):70