カテゴリ
- 自動車純正部品(46)
- バイク純正部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 切削工具(7)
- 物流用品(4)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- ヘルスケア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(28)
- スバル(18)
- ニッサン(14)
- プロトティップ(7)
- トクラス(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- オンダ製作所(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- PROST's(2)
- イノアック(1)
- 三立電器工業(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- 東正車輛(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ZILLER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wj-50」の検索結果

緊急止水弁付横水栓(13mm)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式仕様逆止弁、吐水口固定式呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル90°開閉JIS規格JIS B 2061使用場所屋内専用
軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181箱(5個)当日出荷ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
軸付ナイロンホイール
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981セット(5個)当日出荷ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト色ブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057
ケーブルジョイント
東安¥2,798税込¥3,0781組3日以内出荷・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60セット内容オスメス×各1本適合品番三立電器 JB-500(JB500)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
鼻毛カッター
ウィキャン¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷鼻や耳の不要な毛をサッと安全お手入れ。 電動式だからスピーディ。 刃先の保護キャップとお掃除ブラシ付き。 コンパクトのためどこにも携帯便利! 1週間に1回、30秒の使用で、約2年間使えます。仕様●サイズ:直径3×長さ13.5cm●材質:ABS樹脂、ステンレス、鉄●電源:単三アルカリ乾電池×1本使用(別売)アズワン品番68-4066-77
WJ形標準ウォームギヤジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥1,398,000税込¥1,537,8001個3日以内出荷このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
(76982)ガーニツシユ,ボデイ サイド
ニッサン¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】