カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 切削工具(7)
  • 物流用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)

「wj-50」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルジョイント サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ダブルジョイント

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ビットを抜かずにワンタッチで簡単装着!!。両サイド使えるので迷いません。
    トラスコ品番396-1656質量(g)34差込角(mm)6.35サイズ(mm)150×60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緊急止水弁付横水栓(13mm) INAX(LIXIL)

    緊急止水弁付横水栓(13mm)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    当日出荷
    ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
    仕様逆止弁、吐水口固定式呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2ハンドル90°開閉JIS規格JIS B 2061使用場所屋内専用
  • 軸付ナイロンホイール(軸径6mm) TRUSCO

    軸付ナイロンホイール(軸径6mm)

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1箱(5個)
    当日出荷
    ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
    用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。軸径(Φmm)6幅(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径(mm)50
  • 軸付ナイロンホイール TRUSCO

    軸付ナイロンホイール

    TRUSCO
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(5個)
    当日出荷
    ワイヤーブラシより研磨能力に優れ、またワイヤーの飛散もないため安全に作業ができます。目詰まりが少なく、また下地を削り過ぎる心配がありません。
    用途サビ落とし、塗装剥がしなどに。トラスコ品番855-0556材質ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト色ブラック質量(g)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000軸長(mm)40使用工具6mmコレットチャックストレートグラインダー外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)50×12×6仕上がり相当番手120相当2018年トラスコ掲載ページ5 1057
  • ケーブルジョイント 東安

    ケーブルジョイント

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1組
    3日以内出荷
    ・溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続。・中・大型溶接機へのケーブル接続用。・小型溶接機へのケーブル接続用
    付属品イモネジ×4本・銅管×2本・六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):500 / 使用電線(mm2):50-60セット内容オスメス×各1本適合品番三立電器 JB-500(JB500)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • LED門柱灯40形X1電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED門柱灯40形X1電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥7,198税込¥7,918
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラス

    キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)

    トクラス
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    11日以内出荷
    トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
    用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム適合場所キッチン取付け方法台付使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
  • キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型) トクラス

    キッチン用水栓一体型浄水器エルタスP(アンダーシンク型)

    トクラス
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    12日以内出荷
    トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
    用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地RoHS指令(10物質対応)対応対応カートリッジJC501 E吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
  • キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型) トクラス

    キッチン用水栓一体型浄水器エルタスSP(タッチレス アンダーシンク型)

    トクラス
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    12日以内出荷
    トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
    用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個性能除去性能:JIS規格17物質+浄水器協会5物質高さ(mm)275適合場所キッチン取付穴径(Φmm)38使用地区一般地停電対応手動弁開放で混合水栓レバーのみで吐水、止水可能。取説ご確認ください。対応カートリッジJC501 E給電方式100V電源吐水口4タイプ(浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―)
  • キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型) トクラス

    キッチン用水栓一体型浄水器(アンダーシンク型)

    トクラス
    ¥69,980税込¥76,978
    1個(1個)
    12日以内出荷
    トクラスの浄水器は、自社開発素材を充填した高性能な4層マルチフィルターを搭載。水道水がもつ自然のミネラル分はしっかり残しながら、料理の味わいや健康を損なう恐れのある、濁り、遊離残留塩素(カルキ)、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬成分)などのJIS規格指定の17物質と、鉄(溶解性)、アルミニウム(中性)などの浄水器協会指定の5物質を高レベルで除去(JC501E)。安心でおいしい水を、毎日たっぷり使っていただけます。また、そのフィルターは信州大学との産学連携プロジェクトで研究・開発を進めてきた無機結晶材料のイオン交換体を搭載しています。このイオン交換体は、無機結晶材料育成法「フラックス法」で育成した水処理用重金属吸着材「三チタン酸ナトリウム」を応用したもので、水道水に溶けこんだ鉛などの金属イオンの効率的な吸着除去効果が確認されています。トクラスは、日本と世界に安心な水をお届けするため、信州大学との長年の共同研究・開発の成果を、確かな形で送り出しています。
    用途飲用、食材洗浄、炊飯付属品カートリッジ1個仕様【吐水】浄水整流・浄水シャワー・整流・シャワ―性能JIS規格17物質+浄水器協会5物質色クロム品番【交換用カートリッジ】JC501 E高さ(mm)335取付穴径(Φmm)36~38対象一般地RoHS指令(10物質対応)対応
  • WJ17型 配管アダプター Φ50 オンダ製作所

    WJ17型 配管アダプター Φ50

    オンダ製作所
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D1(Φmm)50寸法D2(Φmm)29寸法D3(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2
  • WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50 オンダ製作所

    WJ49型 床出しロングジョイント ツバ径Φ50

    オンダ製作所
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・テーパめねじ(Rcねじ)。・フローリング等を張った後にねじ(Rc1/2)への接続が目視確認できます。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法D2(Φmm)40使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13Aツバ径D1(Φmm)50
  • ニロスリング ZILLER

    ニロスリング

    ZILLER
    ¥4,650税込¥5,115
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    グリースを封入した非接触ラビリンスシールです。 ラビリンスシールは、内径・外径が一致するすべてのグリース潤滑ベアリングに取付けることができますが、運転中に1°以上調心するベアリングにはご使用になれません。 周速はMAx.30m/sec、軸方向の許容移動量は±0.3mmまで対応できます。
    材質亜鉛メッキ鋼板使用温度範囲(℃)-40~+190RoHS指令(10物質対応)対応幅h(mm)4
  • Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
  • Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ) プロトティップ

    Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 円筒シャンク ロングリーチ)

    プロトティップ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷
    さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4全長(mm)57有効長(mm)29表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リードシャンク径(mm)4
  • ネジ変換ソケット INAX(LIXIL)

    ネジ変換ソケット

    INAX(LIXIL)
    ¥419税込¥461
    1個
    6日以内出荷
    適合品番LF-3SK(67)-DS50(1P)、LF-WJ38RQA-U-MB
  • 止水弁ASSY INAX(LIXIL)

    止水弁ASSY

    INAX(LIXIL)
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    適合LF-3SGQ-13F・LF-3SGRQ-13F・LF-WJ50KQA
  • 超硬 R 面取りエンドミル プロトティップ

    超硬 R 面取りエンドミル

    プロトティップ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    9日以内出荷
    コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造) プロトティップ

    超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造)

    プロトティップ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
    用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ

    超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)

    プロトティップ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    9日以内出荷
    汎用型高送りエンドミルです。
    用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬エンドミル プロトティップ

    超硬エンドミル

    プロトティップ
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用) プロトティップ

    超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)

    プロトティップ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。
    用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空気入キャスター WJ-3.50-5HL用部品 東正車輛

    空気入キャスター WJ-3.50-5HL用部品

    東正車輛
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    11日以内出荷
    適合本体WJ-3.50-5HL許容荷重(kg)160車輪径(Φmm)290標準空気圧(kg/cm)3.5車輪幅R(mm)95軸径d(Φmm)25ボス幅B(mm)96ホイル外径E(Φmm)149車輪タイプ空気入り
  • ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック

    ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

    イノアック
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    13日以内出荷
    材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • バキュームチェックバルブ NACHI(不二越)

    バキュームチェックバルブ

    NACHI(不二越)
    ¥25,795税込¥28,375
    1個
    93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
5w-50特集