「wj-nx100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチAIソフトウェア i-PRO

    マルチAIソフトウェア

    i-PRO
    189,800税込208,780
    1式
    8日以内出荷
    AI ネットワークカメラ用アプリケーションで抽出した各種データを集約 / 一括管理できるマルチAI ソフトウェアです。 i-PRO社製AIネットワークカメラ用の機能拡張ソフトウェアで解析された顔の特徴情報、人物、車両の外観の特徴情報、 また人数カウント情報を統合管理します。クライアント端末のWV-ASE335W(マルチAIプラグイン)からの操作により、 探したい顔、人物、車両を短時間で検索することや、顔や人物属性が登録済みと判定された場合のアラーム通知や アラーム履歴の検索が可能です。また年齢・性別、人数カウント情報、属性の統計情報をWEBブラウザー上で可視化することで、 ビジネスインテリジェンス用途でも活用することができます。 接続対象 アプリケーション WV-XAE200WUX、WV-XAE204WUX、WV-XAE205WUX、WV-XAE206WUX、WV-XAE300WUX 接続対象レコーダー WJ-NX100UXシリーズ、WJ-NX200UXシリーズ、WJ-NX300UXシリーズ、WJ-NX400KUJ (最大12台まで)
    仕様(リアルタイム表示用データ更新間隔)人数カウント : 最短15秒・ヒートマップ : 最短1分・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1時間間隔、(過去データの表示時のデータ間隔)人数カウント : 1分、1時間、1日または1週間間隔・ヒートマップ :1時間間隔・年齢性別、人物属性、車両属性統計 : 1 時間間隔、1 日または1 週間間隔、(表示内容のカスタマイズ)表示内容、表示サイズ、位置、色の設定が可能・24ユーザーまで登録可。1ユーザーあたり3つのレイアウト保存可能・最大同時ログインユーザー数 : 4ユーザー表示内容WV-XAE205WUX:人物属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE206WUX:車両属性統計(円グラフ、折れ線(時間推移)、棒(カメラ毎))、WV-XAE300WUX:人数カウント(折れ線/棒/表)、移動方向(in/out)、区分(時間/カメラ/ラインNo/エリアNo ごと)、ヒートマップ、共通 : 過去データとの比較表示(比較範囲 : 1 時間、1 日、1 週間、1 ヶ月)データ保持(最大保持期間)31日(顔、人物、車両、アラーム属性)、92日(人数カウント) ※人数カウントデータは92日経過後、CSVファイルとして自動出力して保存することが可能です。(最大保存件数)マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を別のPCで使用する場合 : 約1000 万件、マルチAIソフトとWV-ASM300(WUX)を同じPCで使用する場合 : 100 万件アラーム(顔照合)最大1000顔まで登録可能、(人物属性)最大12の人物属性パターンを登録可能、(その他アラーム受信)AI動体検知アラーム、AI音識別アラーム、 AI全方位 混雑検知、(外部ソフトへの アラーム通知)装置:WV-ASE335WUX、カメラ(カメラと接点接続している装置連携やレコーダーのイベント録画など)、送信条件:アラーム種別ごとに設定可能、(登録可能な通知先)最大60対応ブラウザGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox
  • ネットワークディスクレコーダー i-PRO

    ネットワークディスクレコーダー

    i-PRO
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    PoE電源内蔵で省スペース化と簡単設置・運用を実現したオールインワン型ネットワークディスクレコーダー
    端子モニター端子:HDMI(19 ピン typeA 端子)2 系統 (メインモニター)3840×2160(4K) p/30 Hz、3840×2160(4K) p/25 Hz、1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、(サブモニター)1920×1080 p/60 Hz、1920×1080 p/50 Hz、アラーム/コントロール端子:(アラーム)アラーム入力 4、アラーム出力 1、(コントロール)緊急録画入力、カメラ異常出力、HDD異常出力/録画異常出力、汎用入出力 2(汎用入出力端子にはアラーム入力/アラーム復帰入力/ネットワーク異常出力 のいずれかを設定メニューで割り付けることができます)、+5V 出力 (200mA)映像圧縮方式H.265、H.264、JPEG
  • カメラ拡張キット i-PRO

    カメラ拡張キット

    i-PRO
    62,980税込69,278
    1式
    8日以内出荷
    WJ-NX200UXシリーズのレコーダーに接続できるカメラの台数を拡張することができます。 (WJ-NX200UXシリーズは標準でカメラ4台まで接続可能)
    仕様1式利用時:カメラ9台まで拡張可能、2式利用時:カメラ12台まで拡張可能、3式利用時:カメラ16台まで拡張可能、4式利用時:カメラ24台まで拡張可能
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
    電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
  • セキュア拡張キット i-PRO

    セキュア拡張キット

    i-PRO
    20,980税込23,078
    1式
    8日以内出荷
    H.265対応ネットワークディスクレコーダーのセキュア機能を拡張するためのライセンスキットです。信頼性の高い証明書を使用したSSL通信やデータ暗号化により、通信経路での覗き見やデータの映像データの改ざんを防ぎます。
  • カラー画面分割機 ブロードウォッチ

    カラー画面分割機

    ブロードウォッチ(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
    付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)電源DC12V/1A(ACアダプター使用)動作温度(℃)-10~50
  • 19インチラックマウント用金具 Panasonic(パナソニック)

    19インチラックマウント用金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1式
    当日出荷
    19インチラックマウント用金具
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • ラックマウント金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用) i-PRO

    ラックマウント金具(WJ-NU101/201/300シリーズ用)

    i-PRO
    5,398税込5,938
    1台
    7日以内出荷
    レコーダーを縦置き、壁取り付けて設置するための金具です。
  • レコーディングカメラ Panasonic(パナソニック)

    レコーディングカメラ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    高画質(300万画素)で来訪者を内蔵microSDカードへ自動録画。撮影した映像を内蔵microSDカードへ動画録画(約72時間:内蔵microSDカード64GBの場合)夜間もナイトビジョンでしっかり録画できます。AC100V電源直結式の「かんたん施工」、カメラ単独ですぐに利用可能。わずらわしいネットワーク設備、通信配線、専用モニターも不要ですぐにご利用いただけます。スマートフォンと直接通信で「かんたん録画再生」(ネットワーク設備不要)。お手持ちのスマホに専用アプリ「おうちレコーダー」をインストールしてカメラの近くでアプリを操作することで、録画映像の再生やダウンロードができます。
    用途ネットワーク設備不要、かんたん設置のおうち見守り屋外レコーディングカメラです。電源AC100V機能自動録画画素数300万画素使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ タカチ電機工業

    スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質鋼板 SPCC t2.3黒半つや表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19インチラックマウント金具(330) Panasonic(パナソニック)

    19インチラックマウント金具(330)

    Panasonic(パナソニック)
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    19インチラックマウント金具(330)
    セット内容取付金具(19インチラックマウント用)×2、ねじ(19インチラックマウント用)×4、ねじ(ラック取付金具と本体接続用)×8アズワン品番64-8309-22
  • カメラ拡張キット(24ch用) i-PRO

    カメラ拡張キット(24ch用)

    i-PRO
    419,800税込461,780
    1式
    8日以内出荷
    WJ-NX200UXシリーズのレコーダーに接続できるカメラの台数を拡張することができます。
    仕様1式利用時 :カメラ24台まで拡張可能
  • 屋内用カメラ取付台(壁面用) i-PRO

    屋内用カメラ取付台(壁面用)

    i-PRO
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    コンクリート壁面などに本金具を取り付け、ネットワークカメラを設置するためのものです。
  • AHD200万画素屋外用カメラ コロナ電業

    AHD200万画素屋外用カメラ

    コロナ電業
    77,980税込85,778
    1台
    6日以内出荷
    セット内容カメラ本体(ケーブル長1m)、シェード(本体装着済)、ブラケット(本体装着済)、ACアダプター(ケーブル長 約1.5m)、施工用テンプレート、防犯ステッカー(SA-02VL)、クリーニングクロス、取付ネジ3本、コンクリートアンカー3本、六角レンチケーブル長(m)(本体)1解像度1920×1080動作温度、湿度範囲-5℃~ 40℃・80% 以下画素数200万画素使用場所屋外防水性IP66相当映像出力AHD2.0
  • フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ i-PRO

    フルHD屋内ネットワークカメラ PTZタイプ

    i-PRO
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    画素数フルHD使用場所屋内対応
  • ラックマウントアダプター 摂津金属工業

    ラックマウントアダプター

    摂津金属工業
    869税込956
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    19インチラックにケースを取り付ける場合に使用
    材質アルミ押出形材シリーズPAA表面処理B2アルマイト板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能拡張ソフト(AI動体検知) i-PRO

    機能拡張ソフト(AI動体検知)

    i-PRO
    41,980税込46,178
    1式
    6日以内出荷
    AI動体検知アプリケーション WV-XAE200WUX(以下、本製品)は、AI ネットワークカメラ(別売り、以下カメラ) をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、検知した動体を自動で判別する「AI 動体検知機能(以下、AI-VMD)」によりアラームなどを発生することができます。 本製品は、カメラ 1 台ごとに必要です。 検知条件による個別アラーム発生機能 検知した動体が自動車(4 輪車)、バイクおよび自転車(2 輪車)、人物なのかを AI 技術により判別し、 以下の 4 つの検知条件で動体を検知してアラームなどを発生することができます。 侵入検知:あらかじめ設定したエリアに動体が侵入したとき 滞留検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が一定時間以上滞留したとき 方向検知:あらかじめ設定したエリア内で、動体が指定した方向に移動したとき ラインクロス:動体があらかじめ設定したラインを指定方向に超えたとき スケジュール機能 スケジュール機能により、アラーム発生の時間やアラーム通知の時間を設定することができます
    仕様検知条件数:2 つまで設定可能(検知設定 1、検知設定 2)・検知オブジェクト:人物、二輪車(バイク、自転車)、車(普通自動車、バス、トラック)・検知モード:侵入検知、滞留検知、方向検知、ラインクロス、AI-VMD 情報付加:Off、On(ライブ画表示なし)、On(ライブ画表示あり)(映像データに付加する情報(検知枠、検知オブジェクト種別)、およびウェブブラウザーのライブ映像内に表示する情報(検知枠や軌跡))、付加情報種別:検知オブジェクト情報あり(アラーム枠情報)、検知オブジェクト情報あり(AI 枠情報)、検知オブジェクト情報無し(映像データに付加する情報、およびウェブブラウザ―のライブ映像内に表示する情報の種類。)設定方式(感度)動体検知感度、人物判定感度、車判定感度、二輪車判定感度、(奥行)有効(手動で設定)、無効(奥行を設定しない)時間設定侵入検知時間、滞留検知時間、方向検知時間検知エリア(設定数)最大 8 つ
  • KVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具 StarTech.com

    KVMスイッチ(SV431シリーズ)用 1U ラックマウント対応ブラケット/金具

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    実装が簡単 KVMケーブルやスイッチコネクタへの負荷を軽減するケーブルサポートブラケット付属
    用途SV431Dをキャビネットにマウント。SV431Dをラックにマウント。SV431Hをキャビネットにマウント。SV431Hをラックにマウント仕様MTBF:833333時間、エンクロージャタイプ:スチール長さ(mm)220ブラック本体質量(g)516パッケージサイズ(mm)288×84×52梱包質量(g)600梱包内容SV431D KVM用ラックマウントブラケット、ネジセット
  • 19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具 サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント専用取付金具

    サンワサプライ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    TAP-SVシリーズをサーバーラックのマウントフレームへ取り付ける専用金具。
    セット内容L型金具×2個、19インチサーバーラック用コンセント固定用ネジ×2本アズワン品番64-0868-40