カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • 自動車純正部品(8)
  • 切削工具(1)

「wj-1g」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド用スイッチ 片切 神保電器ガイド用スイッチ 片切神保電器(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
電流(A)15電圧(V)300アズワン品番64-9693-30
ガイド・チェック用スイッチ 片切 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 片切神保電器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
電流(A)4電圧(V)300アズワン品番64-9693-31
ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 低ワット用 片切神保電器
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電流(A)0.5電圧(V)300アズワン品番64-9628-66
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
電流(A)12電圧(V)300
ガイド用スイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド用スイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
539税込593
1個
33日以内出荷
電流(A)15電圧(V)200
ガイド・チェック用スイッチ 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 片切 (表示灯200V)神保電器
1,598税込1,758
1個
33日以内出荷
電流(A)4電圧(V)200
Jワイド片切低ワットガイドS 神保電器Jワイド片切低ワットガイドS神保電器
1,698税込1,868
1個
34日以内出荷
チェック用スイッチは【ON】の状態で確認表示灯が赤色に光り、ポーチ灯や換気扇などの動作確認をすることができます。【使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがありますので、負荷容量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
定格0.5A/300V関連資料(0.09MB)
ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 (表示灯200V) 神保電器ガイド・チェック用スイッチ 高ワット用 片切 (表示灯200V)神保電器
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
電流(A)12電圧(V)200
3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ神保電器
8,998税込9,898
1個
当日出荷
セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート神保電器
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
J・ワイドスリムシリーズ快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
定格15A/300V
(G8813)マッドガード RR LH ニッサン(G8813)マッドガード RR LHニッサン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(G4900)フロア カーペツト ニッサン(G4900)フロア カーペツトニッサン
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
(G4911)フロア カーペツト,FR,RH ニッサン(G4911)フロア カーペツト,FR,RHニッサン
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(G8812)マッドガード RR RH ニッサン(G8812)マッドガード RR RHニッサン
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
(G6852)シルプロテクター LH ニッサン(G6852)シルプロテクター LHニッサン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(G6851)シルプロテクター,RH ニッサン(G6851)シルプロテクター,RHニッサン
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
(G68E0)シル プロテクター キツト ニッサン(G68E0)シル プロテクター キツトニッサン
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(G68E0)シル プロテクター キツト ニッサン(G68E0)シル プロテクター キツトニッサン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ) プロトティップSupreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(Gねじ)プロトティップ
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
調光スイッチ専用 スイッチ本体片切 ガイド 神保電器調光スイッチ専用 スイッチ本体片切 ガイド神保電器
5,998税込6,598
1箱(10個)
11日以内出荷
関連キーワード
tj-18特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tj-18