カテゴリ

  • 自動車純正部品(146)
  • バイク純正部品(72)
  • 物流用品(38)
  • 切削工具(29)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj20」の検索結果

316件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。埋設可能。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)G1/2
  • HARNESS WIRE   32100K2WJ20 ホンダ

    HARNESS WIRE 32100K2WJ20

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • PLATE,REGISTERED  87501K2WJ20 ホンダ

    PLATE,REGISTERED 87501K2WJ20

    ホンダ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,FLANGE DR 10  90101K2WJ20 ホンダ

    BOLT,FLANGE DR 10 90101K2WJ20

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • BOLT,SPECIAL 8MM  90175K2WJ20 ホンダ

    BOLT,SPECIAL 8MM 90175K2WJ20

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FRAME *TYPE1*    50010K2WJ20ZB ホンダ

    SET,FRAME *TYPE1* 50010K2WJ20ZB

    ホンダ
    85,980税込94,578
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L F*TYPE1*  86504K2WJ20ZA ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE1* 86504K2WJ20ZA

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R F*TYPE1*  86503K2WJ20ZA ホンダ

    STRIPE,R F*TYPE1* 86503K2WJ20ZA

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    形状自在車型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)

    東正車輛(15件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ゴム車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ゴム車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
    用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式J型自在車材質(車輪)ゴム(B入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)

    東正車輛(10件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    代表的なキャスターです
    形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在車 ウレタン車輪(B入) SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    自在車 ウレタン車輪(B入)

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
    用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    東正車輛(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付

    東正車輛(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • アルミ階段はしご SWJ型 ピカコーポレイション

    アルミ階段はしご SWJ型

    ピカコーポレイション
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    設置場所によって角度を60度または70度から選べる両面使用型はしごです。 緩やかな角度と広いステップで昇降しやすく安定性に優れています。(設置角度 60度時<151mm>/70度時<140mm>) 支柱と踏ざんの接合は溶接とタッピンネジ止めによる二重構造採用で揺れ・ねじれに強い設計。 滑り止めキャップの素材はエラストマーを採用。 アンカー用穴(Φ12)付きなので据え置きにも適しています。 オプションで自在フック(F-UJ)が取り付けられるので、アクセス階段を収納したい場合にも優れています。 オプションで手すりを取付けることができます。(SWJ-TEP1B・SWJ-TEP2B) ※手すりの取付けはノブナット仕様で取り外しが簡単です。 ※手すりは階段はしご昇降面の左右どちらにも取付け可能です。
    用途住宅建築の仮設階段として。工場内の設備用アクセス階段として。タラップ・垂直はしご禁止現場や手すり必須現場での安全対策に。材質アルミ材質/仕上アルミ合金製/-踏ざん踏面幅(mm)140~151最大外形寸法(mm)516支柱(mm)500(外寸)踏ざん間隔(mm)330正面踏ざん有効幅(mm)440最大使用荷重(kg)150使用角度(°)60~70
  • ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J型 自在車(グレーゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪(スライド式超ワイドギヤープーラ部品) スーパーツール

    爪(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    用途ABW200用部品。仕様ABW200用爪トラスコ品番813-0607材質特殊鋼
  • プレス製自在金具付赤ゴム車 ヨドノ

    プレス製自在金具付赤ゴム車

    ヨドノ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
    用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
  • プレス製キャスター自在金具のみ ヨドノ

    プレス製キャスター自在金具のみ

    ヨドノ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1組
    4日以内出荷
    仕様110cm以上~180cmまでの窓
  • スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ジエンゴムBRストッパーなし
  • スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)ホワイトジエンゴムBRストッパーなし
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き

    ヨドノ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 化粧カバー(RMモールペア用) 未来工業

    化粧カバー(RMモールペア用)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    配管モールで洗面化粧台等に配管を引込む場合等に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。
    用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
  • (47471)マスターバック ホース ニッサン

    (47471)マスターバック ホース

    ニッサン(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付

    ゴールドキャスター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付

    東正車輛
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 光る棚用DC24V連結分岐ジャックコード ハヤノ産業

    光る棚用DC24V連結分岐ジャックコード

    ハヤノ産業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    DC24V対応。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
  • 自在キャスター(BIG500自在) カナツー

    自在キャスター(BIG500自在)

    カナツー
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    適合BIG500形状自在質量(kg)3.5車輪径(Φmm)200取付ピッチ112×112
  • 旋回キャスター J ウカイ(岐阜産研工業)

    旋回キャスター J

    ウカイ(岐阜産研工業)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。
    サイズ200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
  • WJ形標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    WJ形標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。引力は押力の1/2です。スクリュ回転防止用キー付です。荷重はスクリュで自己保持ができます。
    用途扉開閉装置。医療機器。レベル調整装置。精密移動装置。バルブ開閉装置。台車移動装置。寸法調整。反転装置。昇降装置。荷役装置。測定機器。重機械。使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U
  • ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)

    東正車輛
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスターWJ(MCナイロン) 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)

    東正車輛
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • (26410)ルーム ランプ ニッサン

    (26410)ルーム ランプ

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (26094)モール、ヘッド ランプ ニッサン

    (26094)モール、ヘッド ランプ

    ニッサン(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷