カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj5293g」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス(結線完了確認機能付)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)ハーネスジョイントボックス用取付台Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
4日以内出荷
一般配線用アウトレット・配線部材ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
FPZ/FPRジョイントボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)FPZ/FPRジョイントボックス取付金具Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
EASYワイヤリングFPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 Panasonic(パナソニック)ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882