カテゴリ
- 物流用品(30)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 溶接用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 東正車輛(11)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5)
- イノアック(4)
- ユーエイキャスター(4)
- アイエス工業所(4)
- ヨドノ(3)
- ゴールドキャスター(3)
- ホンダ(2)
- 三立電器工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TOTO(1)
- KSフィルター(1)
- WJ Furse(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- プロトティップ(1)
エコロジープロダクト
「wj75」の検索結果

J型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ウレタン車B入)
東正車輛(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)仕様中荷重用ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
J型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。材質(車輪)ウレタン(B入)形状自在車型式J型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ゴム車B入)ストッパー付
東正車輛(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥2,298税込¥2,5281個当日出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング)ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)ゴム(B入)質量(g)638ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製自在金具付赤ゴム車
ヨドノ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質(車輪)スチールホイール、ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレート式キャスター自在車S付75径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷主に重量物運搬台車、その他一般産業用に数多く使用さ れています。材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車トラスコ品番484-2391タイプペダル式シングルストッパー付車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ストッパーなし旋回半径R(mm)71RoHS指令(10物質対応)対応偏心(mm)26
静電気帯電防止キャスター 自在式
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、自在式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング形状自在車ストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から20日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付
東正車輛¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
東正車輛¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)
東正車輛¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ダブルストッパー付
東正車輛¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(ポリ浮玉)
アイエス工業所¥89,980税込¥98,9781個11日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(銅浮玉)
アイエス工業所¥109,800税込¥120,7801個11日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:NBR、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:NBR、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:ポリエチレン規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
伊勢式ボールタップ フランジ式 耐熱仕様セット(SUS浮玉)
アイエス工業所¥149,800税込¥164,7801個11日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、フランジ:FCD450(粉体塗装)、スピンドル:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、上弁パッキン:シリコンゴム、下弁:CAC902(鉛レス青銅合金)、下弁パッキン:シリコンゴム、ガイド:CAC902(鉛レス青銅合金)、支柱:SUS304、浮玉:SUS304規格取付:フランジ式JWWA規格寸法B(mm)Φ180最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)
アイエス工業所¥119,800税込¥131,7801個11日以内出荷から31日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥6,498税込¥7,1481セット(4個)翌々日出荷売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。用途各種運搬台車用。各種家具、家庭用什器用。家庭でのDIYに付属品金具取付部品(ボルト・ナット・ワッシャー 各16個)トラスコ品番699-5307セット内容WJ-75 x2個、WK-75 x2個材質金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在・固定車輪幅(mm)32取付高H(mm)103取付ピッチY(mm)(WJ-75)63、(WK-75)40許容荷重(daN)780取付座A(mm)(WJ-75)82、(WK-75)91車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)(WJ-75)63、(WK-75)63取付座B(mm)(WJ-75)82、(WK-75)68
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付
ゴールドキャスター¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式
イノアック¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重型式プレート式金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
液晶保護フィルム HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ 23インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,198税込¥5,7181枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種HP Pavilion 23xw J7Y75AA#ABJ取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ23インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付
イノアック¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪