カテゴリ
- 電気材料(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wje」の検索結果

プレート3口
神保電器¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
Jワイドプレート
神保電器¥329~税込¥362~1個ほか3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
プレート3+3
神保電器¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
プレート9口
神保電器¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。色メタリックグレー
つっぱりプランターラック
YAMAZEN(山善)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷トレー3枚とフック2個が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。ハンギングや傘掛けに便利なフック2個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。用途植物を飾ったり、ディプレイや隙間収納に。観葉植物/植物/棚/室内/グリーン/鉢植え/ラック/突っ張りラック/玄関/玄関収納/シェルフ/ハンガーラック/コートハンガー/傘立て/傘かけ/傘掛け/屋内。ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)2.5耐荷重(kg)トレー2、フック4組立時間約20-30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30×30×200-280、140-188内径(Φcm)トレー:12
Jワイド印刷プレート
神保電器¥759~税込¥835~1個ほか3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
モバイルバッテリー 20,000mAh
シリコンパワー(Silicon Power)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE寸法(mm)140.7×64.5×23.4色ホワイト質量(g)320出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A定格出力12600mAh(63Wh / 5V)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)3.7保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)12動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-Aポートバッテリー容量(Wh)74
常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ
神保電器¥6,998税込¥7,6981個48日以内出荷シックハウス対策等の住宅性能確保のため、常時換気設備のフィルターの性能低下を防ぐ必要があります。『お知らせスイッチ』は常時換気システムの主電源スイッチに、フィルター清掃の時期をお知らせする機能を付けました。電流(A)1.5電圧(V)100
フロントパネル NEWジェネレーションキャンター標準用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷ふそう 2tNEWジェネレーションキャンター標準車用 フロントパネル!用途ボディパーツ適合ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準車種別かぶせ式材質スチール色クロームメッキタイプ2t標準用適合車種ふそう2tNEWジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)
フロントパネル NEWジェネレーションキャンターワイド用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ふそう 2tNEWジェネレーションキャンターワイド車用 フロントパネル!用途ボディパーツ適合ふそう2tNEWジェネレーションキャンターワイド車種別かぶせ式材質スチール色クロームメッキタイプ2tワイド用適合車種ふそう2tNEWジェネレーションキャンターワイド車(H14.7~H22.10)
浅型露出ボックス2連用
神保電器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
Jワイド耐火枠ノズル
神保電器¥489税込¥5381個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。仕様●操作板(上):なし●操作板(上):なし●操作板(下):なし●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしスイッチ(上)WJ-0F、(上)なし、(下)WJ-0F、(下)なし、(中)JEC-BN-T-PW、(中)なしプレートWJE-1枠【取付枠】WJT-1K
ミラーステーブラケットカバーセット NEWジェネレーションキャンター用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ミラーステーブラケットカバー ふそう 2t NEWジェネレーションキャンター用!用途外装パーツ材質スチール製クロームメッキ仕上げメーカーふそう
WJ-735R アラミド Jeans
コミネ¥11,980~税込¥13,178~1着5日以内出荷から7日以内出荷PK-722の新色アップデートバージョン。膝とヒップ部を高強度繊維ケブラーの裏地で強化したベーシックなレギュラーフィットのストレートジーンズ。 PK-722と同様、腰に隠しストレッチパネルを設け、ライディングのための機能とジーンズとしてのスタイルを両立。両膝のCE規格ハードプロテクターのは3段階の位置調節可能。色Deep Indigo
WJ-749R PROTEC JEANS
コミネ¥7,398~税込¥8,138~1着5日以内出荷から7日以内出荷デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Updated version of the popular WJ-732R ・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
『パーツ販売』21 リミテッドプロFW ジェントルパワー 90NV
SHIMANO(シマノ)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
WJ-732R Jeans
コミネ(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1着7日以内出荷普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。リーズナブルな価格でエントリーライダーにもおすすめ。プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。また、別売りハードプロテクター(SK-635/別売)に換装も可能。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。