カテゴリ
- 電気材料(26)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wje」の検索結果

プレート3口
神保電器¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
Jワイドプレート
神保電器¥329~税込¥362~1個ほか3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
プレート3+3
神保電器¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
プレート9口
神保電器¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。色メタリックグレー
つっぱりプランターラック
YAMAZEN(山善)¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷トレー3枚とフック2個が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、直径約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。トレーにはこぼれ止めも付いているので、目安4号までの鉢植えもディスプレイ可能。ハンギングや傘掛けに便利なフック2個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。用途植物を飾ったり、ディプレイや隙間収納に。観葉植物/植物/棚/室内/グリーン/鉢植え/ラック/突っ張りラック/玄関/玄関収納/シェルフ/ハンガーラック/コートハンガー/傘立て/傘かけ/傘掛け/屋内。ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂質量(kg)2.5耐荷重(kg)トレー2、フック4組立時間約20-30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)30×30×200-280、140-188内径(Φcm)トレー:12
Jワイド印刷プレート
神保電器¥759~税込¥835~1個ほか3日以内出荷専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠に取り付けることができない器具を施工する場合、このページに掲載されているコンセントプレート、及びブランクプレートの他に、取付台座(163ページ掲載)が必要となります。
モバイルバッテリー 20,000mAh
シリコンパワー(Silicon Power)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷大容量20,000mAhを誇り、スマートフォンを約6.5回充電可能な大容量モバイルバッテリー。USB Type-Aポートを2つ搭載し、2台同時充電が可能です。入力はMicro-USBとUSB Type-Cの両方に対応し、使い勝手が良好。出力は最大2.1Aで、効率的な充電が可能です。LEDインジケーターで残量確認も簡単。人間工学に基づいた形状で、手にフィットしやすく、表面は汚れや傷に強い加工が施されています。さらに、過電圧・過電流・短絡保護などの安全機能を備え、安心して使用できます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利。価格も手頃で、日常使いから旅行まで幅広く活躍するおすすめの一台です。仕様【証明】BSMI CE FCC PSE Li-ion 00 RoHS WEEE寸法(mm)140.7×64.5×23.4色ホワイト質量(g)320出力USB1 (USB Type-A): 5V= 2A; USB2 (USB Type-A): 5V= 2.1A; USB1+USB2: 5V=2.1A(max.)入力Micro-USB: 5V= 2A; Type-C: 5V= 2A定格出力12600mAh(63Wh / 5V)バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー電圧(V)3.7保証期間13カ月保護機能過電圧保護 / 低電圧保護 / 過電流保護 / 短絡保護充電時間(時間)12動作温度(℃)10~45バッテリー容量(mAh)20000USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB Type-Aポートバッテリー容量(Wh)74
常時換気システム用フィルター清掃お知らせスイッチ
神保電器¥6,998税込¥7,6981個48日以内出荷シックハウス対策等の住宅性能確保のため、常時換気設備のフィルターの性能低下を防ぐ必要があります。『お知らせスイッチ』は常時換気システムの主電源スイッチに、フィルター清掃の時期をお知らせする機能を付けました。電流(A)1.5電圧(V)100
浅型露出ボックス2連用
神保電器¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)色白ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
Jワイド耐火枠ノズル
神保電器¥489税込¥5381個3日以内出荷組み合わセット品です。施工が簡略化されます。仕様●操作板(上):なし●操作板(上):なし●操作板(下):なし●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしスイッチ(上)WJ-0F、(上)なし、(下)WJ-0F、(下)なし、(中)JEC-BN-T-PW、(中)なしプレートWJE-1枠【取付枠】WJT-1K
ミラーステーブラケットカバーセット NEWジェネレーションキャンター用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷ミラーステーブラケットカバー ふそう 2t NEWジェネレーションキャンター用!用途外装パーツ材質スチール製クロームメッキ仕上げメーカーふそう
WJ-735R アラミド Jeans
コミネ¥11,980~税込¥13,178~1着5日以内出荷から7日以内出荷PK-722の新色アップデートバージョン。膝とヒップ部を高強度繊維ケブラーの裏地で強化したベーシックなレギュラーフィットのストレートジーンズ。 PK-722と同様、腰に隠しストレッチパネルを設け、ライディングのための機能とジーンズとしてのスタイルを両立。両膝のCE規格ハードプロテクターのは3段階の位置調節可能。色Deep Indigo
WJ-749R PROTEC JEANS
コミネ¥7,398~税込¥8,138~1着5日以内出荷から7日以内出荷デザインを一新したベーシックなライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Updated version of the popular WJ-732R ・Side slit pocket & Komine logo at the lining of the waist are added ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
『パーツ販売』21 リミテッドプロFW ジェントルパワー 90NV
SHIMANO(シマノ)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
WJ-732R Jeans
コミネ(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1着7日以内出荷普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるレギュラーフィットストレッチジーンズ。 両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。リーズナブルな価格でエントリーライダーにもおすすめ。プロテクターを着脱しやすい外入れ式を採用。また、別売りハードプロテクター(SK-635/別売)に換装も可能。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。
WJ-737S Jeans
コミネ(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1着7日以内出荷普段着同様に履くだけで手軽にプロテクターを装着できるストレッチスキニージーンズ。 両膝にレベル2CE規格プロテクターを標準装備。お求めやすい価格でエントリーライダーにもおすすめの一本。伸縮性のあるストレッチデニムにより、プロテクター装備でも普段着と変わらないはき着心地。プロテターを着脱しやすい外入れ式。裾裏のリフレクターはロールアップすることで使用可能。 膝プロテクターはハードタイプ(SK-635/別売)も使用可能。
WJ-731S F/アラミド Jeans
コミネ¥14,980~税込¥16,478~1着7日以内出荷両腿と腰部にベンチレーションを装備し快適性を向上した着脱透湿防水ライナー装備のフルイヤー仕様(※)高機能ライディングデニム。 ストレッチデニムと伸縮シャーリングで抜群のフィット感と動きやすさ。さらに高強度繊維ケブラー をヒップと膝の裏地に使用。膝にはレベル2CE規格プロテクターを着脱しやすい外入れ式で装備。膝プロテクターはハードタイプ(SK-635/別売)も使用可能。
WJ-921S S/F Warm D-Jeans
コミネ¥19,980税込¥21,9781着7日以内出荷温かく動きやすい防風ジーンズ。伸縮+防風+保温の機能を持つ3層構造生地を全面に使用。 生地自体の伸縮性に加え、膝と腰に設けたシャーリングによってバイクにまたがりやすく、乗車姿勢もとりやすい。CEレベル2膝プロテクターを外入れ式で装備。プロテクターknee・side
WJ-925R WARM SYSTEM JEANS
コミネ¥9,998~税込¥10,998~1着7日以内出荷着脱可能なフリースライナーを装備した、冬にも使えるライディングジーンズ。 膝にはCE規格レベル2プロテクターを採用。 裾内側のリフレクターは新たに縦方向に配置。 ・Winter jeans with removable fleece liner ・Regular fit ・Stretch denim for enhanced mobility ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on the knees(SK-810) ・External zip pocket to remove the knee protector ・Reflective taping is placed lengthwise so it would be still seen when the hem is cut
ロールバーカバー 41Wジェットブラックマイカ ND0-0020-41W
アイエルモータースポーツ¥28,980税込¥31,8781個92日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-0020-41W。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ロールバーに差し色を取り入れることで、他とは違うさり気ないオシャレができます。販売備考:左右セット。純正ロールバーカバーに両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:ロールバーカバー。色[カラー]:ジェットブラックマイカ。重量[キログラム]:0.8。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-0020。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。質量(kg)0.8色ジェットブラックマイカ備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプロールバーカバー型番ND0-0020加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。