カテゴリ
- 電気材料(18)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wjp-1」の検索結果

ニューV-Lok継手 プラグユニオン(インチ)
フジキン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)ねじの種類プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
ニューV-Lok継手 プラグユニオン(ミリ)
フジキン¥839~税込¥923~1個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状プラグユニオン接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
パワフルロック プラグユニオン
フジキン¥819~税込¥901~1個当日出荷ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。材質ステンレス鋼形状プラグユニオン種類鋼・ステンレス管用継手
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷から90日以内出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホールスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷シングルワンホールスプレー混合栓。仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区寒冷地取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39使用地区寒冷地ナット対辺(mm)(取付ロック)36
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷おしゃれなワンホール混合栓仕様節水水栓、ナット式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS足径(Φmm)(取付)32JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39ナット対辺(mm)(取付ロック)36
サーモシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥419,800税込¥461,7801台翌々日出荷から45日以内出荷浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥76,980税込¥84,6781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35使用地区一般取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
シングルワンホール洗面混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥88,980税込¥97,8781台翌々日出荷SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。色白練対辺(mm)取付ロックナット:36JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)33~35取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)33~35
2圧縮リング継手_パワフルロック(ミリ)プラグユニオン 黄銅製
フジキン¥519税込¥5711個46日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等材質(本体)C3604B温度範囲(℃)-45~200最高使用圧力(MPa)4.9接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応