カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(267)
- 自動車純正部品(142)
- 物流用品(33)
- 農業機械(7)
- バイク純正部品(6)
- メカニカル部品(4)
- 安全標識(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- 防災用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(261)
- ニッサン(142)
- 東正車輛(8)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(8)
- 藤原産業(7)
- ホンダ(6)
- イノアック(5)
- ブラスト興業(4)
- ニッセイ(3)
- 日東工業(3)
- ユーエイキャスター(3)
- ヨドノ(3)
- ゴールドキャスター(3)
- 富士インパルス(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- 朝霧機器(3)
- プロトティップ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wk100」の検索結果

K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LEDハンディライト ズーム機能付き
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。主要材質アルミニウム電球の種類LED
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪)
東正車輛(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ゴム(SBR)荷重種別中荷重型式固定車タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター固定車(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に材質(車輪)ウレタン(UR)形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車
東正車輛¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LEDハンディライト ペン型
アイリスオーヤマ(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。主要材質アルミニウム点灯時間5時間
K型 固定車(ウレタン車輪) UW
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ウレタン(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製固定金具付赤ゴム車
ヨドノ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
静電気帯電防止固定キャスター ウレタン
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。材質(車輪)制電性ウレタン仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング型式プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリングストッパーなし抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪) 固定車ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷代表的なストッパー付キャスターです材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状固定車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパー回転ストッパー付偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
イレクター 金属製キャスター
矢崎化工¥2,198税込¥2,4181個当日出荷重量物の運搬に適した強度と、スムーズな走行性・旋回性を持つキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム材質鉄・ゴム許容荷重(kg)100取付高(mm)144ねじ径M8取付ピッチ86(P3)
スタンダードプレスキャスター ホワイトジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のWWホワイトジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
帯電防止ウレタンキャスター 固定金具付き
ヨドノ¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
FA-300-10WK専用コントロールユニット FA-CTL3-10WK100-120V
富士インパルス¥37,980税込¥41,7781個31日以内出荷FA-300-10WK専用コントロールユニット※100-120V。新タイプ(デジタル)寸法(mm)130×95×45質量(g)190対応FA-300-10WKアズワン品番67-8102-53構成部品配線、電気関連
排水特殊継手 割りカラー WK
前澤化成工業¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷ツルハシなどで破損した排水管路の補修用に役立ちます。専用接合剤(充填タイプ)・番線付き。破損個所が小さい場合、片側のみ、あるいは1/2に切断して使用することも可能。
【部品】 噴霧器用モーターポンプ完成
藤原産業¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電気式噴霧器のモーターポンプ完成です。用途噴霧器用交換部品。仕様ねじ7本付適合機種SSA-5/SSA-10用材質樹脂・銅・鉄
■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F
アズワン¥32,900税込¥36,1901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
【部品】 噴霧器用タンクホース組
藤原産業¥799税込¥8791個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式・電気式噴霧器のタンクホース組です。用途噴霧器用交換部品。適合機種SSD-1/SSD-3/SSD-5/SSD-5J/SSD-3H/SSD-5H用、SSA-5/SSA-10用材質樹脂
抗菌防臭手芸わた
KIYOHARA(清原)¥378税込¥4161袋(100g)6日以内出荷"抗菌防臭素材東レ”セベリス"を使用。 ”セベリス"は、わたの繊維一本一本が汗臭さの原因となる細菌の繁殖を抑え、臭いの発生を防ぐ防菌防臭効果を発揮します。 かさ高性があり、弾力があるのでヘタりにくく、保湿性にも優れています。 洗濯可能で衛生的。 ぬいぐるみや座布団の中綿にも最適です。材質ポリエステル100%
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。 。光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。用途中荷重用。各種運搬台車に。デザインワゴンや什器に。材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装色黒タイプ固定式
【部品】 噴霧器用グリップ完成A
藤原産業¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のグリップ完成Aです。用途噴霧器用交換部品。仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品適合機種SSD-3/SSD-5用材質樹脂ホース長さ(m)ゴム:1.7
【部品】 噴霧器用グリップ完成B
藤原産業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器のグリップ完成Bです。用途噴霧器用交換部品。仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品適合機種SSD-3H/SSD-5H用材質樹脂ホース長さ(m)ゴム:1.7
【部品】 除草剤ノズルパイプ完成
藤原産業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷噴霧器の交換用部品です。電池式噴霧器の除草剤ノズルパイプ完成です。用途噴霧器用交換部品。仕様伸縮パイプ・グリップゴムホース組立品適合機種SSD-5J用材質樹脂ホース長さ(m)ゴム:1.7
RWK ノブ付きロッド
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
0-107mm/82mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷種類シャコ万力最大口開き(mm)107アゴの深さ(mm)82材質(本体)鍛造焼入鋼エスコ品番EA526WK-100
...