カテゴリ
- 制御機器(4)
- 物流用品(3)
- 自動車補修部品(3)
絞り込み
「wk1030」の検索結果

2速選択型電気チェーンブロック
象印チェンブロック¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷から7日以内出荷作業内容に最適な速度に調整可能です。 過負荷防止機能付です。仕様2速選択形、4点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V最小距離(mm)325(フック間)定格時間(分)25電源コード5m
電気チェーンブロック 100kg αHW-01 AHWシリーズ
象印チェンブロック¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷作業内容に適した速度に調整可能です。過負荷防止機能付きです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
電灯分電盤 EQS
河村電器産業¥119,800税込¥131,7801個41日以内出荷分岐二次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0
電灯分電盤 NQS
河村電器産業¥99,980税込¥109,9781個41日以内出荷分岐2次側差込端子仕様電灯分電盤(分岐スマートサイズ)種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A分岐スペース数0