カテゴリ
- 電気材料(3)
- 物流用品(2)
絞り込み

ステンレス キーリンク
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)種類リンク1袋入数(個)10使用荷重(kN)0.04


アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
ステンレス キーリンク 内径各種
水本機械製作所(2件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.04
アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷色ブラウン極数2極定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
フル防水コンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥8,198税込¥9,0181箱(5個)4日以内出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル防水コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら