カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「wk3001」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
極数接地2P適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
露出接地コンセント 角型 Panasonic(パナソニック)露出接地コンセント 角型Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1箱(10個)
4日以内出荷
タイプ巻締端子式種類接地角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811東芝ライテックDC1121(W)明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ACベース カメダデンキACベースカメダデンキ(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.05MB)
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式篠原電機(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用ハンドルPanasonic(パナソニック)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボンDHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズユーボン
999税込1,099
1個
当日出荷
一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
住設機器用埋スイッチ Panasonic(パナソニック)住設機器用埋スイッチPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から11日以内出荷
適合電線Φ1.6、Φ2