カテゴリ

  • 住設機器(5)
  • 電気材料(2)

「wk36301」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Lシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1台
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろラジエント:1.25、グリル:1.55質量(kg)15.4高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター KシリーズPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」新制御方式と独立した操作表示で、「グリルと後ろヒーターの同時使用ができ、効率よく調理」フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」
容量(kW)左IH:3、右IH:3、後ろIH:1.5、グリル:1.55質量(kg)16.1トッププレート:シルバー、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
付属品IH100レシピ集シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Kシリーズ Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター KシリーズPanasonic(パナソニック)
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
左右IHは鉄・ステンレス対応のフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。
容量(kW)グリル:1550質量(kg)15.5シルバー/ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13消費電力(W)5800(4800切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35口数2口対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Cシリーズ Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター CシリーズPanasonic(パナソニック)
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べるブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き底面がフラットなグリルを搭載グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現
高さ(mm)ワークトップの上:11質量(g)グリル皿:560タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2ヒーター(W)1.95有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
関連キーワード
dsk301b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dsk301b