カテゴリ

  • 切削工具(89)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • 制御機器(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 事務用品(4)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wkp」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP30S ワルター

    旋削用 80°トリゴンネガタイプ WKP30S

    ワルター
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    適合被削材種Kチップ形状80°トリゴンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 80°菱形ネガチップ WKP30S ワルター

    旋削用 80°菱形ネガチップ WKP30S

    ワルター
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 正方形ネガチップ WKP30S ワルター

    旋削用 正方形ネガチップ WKP30S

    ワルター
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • 折りたたみヘルメット IZANO2 DICプラスチック

    折りたたみヘルメット IZANO2

    DICプラスチック(34件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。
    用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • 埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    埋込ダブルコンセント(絶縁枠付)(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2495種別金属枠+プレート長さ(mm)約120幅(mm)約70ホワイトタイププレート付コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 強力マグネットホルダ カネテック

    強力マグネットホルダ

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。
    用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 防水形プラグ用防水カバー アメリカン電機

    防水形プラグ用防水カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セットほか
    当日出荷
    未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
    形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
  • プラグ 管端防食管継手 桑名金属工業

    プラグ 管端防食管継手

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状プラグ材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)内面コーティングエポキシ樹脂
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込トリプルコンセント(プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプトラスコ品番763-2452オフホワイトタイププレート付コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm、Φ2mm
  • コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付) Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込アースターミナル付ダブルコンセント(絶縁枠付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数2
  • ツバ付きウォールパイプ 桃陽電線

    ツバ付きウォールパイプ

    桃陽電線(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    翌々日出荷
    目盛り付。ナイフで簡単に切れます。
    種別ツバ付きウォールパイプアイボリー入数(個)1
  • 防水カバー アメリカン電機

    防水カバー

    アメリカン電機
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
    質量(g)94対応防水形プラグ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品
  • ホワイトボード用キットパス TRUSCO

    ホワイトボード用キットパス

    TRUSCO
    129税込142
    1本
    当日出荷
    回転くりだしで減りも分かりやすいです。ボードマーカーと違い揮発しないのでキャップの気遣い不要です。黒いカスが溜まらず、清潔に使用できます。キットパス専用クロスで消去してください。間違って口にしても安心で服についても洗いやすいです。固形タイプのホワイトボード用マーカーですので蒸発しません。揮発臭がありません。
    用途ホワイトボードマーカーとしてご使用ください。長さ(mm)120質量(g)15芯径(mm)7太さ(mm)12
  • メロディーサイン Panasonic(パナソニック)

    メロディーサイン

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    メロディ1音タイプのチャイムです。
    用途室内用メロディホン電源タイプ乾電池式トラスコ品番733-7973幅(mm)90ホワイト高さ(mm)120質量(g)175定格電圧DC1.5V(単3乾電池×1個)電池寿命1日10回で約1年音量(dB)68以上
  • LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター ハタヤリミテッド

    LEDケイライト用 耐衝撃プロテクター

    ハタヤリミテッド
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ケイ・ライトの照明外周を衝撃からまもるプロテクターです。
    トラスコ品番754-7706適合機種ケイ・ライト用質量(g)120
  • ワイドあけたらタイマ Panasonic(パナソニック)

    ワイドあけたらタイマ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A
    1,680税込1,848
    1個
    翌々日出荷
    用途弱電および電気工事での配線や修理、線材の切断や電線の被覆剥きなどに材質本体:炭素鋼S58C 柄部:エラストマーマットブラック硬度HRC(刃部)56~64バネコイルばね / 脱着可グリップタイプエラストマー成形グリップ
  • 引掛レセップキャップ Panasonic(パナソニック)

    引掛レセップキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト定格1A-125V定格電圧(V)125適合電球白熱灯、電球形蛍光灯、LED電球(※パナソニック製LED電球出の確認による。(2022年4月現在)
  • ヘルメット(シールド面付) SYA-S型 DICプラスチック

    ヘルメット(シールド面付) SYA-S型

    DICプラスチック
    6,898税込7,588
    1個
    翌日出荷
    インナーシールド付き。NPワンタッチアゴひも標準装着。雨垂れ防止溝付き
    種類アメリカンひもタイプワンタッチ式適合頭囲(cm)55.5~58材質(帽体)ABS仕様飛来落下物用、電気用(7000V以下)、墜落時保護用ライナー入り内装EG4バイザーPC
  • 住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーピン付 住ベテクノプラスチック

    住友 抗菌スーパー耐熱まな板 カラーピン付

    住ベテクノプラスチック
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    仕様抗菌材質ポリエチレン
  • ホワイトボード用キットパス TRUSCO

    ホワイトボード用キットパス

    TRUSCO
    239税込263
    1パック(2本)
    当日出荷
    ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
    長さ(mm)40材質/仕上ホルダー、キャップ:PP、芯:ワックス、顔料質量(g)8芯径(mm)7繰り返し・詰め替え対応
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    759税込835
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • ホワイトボード用キットパス 替芯 TRUSCO

    ホワイトボード用キットパス 替芯

    TRUSCO
    239税込263
    1パック(2本)
    当日出荷
    ホワイトボード用キットパスの詰め替え、補充用商品です。
    用途ホワイトボード用キットパスの詰め替え用としてお使いください。トラスコ品番161-3098材質ホルダー、キャップ:PP●芯:ワックス、顔料長さ(mm)40ブラック質量(g)8芯径(mm)7太さ(mm)7繰り返し・詰め替え対応
  • ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ワイド21壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    オフホワイト
  • ザ・タップマルチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップマルチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量(W)1500
  • エアファルマット FALCON(ファルコン)

    エアファルマット

    FALCON(ファルコン)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    国産簡単ベッドセット、耐荷重100kgゆったりサイズ。3分割可能。
    仕様自封栓弁採用(特許取得)セット内容枕つきエアマット×1枚、枕なしエアマット×2枚、専用ストロー×3セット材質本体:ポリエチレン100%、ストロー:ポリプロピレン、連結用ホック:ポリオキシメチレン寸法(mm)使用時:650×1900×40、単体使用時:650×670×40×3枚質量(g)300耐荷重(kg)10付加機能3分割可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストポンプ KVK

    テストポンプ

    KVK
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
  • フルカラー レセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー レセップ

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    フルカラーシリーズ 付属品
    仕様(梱包)パック商品ミルキーホワイト取付直付取付定格6A 250V定格電圧(V)250
  • コンセント付引掛埋込ローゼット Panasonic(パナソニック)

    コンセント付引掛埋込ローゼット

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    付属品送り端子ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
  • レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用 IDEC(和泉電気)

    レンズ(パイロットライト用)ドーム形ユニット用

    IDEC(和泉電気)
    939税込1,033
    1箱(5個)
    当日出荷
    適合ドーム形ユニット用材質AS樹脂寸法(mm)Φ19.6 H25サイズΦ19.6
  • 引掛レセップキャップ DIGA(ディーガ)

    引掛レセップキャップ

    DIGA(ディーガ)
    4,398税込4,838
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番144-8327
  • 運搬車用取り替えキャスター TRUSCO

    運搬車用取り替えキャスター

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    台車用交換キャスター
    ストッパーなし
  • 充電式LEDワークライト強力型 WAKA

    充電式LEDワークライト強力型

    WAKA
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。
    用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。幅(mm)170【ライト】ホワイト奥行(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5光源LED(5500-6500K)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V)色(本体)ブラック&オレンジ電球の種類LED点灯時間(時間)5充電端子USB(Type-B)エコロジー商品省エネ
  • ホワイトボード用キットパスクリーナーM交換用 TRUSCO

    ホワイトボード用キットパスクリーナーM交換用

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ホワイトボード用キットパスクリーナーMの交換クリーナーです。水洗いして繰り返しご使用できます。粉が飛散しない特殊布地です。
    用途ホワイトボード用キットパスクリーナーの交換用です。トラスコ品番161-3107厚さ(mm)50サイズM質量(g)17縦(mm)55横(mm)80繰り返し・詰め替え対応