カテゴリ
- 切削工具(8)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wkp30」の検索結果

防水形プラグ用防水カバー
アメリカン電機(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当
GX305溝入れチップ UD4(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。)
ワルター¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷溝入れ加工用チップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬トラスコ品番802-4485材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーUD4ブレーカー