カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- メカニカル部品(17)
- 制御機器(15)
- 電気材料(11)
- 自動車純正部品(11)
- 物流用品(9)
- 切削工具(7)
- 安全標識(4)
- 介護用品(4)
- 家電(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- SIEMENS(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- TRUSCO(3)
- アサヒシューズ(4)
- エスコ(2)
- オザック精工(12)
- セキスイ(2)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- ニッサン(8)
- ニッセイ(3)
- ブラスト興業(4)
- プロトティップ(3)
- ヨドノ(4)
- 富士電機(5)
- 岩崎電気(2)
- 東正車輛(2)
- 象印マホービン(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

BRAKING WK030R
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。主な適合車種CBR900RR ファイアーブレイド 1998-1999年式:フロント右に使用
BRAKING WK030L
DAYTONA(デイトナ)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷BRAKINGのTOPモデル「SK」が誕生してから5年間で7個のワールドタイトルを獲得。この経験を生かして開発されたのがSK2シリーズ。ビッグバイクのハイパワー&ハイスピードを「安全に、すばやくコントロール」するために開発&設計されたBRAKING高性能ディスクローターシリーズ。WAVEディスクの従来の性能「制動力の向上」、「耐熱ヒズミ」、「軽量化」、「操縦性の向上」を受け継ぎさらに操作性と耐久性を進化させた第二世代型ディスクローターとして誕生しました。その性能はブレーキ突入時の急激な制動力の立ち上がりを抑え、二次曲線的に中盤まで上昇し、そこから先は終盤まで安定した効力を発揮します。初期を抑えることでフロントに十分な荷重を乗せた状態からブレーキングができるため、早い段階からブレーキの限界まで使用することが可能となります。また安定した効力はレバー入力に対して素直な反応をするため、ブレーキの限界近くまで制御を扱いやすくします。「SK2」はブレーキ性能を高め、高いコントロール性を実現したBRAKING高性能のディスクローターです。主な適合車種CBR900RR ファイアーブレイド 1998-1999年式:フロント左に使用
接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
抜け止め接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
固定車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式固定車材質(車輪)ゴム(SBR)タイプ中荷重用金具仕上ユニクロメッキ偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
接地角型コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から4日以内出荷仕様巻締端子式形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm〈sup〉2〈/sup〉,3.5mm〈sup〉2〈/sup〉
アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷仕様接地ダブル、送り端子付形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
ウェットクリーナー 液晶画面
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック(15枚)当日出荷柔らかく保水性に優れ、静電気の発生の少ない素材-TCF不織布-を使用したウェットタイプクリーナーです。力を入れずにやさしく拭くだけで液晶画面のホコリや指紋がきれいに拭き取れます。帯電防止性があり。成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤材質TCF不織布(レーヨン)適合機器液晶画面、パソコン画面RoHS指令(10物質対応)対応効果帯電防止
バリギレ 超解体用 WKシリーズ (超厚物向き) 幅広タイプ
モトユキ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981ケース(5本)当日出荷●解体・撤去作業に最適 ●4mm以上の重切断に ●設備・配管・解体作業に便利 ●薄のこ刃用ブレードホルダ装着でパイプソーでも使用可能用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂、木材、ALCなど適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質バイメタル
抜け止め露出接地コンセント ダブル
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(5個)翌々日出荷タイプ巻締端子式、送り端子付種類抜け止め接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
露出接地コンセント ダブル
Panasonic(パナソニック)¥6,298税込¥6,9281箱(10個)翌々日出荷タイプ巻締端子式、送り端子付種類接地ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
ウッドデッキ用座ぼりと下穴用錐
ダンドリビス¥1,198税込¥1,3181パック当日出荷ビス用の下穴あけと座掘りが一度にできます。ウッドデッキ用です。セット内容座掘りビット×1、下穴用キリ×2、専用レンチ×1材質座掘りビット:鉄鋼45c キリ:特殊鋼ビット全長(mm)座掘り:53六角軸対辺(mm)座掘り:6.35梱包区分パック入
安全靴 (紳士靴タイプ) WK300L
ミドリ安全(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から翌々日出荷クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。軽量でJIS規格L種クリアの樹脂先芯を使用しています。小石や砂を運びにくいフラットソールです。形状ローカット色ブラック種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(銀付)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)370(26.0cm)機能クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/L/E/BO足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ革靴
超硬Wケレン棒30
コンドーテック¥5,798税込¥6,3781本欠品中刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
ワイヤースリング
エスコ¥8,760税込¥9,6361本翌日出荷トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)質量(kg)4長さ(m)10.0全長(m)10.0破断荷重(t)4.67ロープ径(Φmm)10
空気入りタイヤ 固定車付
ヨドノ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷仕様プレート式形状固定車材質(車輪)ゴム車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
抗菌防臭手芸わた
KIYOHARA(清原)¥949税込¥1,0441袋(300g)6日以内出荷"抗菌防臭素材東レ”セベリス"を使用。 ”セベリス"は、わたの繊維一本一本が汗臭さの原因となる細菌の繁殖を抑え、臭いの発生を防ぐ防菌防臭効果を発揮します。 かさ高性があり、弾力があるのでヘタりにくく、保湿性にも優れています。 洗濯可能で衛生的。 ぬいぐるみや座布団の中綿にも最適です。材質ポリエステル100%
メディカルウォーク WK L030 ワイン
アサヒシューズ¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷メッシュ素材を組み合わせた、クッション性の良い日本製モデルが新登場。内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタン。幅広な4Eサイズです。メッシュ素材でもカジュアルになりすぎず、普段のお出かけからお散歩・立ち仕事まで、幅広いシーンで活躍します。・SHM機能の3大メリット。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・ファスナーは握りやすい持ち手で開閉しやすく、着脱スムーズ。・ファスナータブ(引き手)を前に倒せば、ファスナーをロックできて安全です。また、フィット感を損なわずに歩けます。・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。色ワイン素材表材:合成繊維/人工皮革 底材:合成底ヒール(cm)外寸:約3.5足囲4E
51-310mm/158mm シャコ万力(銅メッキスクリュー)
エスコ¥57,500税込¥63,2501個翌日出荷エスコ品番EA526WK-300材質(本体)鍛造焼入鋼種類シャコ万力最大口開き(mm)51~311アゴの深さ(mm)158
メディカルウォーク WK L030 ラベンダー
アサヒシューズ¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷メッシュ素材を組み合わせた、クッション性の良い日本製モデルが新登場。内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタン。幅広な4Eサイズです。メッシュ素材でもカジュアルになりすぎず、普段のお出かけからお散歩・立ち仕事まで、幅広いシーンで活躍します。・SHM機能の3大メリット。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・ファスナーは握りやすい持ち手で開閉しやすく、着脱スムーズ。・ファスナータブ(引き手)を前に倒せば、ファスナーをロックできて安全です。また、フィット感を損なわずに歩けます。・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。色ラベンダー素材表材:合成繊維/人工皮革 底材:合成底ヒール(cm)外寸:約3.5足囲4E
メディカルウォーク WK L030 シルバー
アサヒシューズ¥16,980税込¥18,6781足5日以内出荷メッシュ素材を組み合わせた、クッション性の良い日本製モデルが新登場。内側ファスナー付きで、脱ぎ履きがカンタン。幅広な4Eサイズです。メッシュ素材でもカジュアルになりすぎず、普段のお出かけからお散歩・立ち仕事まで、幅広いシーンで活躍します。・SHM機能の3大メリット。1.ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。踵の着地時にスクリュー部のフィンが体重圧でたわみ、踏み込むとつま先をやや外側に回旋。ひざに備わった回旋運動を補助し、正しい歩行を促します。2.ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。SHM機能はゴムの弾力で衝撃を吸収。スクリュー構造が体重圧を分散し、効率的に負担を軽減。3.ひざを安定させる ももの内側の筋肉への働きかけ。スクリューホームムーブメントを促し、ももの内側の筋肉を効率よく活動させ、正しい歩行へ導きます。・ファスナーは握りやすい持ち手で開閉しやすく、着脱スムーズ。・ファスナータブ(引き手)を前に倒せば、ファスナーをロックできて安全です。また、フィット感を損なわずに歩けます。・独自の足型測定器『フットグラファー』により、全国で測定されたデータを基に作られた快適設計の足型を採用。色シルバー素材表材:合成繊維/人工皮革 底材:合成底ヒール(cm)外寸:約3.5足囲4E
スリム看板 反射 KBガード付
ブラスト興業¥5,198税込¥5,7181台翌々日出荷PP製の看板カバーを採用し鉄板の端部を覆うことで、 歩行者の接触によるケガを防止! 安全対策に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様KBガード付材質枠/鉄枠+PP製カバー、板/鉄板+反射シート色【看板】白寸法(幅W×高さH)(mm)280×1400+脚150
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら