カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wks-p22」の検索結果

引込みカバー(小型タイプ)パイプ付
未来工業¥659税込¥7251セット当日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品パイプ付適合管CD単層波付管(16,22)、PF管(16,22)
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)パイプ付
未来工業¥629税込¥6921個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
蛍光ペン ジャストフィットモジニライン
ゼブラ(2件のレビュー)¥119税込¥1311本当日出荷水性ボールペンのインクは、上から蛍光ペンをひくとにじみやすくノートを汚してしまう原因になっていました。 今回蛍光ペンに新成分を配合し、イオンの力でにじみを抑えています。 ペン先には柔らかい素材のナイロンを使用し、しなって紙面にフィットするようになっています。 均一の力で線を引くことができるので、厚い参考書の曲面など、簡単にマーキングすることができます。軸径(Φmm)11.6全長(mm)135.1質量(g)8.4インク水性染料太さ(mm)3.5~4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体