回路方式片切質量(g)85タイプB(片切)使用温度範囲(℃)-10~40定格10A 100V温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)5以上適合電線Φ1.6、Φ2結線方式押締端子式開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回耐久性アンモニアガス/24時間強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間)耐電圧(V)1600(1分間)