カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(2)

「wl-1-3p」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)ラッピング用端子連結タイプMAC8(マックエイト)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 ジャンプソケット(品番JS-1)との組合せによりスイッチの切替ができます。 この場合のプリント基板面からの高さは6mmです。(WL-1とJS-1の組合せ)
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
DellProMicro(i3/16/256/11P/WL/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i3/16/256/11P/WL/1Y)Dell Technologies
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
DellProMicro(i3/8/256/11P/WL/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i3/8/256/11P/WL/1Y)Dell Technologies
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(123件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
DellProMicro(i3/16/256/11P/HB/WL/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i3/16/256/11P/HB/WL/1Y)Dell Technologies
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
DellProMicro(i3/8/256/11P/HB/WL/1Y) Dell TechnologiesDellProMicro(i3/8/256/11P/HB/WL/1Y)Dell Technologies
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)ラジエーターキャップDJ(ドライブジョイ)(102件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用) MAC8(マックエイト)ラッピング用ジャンプソケット(5.08mmピッチ用)MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)
33日以内出荷
0.64ラッピングピンを使用してON、OFFさせる事ができます。 P=5.08mmに適用となります。 JS-3の相手ピンはWL-1-2P P=5.08、WL-8-2P P=5.08になります。
材質コンタクト部:リン青銅、樹脂部:PBT(UL94V-0)、黒色仕上コンタクト部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3接触抵抗(mΩ)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.64□、P=5.08挿抜力(g)70以上
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
7,998税込8,798
1個
32日以内出荷から92日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40