カテゴリ
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック用フォグランプ(補助ランプ)(1)
絞り込み
定格電圧(V)
- 12
- 24(1)
定格電力(W)
- 18(1)
LED使用数(個)
- 6(1)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
「wl-11」の検索結果

LED6 ワークランプ 角型 18W
JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷DC9V~DC36V対応!!放熱性に優れたアルミボディの採用で軽量かつ堅牢。ライセンス認証LEDを採用しEマークを取得しています。防水/防塵IP6/7。ノイズ対策を実施しています。材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー&ボルト/ステンレス寸法(mm)H80XW110XD50質量(g)約460g消費電力DC12V時約1.5A(約18W)、 DC24時約0.75A(約18W)入力電圧(V)DC9~DC36定格出力(W)18光源LED色温度(K)6000明るさ18W1000lmLED使用数(個)6電球の種類LED