カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- 切削工具(5)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(112)
- ナベヤ(4)
- CKD(2)
- イマオコーポレーション(1)
- サンコーテクノ(1)
- サンワサプライ(1)
- TRUSCO(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- コミネ(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- Adafruit(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
「wl-160」の検索結果

CS2W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS2WL160)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CS1WL160)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160
CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形(CDS1WL160)
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷から15日以内出荷タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WL160
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個14日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WL160
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個14日以内出荷から15日以内出荷材質ステンレス鋼形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側作動方式複動両ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS2Wシリーズ CDS2WL160
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個15日以内出荷作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
WL スイッチレバー
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。形状ノブ付形材質(本体)S45C種類スイッチレバー取付部丸穴
ニュージョイントGW(継手)/(エルボ)
CKD¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌々日出荷チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールしますトラスコ品番401-5096形状エルボ質量(g)42適合チューブ外径(Φmm)16有効断面積(mm2)80最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)使用流体圧縮空気適合管外径(Φmm)16負圧性能(kPa)-100最小穴径(mm)13.2
DVD・CDセミハードケース
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。材質PP色ブラック
オールドリル パワーSDS
サンコーテクノ¥3,500税込¥3,8501本3日以内出荷5エッジの頑強な超硬ヘッドで、真円に近い穴あけができます。鉄筋干渉に強い長寿命製品です。用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル・石材・デッキプレ-ト(貫通)+コンクリ-トシャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WL~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。作動方式複動両ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2WL
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個15日以内出荷・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。作動方式複動両ロッドポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2WL
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CDS1WL~)
SMC¥80,980~税込¥89,078~1個14日以内出荷から15日以内出荷・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。 ・オートスイッチ付
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CQ2-Z/CDQ2-Z - 大口径薄形シリンダ/複動・片ロッド(CDQ2B160)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2CH80)
SMC¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN50-160Z
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L63-160Z
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から5日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
薄形シリンダ CDQ2WB160
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CDQ2B160
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L20H)
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN80)
SMC¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA50-160Z)
SMC¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50