カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(426)
- 自動車純正部品(86)
- 安全保護具(14)
- 制御機器(13)
- 自動車補修部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(426)
- MAZDA(マツダ)(67)
- ニッサン(17)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(7)
- オンダ製作所(5)
- omron(オムロン)(4)
- ホンダ(2)
- EXEDY(2)
- エスコ(1)
- NEC(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 山洋電気(1)
- ミヤコ自動車(1)
- アイシン精機(1)
- 二葉電機製作所(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wl-1a」の検索結果

WL1型 エルボテーパおねじ
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653ねじの種類R最高許容圧力(MPa)1.75
CBWL1型 逆止弁付ボールバルブ
オンダ製作所¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵のボールバルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-588使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Gねじ)。・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-587使用流体水最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(114件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から5日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ER150 ダブルランヤードのハーネスセット用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 平ロープ ダブルL1セット
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+平ロープダブルランヤード種別第一種(4kN)色黒タイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46種類ロープ式使用範囲(kg)100以下落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 蛇腹ダブルL8セット
タジマツール(TJMデザイン)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷蛇腹ダブルランヤードのハーネスセット、軽量フック採用用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、蛇腹:ナイロン、フック:アルミ色黒タイプフルハーネス型種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 蛇腹 ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から5日以内出荷お求めやすい、すぐに使えるハーネスとダブルランヤードセット用途新規格対応SEGハーネスセット仕様SEGハーネスGS/スチール製バックル+蛇腹ダブルランヤードベルト幅(mm)46種類伸縮式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:960)肩ベルト幅(mm)46最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 ダブルL2
タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1700タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1000)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
ハオルハーネスHS KR150FA シングルL5 ダブルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷機能と価格のバランスに優れたスタンダードセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量スチールフックL5フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHS)フリーサイズ質量(g)1200種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
ハオルハーネスHA KR150FA シングルL8 ダブルセット
タジマツール(TJMデザイン)¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット。すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス。 軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット 消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用 ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード 超小型リール[KR] 巻取、ロック装置なし 軽量アルミ鍛造フックL8フック ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒サイズ(ハールハーネスHA)フリーサイズ質量(g)1000種類フルハーネス 型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプX型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8脚部構造平行型胴ベルト有ランヤード二丁掛
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷超小型の巻取り式ランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1750タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
アウトレット型漏水検知器
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) アウトレットボックス(壁などに埋め込み)に設置する1点検知型の漏水検知器です。 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 コンパクトタイプです。用途マンションにおける漏水検知(台所、洗面台、洗濯機などの給排水口周り)トラスコ品番796-0468適合機種センサー:B-3P/PS1R、アウトレットボックス:中型四角(JIS C 8340)、スイッチカバー:中型四角2個用材質スチロール樹脂(プレート)質量(g)300使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100寸法(縦×横)(mm)120×116外部出力無電圧a接点(漏水)検知方式検知箇所:1ヶ所
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード蛇腹ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷蛇腹ダブルランヤード、軽量フック採用用途新規格対応ハーネス用ランヤード材質蛇腹:ナイロン、フック:アルミ、接続環:スチール色黒質量(g)1230タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100以下アズワン品番65-1966-64ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル自由落下距離(m)最大:2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
XBPサービス1年間付 Xacti LIVE
Xacti¥149,800税込¥164,7801台当日出荷重さわずか29g※! ※カメラヘッド部のみ。遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。遠隔支援用アプリケーションサービスXBP(Xacti Booster Package)1年間付属。NETIS登録商品です。登録番号:KK-210059-Aセット内容眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ(左用/右用)、厚さ調整パッド(S/M/L/XL)、頬当て、レンズガード、クリップマウント、アクションカメラマウント、無線LAN子機、USBアダプタ、USBケーブル(A to C)、モバイルバッテリー、取扱説明書、保証書消費電力(W)Max.2.6出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず)レンズ200°広角レンズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラヘッド: 25×34×34、本体ユニット:66×12×60※突起部を除く電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電)記録方式本体記録なし(※XBPご契約時サーバー保存機能あり)マイクロホン1(モノラル/無指向性)総画素数約1247万画素ズーム最大8倍解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり)外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用)防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ)フォーマット形式動画:H.264、音声:μ-lawホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球動作温度(℃)-5~+40F値2.5ISO感度設定6400/12800RoHS指令(10物質対応)対応補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合)フレームレート30p/25p/15p/10p/5p画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°)、広角モード時 対角180°イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 平ロープ ダブルL1
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷丈夫でしなやかな平ロープランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様平綱ランヤード/L1:スチールフック(より戻しなし)質量(g)1430タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100ロープ仕様ロープ式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプダブル
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード 超軽量 1230g ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構 驚くほど小さい直径55mmのリール ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付 新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
ものさしくん (CE1B20-50~)
SMC¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動
ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個当日出荷920MHz帯特定小電力無線局子機を実装しています。特定小電力無線局は工事設計認証取得済みのモジュールを内蔵しており、国内電波法に基づく免許申請が不要で、日本国内のみ使用が可能です。Modbus-RTUプロトコル通信を使用し、特定小電力無線通信にて入出力を接続するユニットです。仕様バージョン:通信モジュールの認証番号変更取付DINレール取付質量(g)本体:約260、スリーブアンテナ:25、ルーフトップアンテナ:52出力トランジスタ出力適合規格日本国電波法・電気通信事業法、認証済920MHz帯特定小電力モジュール内蔵出力点数2入力点数2接点入力方式NPN/PNP対応
ものさしくん (CE1L12-50~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から16日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動
ものさしくん (CE1B20-75~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動
...





















![カムポジションセンサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17644883-230619-02.jpg)