カテゴリ
- 制御機器(3)
- オフィス家具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「wl-ld」の検索結果

2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品
omron(オムロン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から61日以内出荷電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
WALLテレビスタンドV2・V3・V5ハイタイプ対応 LED間接照明
WALL¥18,091税込¥19,9001台6日以内出荷WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のハイタイプに対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。 リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。質量(kg)約0.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)14.2コード長さ(m)1.4色温度(K)昼白色:6000/電球色:2100使用電池リモコン:ボタン電池 CR2025(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.6×116LEDチップ:12段階、点滅:フェード機能入力電流(A)1.06光色昼白色/電球色
WALLテレビスタンドV2・V3・V4・V5ロータイプ対応 LED間接照明
WALL¥16,273税込¥17,9001台6日以内出荷WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のロータイプとV4に対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。 リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。質量(kg)約0.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)6.6コード長さ(m)1.4色温度(K)昼白色:6000/電球色:2100使用電池リモコン:ボタン電池 CR2025(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.6×51LEDチップ:12段階、点滅:フェード機能入力電流(A)0.53光色昼白色/電球色
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形
omron(オムロン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から61日以内出荷保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B100-40DZ)
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から13日以内出荷ストローク(mm)40作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵