カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「wl-ld」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
  • 手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付) INAX(LIXIL)

    手すりKMタイプ(左、右仕様紙巻器付)

    INAX(LIXIL)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)380×81×715(Φ29)
  • WALLテレビスタンドV2・V3・V5ハイタイプ対応 LED間接照明 WALL

    WALLテレビスタンドV2・V3・V5ハイタイプ対応 LED間接照明

    WALL
    18,091税込19,900
    1台
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のハイタイプに対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。 リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。
    質量(kg)約0.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)14.2コード長さ(m)1.4色温度(K)昼白色:6000/電球色:2100使用電池リモコン:ボタン電池 CR2025(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.6×116LEDチップ:12段階、点滅:フェード機能入力電流(A)1.06光色昼白色/電球色
  • WALLテレビスタンドV2・V3・V4・V5ロータイプ対応 LED間接照明 WALL

    WALLテレビスタンドV2・V3・V4・V5ロータイプ対応 LED間接照明

    WALL
    16,273税込17,900
    1台
    6日以内出荷
    WALLテレビスタンドをより美しく使用いただける専用のLED間接照明です。WALLテレビスタンドV2,V3,V5のロータイプとV4に対応。間接照明でインテリアがモダンな空間に代わります。テレビスタンドの背面にマグネットで簡単に取り付けて使用。暖かみのある電球色から自然な昼白色への調色や明るさの調節、光が点滅するモードや色が切り替わるモード等の調整がリモコンで可能です。 リモコンでは電源オン・オフ、調光(明るさ調整)、調色(12段階)、発光モード2パターン(光が点滅するモード、色が段階的に切り替わるモード)の操作ができます。
    質量(kg)約0.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)6.6コード長さ(m)1.4色温度(K)昼白色:6000/電球色:2100使用電池リモコン:ボタン電池 CR2025(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.6×1.6×51LEDチップ:12段階、点滅:フェード機能入力電流(A)0.53光色昼白色/電球色
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 耐環境形

    omron(オムロン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)