「wl1 60sq」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(14件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。 可とう性に優れています。 口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。 難燃性です。 耐油性に優れています。 RoHS指令に対応しています。
    定格電圧(V)600
  • ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 古河電工パワーシステムズ

    ノンハロゲン難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
    種別より線色黒種類難燃ケーブル材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性優試験電圧(V/1分)3500定格温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線

    耐熱電線 ガラス編組電線

    石川特殊電線(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。
    用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。種別より線種類難燃ケーブル材質(絶縁体)ガラス2重横巻(シリコーンワニス焼付)耐熱温度(℃)-20~180標準条長(m)100試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線材質(編組)ガラス1重編組(シリコーンワニス焼付)
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
  • 可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線 住友電気工業(S-FREE(R))

    可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線

    住友電気工業(S-FREE(R))
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    ハロゲンフリー・低発煙性・耐熱性・耐寒性・可とう性架橋ポリエチレンを絶縁体材料とする。
    用途配電・分電・制御盤内用、モータ口出用、車両用に用いられる許容温度(℃)90/110RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線 フジクラ

    高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線

    フジクラ(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)EPゴム連続使用温度(℃)80/最高材質(導体)すずめっき軟銅線
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • BP62 高圧がいし 日東工業

    BP62 高圧がいし

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
    材質エポキシ樹脂色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
  • 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル SFCC(旧:昭和電線)

    600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
  • 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(30件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。
    用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000