カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wlca2-2n」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から121日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から121日以内出荷
関連キーワード
検出・センサカテゴリ