カテゴリ

  • 制御機器(22)

「wlca2」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミットスイッチ omron(オムロン)リミットスイッチomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
タイプローラレバー:R38形種類高密封形形式基準形表示灯なし端子モールド:139形
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から111日以内出荷
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から108日以内出荷
動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 耐環境形omron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から74日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形omron(オムロン)(16件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から86日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチアクチュエータ単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から80日以内出荷
一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)一般リミット(新) WL-Nomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から97日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-Nシリーズomron(オムロン)
7,198税込7,918
1個
31日以内出荷から81日以内出荷
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品omron(オムロン)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG  スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL-N/WLG スパッタ対策形omron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から78日以内出荷
2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 一般形omron(オムロン)(34件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から107日以内出荷
2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチ WL 耐環境形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL 耐環境形omron(オムロン)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から86日以内出荷
保護構造IP67通電電流(A)10定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から82日以内出荷
2回路リミットスイッチ ヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ ヘッド単品omron(オムロン)
2,698税込2,968
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
アクチュエータの種類-
2回路リミットスイッチレバーなし本体 omron(オムロン)2回路リミットスイッチレバーなし本体omron(オムロン)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から61日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60感電保護クラスClass Iコンジット口サイズ-
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から108日以内出荷
小形リミットスイッチ専用取りつけプレート omron(オムロン)小形リミットスイッチ専用取りつけプレートomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から75日以内出荷
従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
2回路リミットスイッチ omron(オムロン)2回路リミットスイッチomron(オムロン)(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から61日以内出荷
豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
一般リミット(新) WL omron(オムロン)一般リミット(新) WLomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
62日以内出荷
仕様●コネクタピンNo:NO:34/NC:12電圧DC(使用)保護構造IP67アクチュエータの種類ローラ・レバー(R38mm)端子形状G1/2 アース端子定格周波数(Hz)50/60コネクタ形状ねじ式(M12)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上(250VAC、3A、抵抗負荷にて)表示灯表示灯なしアース端子なし許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的)動作までの動きPT15±5°内蔵スイッチ高密閉形コンジット口サイズG1/2耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子とアース間:AC2200 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)300以上衝撃(耐久)(m/s2)最大1000使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm配線箇所NC+NO
2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WL スパッタ対策形omron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
保護構造IP67定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)電気定格標準タイプ環境対応標準タイプ使用周囲湿度35~95%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)電気的耐久性75万回以上感電保護クラスClassⅠ突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なし耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV衝撃(誤動作)(m/s2)最大300衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチ omron(オムロン)WL-N _ WLG ローラ・レバー(R38mm) 一般内蔵スイッチomron(オムロン)
1個
欠品中
本体のLED/ネオンランプでスイッチの動作状態を表示。Smartclickは、オムロン株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。使用周囲温度5~120℃ 耐熱タイプ(形WL□-TH-N/形WL□-TH)。屋外で使用 耐候タイプ(形WL□-P1-N/形WL□-P1)
関連キーワード
検出・センサカテゴリ