カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 研磨材(1)

「wlh-12」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2回路リミットスイッチ WL 一般形 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WL 一般形

    omron(オムロン)(34件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
    2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
    保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60端子ねじ4-M4絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)寿命一般形使用周囲湿度35~95%RH感電保護クラスClass I突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)アース端子なしコンジット口サイズG1/2衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • 外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120 システムウェーブ

    外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120

    システムウェーブ
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    当日出荷
    小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
    型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
  • ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥7,898税込¥8,688
    1枚
    当日出荷
    レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチヘッド単品

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • 2回路リミットスイッチ ヘッド単品 omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ ヘッド単品

    omron(オムロン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    62日以内出荷から83日以内出荷
    アクチュエータの種類-