ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ

ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。
焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。
切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。
ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。

用途
硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に
チップ高さ(mm)
10
内容量
1枚
注意
※商品をご使用になられる前に、商品に添付の取扱説明書を必ずよくお読みいただき、正しくご使用ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃厚(mm)
付属リング穴径(Φmm)
外径(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76106479WLH1803002.225・22・20Φ180Φ25.4
¥14,840
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106488WLH1051002.215Φ106Φ20.0
¥6,720
¥5,298
¥5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106515WLH2004202.425・22・20Φ200Φ25.4
¥17,340
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106549WLH1251402.220Φ125Φ22.0
¥9,890
¥7,898
¥8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76106610WLH1502052.225・22・20Φ150Φ25.4
¥13,440
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする