カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(1)
  • 研磨材(1)

「wlh-2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッド SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/両ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
作動方式複動・両ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WLH63 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WLH63SMC
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63ストローク標準ストローク作動方式複動両ロッドストローク(mm)100タイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~40~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~80~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~80~)SMC
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH50) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH50)SMC
28,980税込31,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)50タイプ(H) エアハイドロタイプリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH40) SMCCQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WLH40)SMC
15,980税込17,578
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)45タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2W~40~)SMC
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッド使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
薄形シリンダ CDQ2WLH SMC薄形シリンダ CDQ2WLHSMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2W~50~)SMC
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
CD Series(CDQ2WLH63) SMCCD Series(CDQ2WLH63)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2WLH~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.16~1.0使用流体タービン油取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH80)SMC
23,980税込26,378
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH63) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH63)SMC
27,980税込30,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH50) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH50)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WL SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CDA2WLSMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~) SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WL~)SMC
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動両ロッド取付支持形式軸方向フート形取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無
エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WL SMCエアシリンダ/標準形:複動・両ロッド CA2WLSMC
17,980税込19,778
1個
30日以内出荷
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH100) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH100)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH63) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CDA2WLH63)SMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH50) SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド(CA2WLH50)SMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
CA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッド SMCCA2WH/CDA2WH - エアハイドロシリンダ/複動・両ロッドSMC
25,980税込28,578
1個
30日以内出荷
作動方式複動・両ロッドジャバラ(-) ジャバラなし
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)チップ高さ(mm)10
mh-2s特集