カテゴリ
- パソコン/周辺機器(18)
- 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wlx313 yamaha」の検索結果

PoEインジェクター
YAMAHA(ヤマハ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷IEEE 802.3afおよびIEEE 802.3atに対応したPoEインジェクターです。付属品電源ケーブル(AC100V専用、アースコード付き)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)仕様【最大給電能力】30W、【筺体】金属筐体/底面マグネット(本体取り付け済み)/ファンレス対応製品WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX302 / WLX222 / WLX212 /WLX202質量(g)600電源(V)AC100~240(50/60Hz) (※) 、電源内蔵(電源スイッチなし)・電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能規格【PoE】IEEE 802.3atポート数【LAN】2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)、【PoE給電可能】1対応【PoE受電機器】IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格に準拠したPoE受電機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×180×42最大消費電力(W)34(60VA)動作温湿度範囲0~50℃/15~80%(結露しないこと)皮相電力(VA)60発熱量(KJ/h)123最大消費電流(A)0.6給電方式Alternative B (※8線結線のエンハンスド・カテゴリー5以上のLANケーブルをお使い下さい。)
PoEインジェクター
YAMAHA(ヤマハ)¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷10ギガビット/マルチギガビットおよびIEEE 802.3btに対応したPoEインジェクターです。付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、取扱説明書(保証書含)、ゴム足、マグネットシート仕様●PoE規格:IEEE 802.3bt●PoE給電可能ポート:1●対応PoE受電機器:IEEE 802.3af規格またはIEEE 802.3at規格またはIEEE 802.3bt規格に準拠したPoE受電機器●LANポート数:2(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)●最大給電能力:60W電源AC100~240V(50/60Hz) (※付属の電源ケーブルを使用する場合は、日本国内AC100Vのみ使用可能です。) 、電源内蔵(電源スイッチなし),電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)対応WLX413 / WLX402 / WLX323 / WLX322 / WLX313 / WLX222 / WLX212 / WLX202皮相電力(VA)69W(70VA)発熱量(KJ/h)248kJ/h最大消費電流(A)0.7A給電方式Alternative B/4 ペア
ギガアクセス VPNルーター(4ポート)
YAMAHA(ヤマハ)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷大幅性能向上と新規ネットワークへの対応。小規模拠点向けギガアクセスVPNルーター。大幅性能向上と互換性確保、ネットワーク構築に更なる利便性、NO(YamahaNetworkOrganizer)との連携用途旧来からの拠点間通信やLAN管理の利便性をさらに向上。適合対応回線およびサービス網:FTTH(光ファイバー), ADSL, CATV, ATM回線, IP-VPN網, 広域イーサネット網, 携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線), データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)性能内蔵L2スイッチ機能:ポート分離, LAN分割(ポートベースVLAN), ポートミラーリング、閉域網サービス用機能:タグVLAN, IPv6マルチキャスト(MLDv1, MLDv2, MLDプロキシ)、タグVLAN(IEEE 802.1Q):LANごとに32ID、PPPoEセッション数:5ポート数LANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ/WANポート:1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, ストレート/クロス自動判別機能)/コンソールポート(設定用):2ポート(RJ-45, USB Mini-B(5pin), 9,600/19,200/38,400/57,600/115,200 bit/s)接続形式IPv6:ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×43.5×160(ケーブル, 端子類は含まず)メモリーFlash ROM:32MB(ファームウェア:1組, コンフィグ:5組/履歴機能あり)、RAM:256MBスロットmicroSDスロット:1スロット(SDHC対応)アズワン品番65-1891-62プロトコルWAN:PPPoE
法人向け 管理者機能搭載 無線LANアクセスポイント 11ac/n/a&11n/g/b 866+866+400Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷DFS障害回避機能 「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現 バッテリー動作中のタブレットでも安定通信 高速転送を実現する11ac 11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応 IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載 設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載 設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能 256台の端末を同時接続可能 無線LANの導入・高度な運用を簡単に 災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載 省エネをサポートする低消費電力設計 自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止 安心のセキュリティー 安心の最長5年保証付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書質量(g)約800電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP最大消費電力(W)18動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)取得規格VCCI ClassB準拠セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能アズワン品番64-3801-15伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
ヤマハ 無線LANアクセスポイント ホワイト
YAMAHA(ヤマハ)¥77,980税込¥85,7781台当日出荷オンプレミスに加え、新たにクラウド型管理にも対応した無線LANアクセスポイント クラウドとオンプレミスの両方でシンプルな無線LAN管理を実現 クラウド型ネットワーク統合管理サービス「Yamaha Network Organizer(YNO)」に対応 「WPA3」を搭載し、高い強度を備えた192ビット暗号が利用可能 さまざまな設置環境に対応用途シンプルな無線LAN管理を実現するWi-Fi 6対応エントリーモデルの無線LANアクセスポイント付属品はじめにお読みください(保証書含)、マウントパネル、スタンド(ネジ1本含む)仕様アンテナ:2.4GHz/5GHz共用、 指向性アンテナ2本 2.4GHz/5GHz共用、 無指向性アンテナ2本 合計4本を本体に内蔵 (※無指向性アンテナと指向性アンテナを切り替え可能)、MIMO方式:5GHz:MIMO(2x2、 2ストリーム)、 2.4GHz:MIMO(2x2、2ストリーム)、接続端末数:5GHz 帯:最大70台、 2.4GHz 帯:最大70台、 合計140台、タグ VLAN(IEEE 802.1Q):〇、認証方式:オープン、 Enhanced Open、 PSK、 WPA/WPA2/WPA3 パーソナル、 WPA/WPA2/WPA3 エンタープライズ、暗号化方式:CCMP(AES)、 TKIP、 WEP(64bit/128bit)、 192-bitセキュリティモード、マルチ SSID:5GHz 帯:最大8個、 2.4GHz 帯:最大8個、 合計16個、セキュリティー機能:AP間プライバシーセパレーター、 Any 接続拒否、 MACアドレスフィルタリング(1VAPあたり最大256件)、 パスワード設定、 接続台数制限、 送信出力調整機能、 ステルス SSID、 MAC認証機能、 WPS、内蔵RADIUS サーバー:最大1、000件、EAP-PEAP(MSCHAPv2)、 EAP-TLS、 MACアドレス/接続SSID制限対応、外部RADIUSサーバー対応 (IEEE 802.1X EAP認証):EAP-TLS、 EAP-TTLS/MSCHAPv2、 PEAPv0/EAP-MSCHAPv2、 PEAPv1/EAP-GTC、 EAP-SIM、 EAP-AKA、 EAP-AKA Prime、 EAP-FAST、クライアント証明書発行:○(※オンプレミス動作時のみ)、ロギング機能:メモリーに蓄積(50、000件)、 SYSLOG での出力、設定手段:コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO、GUIの推奨ブラウザー:・Windows: Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla Firefox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.24.00.01性能2.4GHz帯:IEEE 802.11b/g/n/ax(最大伝送速度574Mbps)、5GHz帯:IEEE 802.11a/n/ac/ax(最大伝送速度1201Mbps)質量(kg)0.88(付属品含まず)規格【電波障害規格】VCCIクラスAポート数1ポート(10M/100M/1G)電源電源アダプター(別売):AC100V(50/60Hz)0.8A、PoE (IEEE 802.3af 準拠):DC36~57V 0.2A設定方式コンソール、 TELNET、 Web 設定画面、 Web設定画面(HTTP)/TFTP によるダウンロード/アップロード、 ヤマハルーターの Web GUI/ コマンドによるバックアップ、 YNO外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×51.7×190(突起物は除く)機能QoS (WMM[Wi-Fi Multimedia])、 DHCP クライアント、 DHCP サーバー、 メール通知機能、 NTP クライアント、 スケジューリング機能、Radio Optimization機能、 無線の見える化ツール、 クラウド型管理サービス(YNO)対応(最大1年の無償ライセンス付き)、 クラスター管理機能(管理可能台数は最大50台、スタンドアローンモード対応)、 範囲指定型自動チャンネル選択機能、 自動チャンネル変更機能、 電波出力自動調整機能、 LAN-無線 連動機能、 無線通信平滑機能(エアタイム イコライザー)、 バンドステアリング機能、 災害時モード切替機能、キャプティブポータル機能、 VAPグルーピング機能最大消費電力(W)10.8動作環境周囲温度 0~50℃ 、周囲湿度 15~80%(結露しないこと)表示灯天面:4(POWER、LAN、YNO、 WLAN) ※消灯機能付き伝送速度(Mbps)2.4GHz帯:最大574、5GHz帯:最大1201周波数(GHz)2.4/5ポート【コンソールポート(設定用)】1ポート(RJ-45)
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥10,980税込¥12,0781台翌日出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 4A、DCコード長:1.5m、電源コード長:1.8m、質量:305g、動作環境条件温度:0℃~50℃仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法備考:非対象:電波を発しないRoHS指令(10物質対応)対応
ルーターVoI NVRシリーズ
YAMAHA(ヤマハ)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷小型ONU対応ネットボランチ電話番号を利用したインターネット電話機能「LANマップ」を使ったヤマハスイッチやヤマハ無線LANアクセスポイントなどのネットワーク機器連携による「LANの見える化」に対応付属品電源アダプター、縦置きスタンド、ONUポートダストカバー、冊子(取扱説明書(保証書含む)、CD-ROM電源アダプター,縦置きスタンド,ONUポートダストカバー,冊子(取扱説明書(保証書含む)),CD-ROM仕様●通信プロトコル:IP、IPv6●スループット:1000Mbps●ADSL・CATVモデム機能:ADSL・CATV回線は利用可能、モデム機能は無し●適用回線:FTTH、ADSL、CATV、ATM、IP-VPN網、広域イーサネット網 、携帯電話網、フレッツ・サービスインターフェースWANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×1ポート、ONUポートと排他、LANインターフェイス:10/100/1000BASE-T×4ポートセキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型),DHCP端末認証機能,Winnyフィルター(Winny Version2 対応),Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応),MACアドレスフィルタリング拡張スロット数小型ONU
電源アダプター
YAMAHA(ヤマハ)¥5,498税込¥6,0481台翌日出荷AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58iケーブル長(m)2定格出力(W)DC12V 2A定格入力AC100V 50/60Hz
Wi-Fi 6対応 法人向け無線LANアクセスポイント
I ・O DATA(アイオーデータ)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷法人向けモデルでは嬉しいACアダプター付きのWi-Fi6(IEEE802.11ax)対応アクセスポイントです。また、PoE受電にも対応していますので、PoE給電対応スイッチやインジェクターと接続いただければ電源が確保しづらい場所での設置の際もLANケーブル1本で電源供給が可能。設置場所にあわせた給電方法が選べるので、便利です。本商品は、Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)に対応し、5GHz最大1201Mbps(規格値)、2.4GHz最大574Mbps(規格値)の高速通信ができる法人向けのアクセスポイントです。内蔵アンテナのため見た目はシンプルで、すっきりとしたデザインを採用しました。IEEE802.1X(EAP)認証のセキュリティ方式やWPA3(パーソナル/エンタープライズ)にも対応し、セキュリティにも配慮した商品です。SOHOなどの小規模なオフィス、事業者様におすすめです。付属品ACアダプター(ケーブル長:約3m)、取付キット、取付キット用ネジ一式、取扱説明書質量(g)約370規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)ポート数1(コネクタ形状:RJ-45)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)、PoE利用時DC37~57対応OSWindows11、Windows10、MacOS11~13、ChromeOS、iOS14~16、iPadOS14~15、android10~13対応機種有線または無線LANインターフェイスを有した機器(Windowsパソコン、Mac、Chromebookなど)、iOS、Android搭載のスマホ、タブレット端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×33(取付キット含まず)消費電流(mA)ACアダプター使用時:710(Typ)、PoE使用時:11.2W(Typ)使用機器動作確認済みPoE:ETG-POE04、BSH-GP08MB伝送速度(Mbps)【理論値】IEEE802.11ax(5GHz帯):最大1201Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大867Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps伝送方法IEEE802.11ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/n/a/g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS)RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5伝送速度有線LAN/(理論値):1Gbps、100Mbps、10Mbpsグリーン購入法適合無線規格IEEE802.11ax/ac/n/a/g/bアンテナ方式内蔵アンテナ(2.4GHz送受信用×2、5GHz送受信用×2)対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)、TCP/IP通信周波数帯域(GHz)2.4、5(W52/W53/W56)
シンプルL2スイッチ SWX2110
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個欠品中シンプルL2スイッチ。 LANの見える化を末端まで、よりコンパクトに進化したシンプルスイッチ。材質金属色(本体)ブラックマグネットマグネットシート同梱通信速度10M/100M/1000M
エアーステーションプロ用 12V ACアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥4,498税込¥4,9481台翌日出荷。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
法人向け 11ax 2x2 デュアルバンド無線LANアクセスポイント
BUFFALO(バッファロー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷手頃に高速のWi-Fiを提供できる法人向けのアクセスポイント。無線の切断を防ぎ、安定した接続を提供できる。外付けアンテナで柔軟な電波設計が可能。機密情報をしっかり守るセキュリティー。ネットワーク運用の負担を減らす遠隔管理。来客用のWi-Fi提供を手軽にできるゲストポート機能付属品外付アンテナ、取扱説明書、保証書、壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンカー色ホワイト規格VCCI Class B端子形状RJ-45型8極コネクター本体質量(g)858(外付アンテナ、壁掛け金具含まず)、1071(外付アンテナ、壁掛け金具含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45 ※本体のみ(セキュリティーカバー・突起部除く)準拠規格【無線LAN】IEEE802.11ax /IEEE802.11ac /IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b、【有線LAN】IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x Flow Control、IEEE802.1Q VLAN tagging最大消費電力(W)16.3インターフェース2.4GHz及び5GHz同時通信周波数範囲5GHz:5180MHz~5720MHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch)、2.4GHz:2412~2472MHz(1~13ch)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)動作温度(℃)0~50(壁掛け時/天井設置時)動作湿度(%)10~90(結露なきこと)アンテナ外部(External)、送受信(Tx / Rx):2 本、レーダー波監視用アンテナ×1(内蔵)セキュリティWPA3 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WPA3 Enterprise、WPA2/WPA3 Enterprise、WPA3 Enterprise 192-bit Security、WPA2 Personal(WPA2-PSK AES)、WPA/WPA2 Personal(WPA/WPA2 mixed mode-PSK AES/TKIP)、WPA2 Enterprise(WPA2-EAP AES)、WPA/WPA2 Enterprise(WPA/WPA2 mixed mode-EAP AES/TKIP)、Enhanced Open、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアドレスフィルター端子数2(AUTOMDIX対応) ※PoE受電対応はLAN 1端子のみデータ転送速度【無線LAN(理論値)】最大1201Mbps(IEEE802.11ax)、最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)、【有線LAN(規格値)】10M/100M/1000Mbps(オートセンス)伝送方法【無線LAN】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【有線LAN】1000BASE-T(8B1Q4/4D-PAM5)、100BASE-TX(4B5B/MLT-3)、10BASE-T(マンチェスターコーディング)アクセス方式【無線LAN】インフラストラクチャモード ※WDSモードは非対応、【有線LAN】CSMA/CD
ギガアクセスVPNルーターRTX840
YAMAHA(ヤマハ)¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷メモリー増設による性能向上で、クラウドサービスの利用をさらに快適に 。NATおよび動的フィルターの最大セッション数を65534から150000まで増強 。通信先リスト (IPアドレスまたはFQDNで定義) によるローカルブレイクアウト機能を標準搭載 。「JC-STAR」レベル1に適合 。「LANマップ」、「YNO」の活用で効率的なネットワーク管理が可能 。RTX830の設定情報もそのまま利用できるため、RTX830からRTX840への置き換えが簡単に可能付属品はじめにお読みください[保証書含む]、AC100V用電源コード、電源コード抜け防止金具仕様【NATセッション数】150000【動的フィルターセッション数】150000その他【VPN対地数】20 / ※VPN拡張ライセンス非対応容量【RAM/FlashROM】1GB / 64MB備考ADSL・CATVモデム機能なし / DSUなし / 拡張スロットなし規格IEEE802.3インターフェース【LAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×4ポート【WAN】「10 / 100 / 1000BASE-T」×1ポート【その他】USB×1ポート、マイクロSD×1ポート、コンソールポート(RJ45×1、mini USB×1)保証期間1年間伝送速度(Mbps)2000(スループット)プロトコルIP、IPv6ポートLAN:4ポート、WAN:1ポート / ※全ポート1ギガ回線種別FTTH、ADSL、CATV、ATM回線、IP-VPN網、広域イーサネット網、携帯電話網、データコネクト
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
有線ブロードバンドルータ BroadStation
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個欠品中幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ用途新規のネットワーク環境構築に仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30質量(g)270電源(V)AC100(50/60Hz)規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応適合規格VCCI ClassB対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOSコネクタ形状RJ-45型8極コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33最大消費電力(W)約3.55バッファメモリ64KB動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式[LAN]ストア&フォワードIP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCPデータ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度10M/100Mbps(オートセンス)伝送距離(m)100符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
ブロードバンドVoIPルーター NVR500
YAMAHA(ヤマハ)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷ISDN対応オールインワンVoIPルーター。●全ポートにギガビットイーサネット搭載●ISDNポート搭載●USBデータ通信端末による3G/LTEモバイルインターネット●充実の音声通信(電話)機能●フレッツ光ネクスト「ひかり電話A(エース)」「ひかり電話オフィスA(エース)」に対応●ネットボランチ電話●内線VoIP●日本語GUI●外部メモリ対応(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)●外部メモリ(microSD/USBメモリ/USBハードディスク)をNVR500に接続して、ファイルサーバーとして利用可能。用途商品詳細はメーカーホームページをご確認ください。付属品ACアダプタ(DC12V 2.0A)、 スタンド、 冊子(はじめにお読みください、 保証書)、 CD-ROM(PDF:取扱説明書、 コマンドリファレンス、 はじめにお読みください)仕様【Flash ROM】8MB(ファームウェア:1組、 コンフィグ:1組)【閉域網サービス用機能】タグVLAN、 IPv6マルチキャスト(MLDv1、 MLDv2、 MLDプロキシ)【タグVLAN(IEEE 802.1Q)】LANごとに8ID【PPPoEセッション数】5【対応回線およびサービス網】FTTH(光ファイバー)、 ADSL、 CATV、 ISDN(BRI)、 ATM回線、 IP-VPN網、 高速デジタル専用線(64kbit/s、 128kbit/s)、 アナログ回線、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 フレッツ・サービス、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト回線)、 データコネクト(フレッツ光ネクスト回線)【IPv6ルーティング】RIPng【データ圧縮】CCP(Stac LZS)、 VJC【スループット】最大1.0Gbit/s、 実効800Mbit/s【VPN対地数(PPTP)】4【アドレス変換機能(NATディスクリプター機能)】NAT、 IPマスカレード、 静的NAT、 静的IPマスカレード、 DMZホスト機能、 PPTPパススルー(複数セッション)、 IPsecパススルー(1セッション)、 FTP対応、 traceroute対応、 ping対応、 IPマスカレード変換セッション数制限機能【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6動的フィルタリング)】基本アプリケーション(TCP、 UDP)、 応用アプリケーション(FTP、 TFTP、 DNS、 WWW、 SMTP、 POP3、 TELNET)、 自由定義、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【バックアップ機能】かんたん設定ページ(GUI)を使用してのISDN環境への手動バックアップ(i)【IP keepalive対地数】100【管理プロトコル】SNMP(v1、 v2c、 v3)【LAN管理】L2MSマスター、 VLAN一括設定、 スナップショット機能、 LANケーブル二重化【GUIの推奨ブラウザー】Windows: Internet Explorer 9.0 以上 【SIP同時接続数】6質量(g)(本体)640、(ACアダプタ)170電源AC100V(50/60Hz)、 ACアダプタ、 アース端子、 電源スイッチ、 電源スイッチガード設定方式コンソール、 TELNETサーバー(多重)、 TELNETクライアント、 SSHサーバー(多重)、 SSHクライアント、 Web GUI(カスタムGUI対応)、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)経由での設定、 TFTP/SFTP/SCPによるダウンロード/アップロード、 FOMA回線経由のリモートセットアップ (※12)、 ISDN回線経由のリモートセットアップ(i) (※13) (※14)、 データコネクト経由のリモートセットアップ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×41.5×161.9(突起部含む)機能【RAM】64MB【VPN対地数(最大設定可能数)】4【VPN機能】PPTP(VPN機能)+RC4(暗号機能)、 IPIPトンネル【NATセッション数】4096【QoS機能(制御方式)】優先制御、 帯域検出機能、 負荷通知機能【QoS機能(分類方式)】IPアドレス、 プロトコル、 ポート番号【認証機能】PAP/CHAP、 MS-CHAP/MS-CHAPv2、 ISDN識別着信(i)【セキュリティー機能】DHCP端末認証機能、 Winnyフィルター(Winny Version2 対応)、 Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応)、 MACアドレスフィルタリング【ファイアウォール機能(IPv4/IPv6静的フィルタリング)】IPアドレス、 ポート、 プロトコル (Established、 TCPフラグ有り)、 ソース/デスティネーション、 LAN側/WAN側のIN/OUTに適用【動的フィルターセッション数】2000【ファイアウォール機能(IDS:IPv4不正アクセス検知)】LAN側/WAN側のIN/OUTに適用、 IPヘッダー、 IPオプションヘッダー、 ICMP/UDP/TCP/FTP/SMTP などのカテゴリで41種の不正アクセスを検出可能【プログラム管理】DOWNLOADボタン/Web GUI/TFTP/SFTP/SCP/外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)からのリビジョンアップ、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)に保存されたファームウェア/コンフィグの優先起動【ロギング機能】メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)への出力、 電源スイッチ切断時のログ保存(パワーオフログ保存機能)、 リブートログ保存機能【ログ記憶容量】最大3、000行【拡張機能】Luaスクリプト、 ファイル共有/同期機能(外部メモリ(microSD、 USBメモリ、 USBハードディスク)を利用したファイルサーバ機能)、【電話機能】ひかり電話(フレッツ光ネクスト)、 FUSION IP-Phone、 VoIP(IP電話/インターネット電話)対応、 エコーキャンセラ、 ジッタバッファ自動調整機能、 PLC機能、 音声コーデック (G.711、 G.729a)、 VoIP発信確定音、 カスケード接続、 ナンバー・ディスプレイ、 ネーム・ディスプレイ、 なりわけ、 識別着信、 PB/モデムダイヤルイン、 FAX無鳴動着信、 ダイヤルイン着信、 グローバル着信、 i・ナンバー(i)、 電話番号ルーティング機能、 内線通話、 内線転送、 話中着信その他の機能DHCPサーバー、 DHCPクライアント、 DHCPリレーエージェント、 DNSリカーシブサーバー、 DNSサーバー選択機能、 複数プロバイダ選択/同時接続、 UPnP対応、 PIAFS 32/64k(i)、 BOD(MP)(i)、 リモートアクセスサーバー(i)、 コールバック(無課金独自方式、 Windows標準方式)(i) (※13)、 接続制限(課金/時間/発信回数)(i)、 ネットボランチDNSサービス対応 (※16)、 ブロードバンド回線自動判別機能、 Wake on LAN対応、 Dchパケット(i)、 SNTPサーバー最大消費電力(W)20動作環境周囲温度0~40℃、 周囲湿度15~80%(結露しないこと)表示灯前面:8(LAN、 WAN、 L1/B1、 LINE、 B2、 microSD、 USB1、 USB2、 ON)、 背面:5(LAN[LINK×4]、 WAN[LINK×1])スロットmicroSD:1スロット(SDHC対応)発熱量(KJ/h)72.0プロトコル【IPv6接続形式】ネイティブ、 トンネル、 デュアルスタック、 RAプロキシ、 DHCPv6-PD、 IPv6 PPPoE/IPoE(フレッツ光ネクスト)【WAN】PPP、 PPPoE、 MP(i)【ルーティング対象】IP、 IPv6【IPルーティング】RIP、 RIP2省エネ機能未使用LAN/ISDN/TELポートのシャットダウン、 LED輝度制御、 microSDスロット/USBポート停止USBポート2ポート(USB 2.0 Type-A、 給電電流:最大500mA、 USBメモリ/USBハードディスク/USB型データ通信端末に対応) (※4)IPアドレス(デフォルト)192.168.100.1ポート【LAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別)※LANポートは4ポートL2スイッチ【WAN】1ポート(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、 ストレート/クロス自動判別機能)【ISDN U】1ポート(DSU切り離し可能、 極性切替可能)【ISDN S/T】1ポート(終端抵抗ON/OFF可能、 [IN]外付けDSUを接続可能、 [OUT]給電検出を行わないISDN機器を接続可能)【LINE】1ポート(アナログ回線を接続可能)【TEL】2ポート(PB/DP自動判別)【コンソールポート(設定用)】1ポート(D-sub9ピン、 DTEモード固定、 9、600bit/s)最大消費電流(A)0.36
リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2
BUFFALO(バッファロー)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ用途新規のネットワーク環境構築に付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bその他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム質量(g)約790 ※本体のみ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23.5(最大)端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%保証期間1年間アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)USBUSB 3.2 (Gen1)
無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応
BUFFALO(バッファロー)¥7,598税込¥8,3581台翌々日出荷(1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル。(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能。(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載