電源アダプター

電源アダプター - YAMAHA(ヤマハ)

AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 4A、DCコード長:1.5m、電源コード長:1.8m、質量:305g、動作環境条件温度:0℃~50℃

仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法備考:非対象:電波を発しない
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82366685YPS-12V4A
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする