カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「wm-250」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • WM EVAケース アークランドサカモト

    WM EVAケース

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。 柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
    用途工具類の収納に材質EVA色ブラック/クリア
  • ネプロス・モンキレンチ nepros

    ネプロス・モンキレンチ

    nepros(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番807-0656質量(g)510寸法L(mm)255呼び寸法250寸法T1(mm)9.5寸法T2(mm)14.5寸法Dmax(mm)29
  • WM EVAケース アークランドサカモト

    WM EVAケース

    アークランドサカモト(5件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷
    工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。 柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
    用途工具類の収納に材質EVA色ブラック
  • UVOX ケーブルシールド UVOX

    UVOX ケーブルシールド

    UVOX
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マリーナ用防水型キャスター 岡本工機

    マリーナ用防水型キャスター

    岡本工機
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    6日以内出荷から45日以内出荷
    車輪は水に強い防水塗装を施してあります。グリスは耐水グリスを使用し、ステンレスグリスニップルを取付けてグリスアップ出来る様にしてあります。 金具本体は主要部品にステンレスを使用しています。又、水に強い防水塗装を施してあります。
    ストッパーなし取付穴径(Φmm)18軸径D(Φmm)30特性耐水性車輪タイプ単輪
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20)接続ねじW26山20
  • サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    サービスボードセット(シャッター付)(CS310C+C50B)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    翌々日出荷
    壁面収納で省スペース&作業効率アップ!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 付属のスタンドを装着すれば、安全に床置き使用が可能。 フックやスタンドと付け替えれば、縦横自在に使用可能。 横置きの場合はシャッターを左右いずれの開き方向にも対応可能です。 軽量な樹脂製シャッターを採用。よりなめらかな開閉が可能に。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 プロはもちろん趣味のガレージなどでも使いやすい設計。 付属のフックで工具の位置を自由にレイアウト可能。5種類合計37個のフックを付属。 スタンダードな9.5sq.ツールをセット。
    トラスコ品番432-7527セット内容(ソケットセット:6角)3S-08/10/12/13/14/17、(ソケットホルダー:7個タイプ)250mm、(ラチェットハンドル:ホールドタイプ)RH3H、(エクステンションバー)306/150mm、(ボールジョイント)BJ30、(コンビネーションスパナ)CS-08/10/12/13/14/17、(モンキレンチ:目盛付)WM-250、(コンビネーションスリムプライヤ)CPS-200G、(ペンチ:マスターグリップタイプ)CT-175G、(強力ニッパ:マスターグリップタイプ)KN-150G、(パワーグリップドライバー:貫通)-PGMD-075/100:六角軸ソフトグリップ柄、+PGPD-001/002/003:六角軸ソフトグリップ柄、(コンビネーションハンマー)BHC-10/1ポンド、(ロングボールポイントL形レンチセット)BL900/1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10、(シャッター付サービスボード)C50B質量(kg)20.7差込角(mm)9.5入組点数35点外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×120×770質量(kg/セット)20.7
  • 部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3R SHINANO(信濃機販)

    部品 エアストレートグラインダー SI-SG3-3R

    SHINANO(信濃機販)
    ¥109税込¥120
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ 日立

    ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ

    日立
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    仕様カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング取扱液井戸水寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.4×29.1×31.0
  • シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ部

    INAX(LIXIL)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷
  • 自在吐水口部 INAX(LIXIL)

    自在吐水口部

    INAX(LIXIL)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    6日以内出荷
  • 切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
  • LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流) TOKISTAR

    LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流)

    TOKISTAR
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    7日以内出荷
    レンジフードライト専用定電流電源です
    質量(g)80定格出力250mA(定電流)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A