カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wm-2w」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(224件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン 高橋国際商事超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン高橋国際商事
49,980税込54,978
1台
当日出荷
狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)シャワーエルボ部INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
壁掛ブラケット WMシリーズ タカチ電機工業壁掛ブラケット WMシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】JVC/ケンウッド/ビクター ・4KメモリームービーGZ-RY980・イヤホン/ヘッドホンGG-01WHA-A5THA-A20THA-A30THA-A30T2HA-A30T-EHHA-A50THA-EC25THA-FW1000THA-FX100THA-FX150THA-FX550THA-NP35THA-NP50THA-XC62THA-XC72THA-XC91TKH-BIZ70TKH-CRZ20TKH-CRZ40TKH-KZ1GKH-KZ30KH-M500KH-M700SP-AR700WS-A1WS-A1G・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)EH-W10・オーディオSP-WM01BTSP-WS02BT・会議用マイクスピーカーSP-AR700-BHInsta360Insta360 Ace Pro & Insta360 AceInsta360 FlowInsta360 GO 2Insta360 GO 3Insta360 GO 3SInsta360 LinkInsta360 ONE RS 1-Inch 360Insta360 ONE RSInsta360 ONE X2Insta360 SphereInsta360 X3Insta360 X4すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDテープIntelligent LED Solutions
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)コクヨ
61,980税込68,178
1脚
7日以内出荷から22日以内出荷
一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流) TOKISTARLED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流)TOKISTAR
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
レンジフードライト専用定電流電源です
質量(g)80定格出力250mA(定電流)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
65,980税込72,578
1脚
17日以内出荷から32日以内出荷
一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
54,980税込60,478
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
BBS ビットスルーソケット ビックスBBS ビットスルーソケットビックス
11,980税込13,178
1本ほか
36日以内出荷
オフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)コクヨ
58,980税込64,878
1脚
22日以内出荷
リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き質量(kg)9.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン)防水コネクタ XS6シリーズomron(オムロン)
6,098税込6,708
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
壁用モール 協和ハーモネット壁用モール協和ハーモネット
399税込439
1個
4日以内出荷
壁や立ち上がり部分に配線するケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。設置用のテープ付きです。配線作業を簡単に行うことができます。釘で固定できない面にも適しています。
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋外用です。
仕様ステンレス付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4質量(g)600使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
スピーカー取付金具 TOAスピーカー取付金具TOA
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。
付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
カーウィンドウマウント king(撮影・写真用品)カーウィンドウマウントking(撮影・写真用品)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。
質量(g)518最大積載荷重(kg)2.25ねじ径(inch)1/4ネジサイズ(mm)W66×H116.8
防水リュック WORK MASTER防水リュックWORK MASTER
取扱い終了
防水素材で、収納物を守ります。肩掛けベルト付で、移動時も負荷が掛かりにくいです。内側が汚れても丸洗いでキレイにできます。
用途移動時の収納に特性防水
イージィバギーセット KTCイージィバギーセットKTC
取扱い終了
自動車整備用として充実した入組内容です。
入組点数40点トラスコ品番853-6065セット内容SKT23-Mイージィバギーケース×1、SKT231AT入組品×1入組内容9.5sq.ソケット(六角)B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角)B3L-10/12/14、9.5sq.プラグレンチB3A-16P/20.8P、9.5sq.ラチェットハンドルBR3E、9.5sq.エクステンションバーBE3-075/150、めがねレンチ(45°×6°ロング)M5-0810/1012/1214/1417/1921/2224、スパナS2-0607/0810/1012/1113/1214/1417/1719、樹脂柄マイナスドライバD1M2-5/6、樹脂柄クロスドライバD1P2-1/2/3、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス)D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス)D1PS-2、モンキレンチWM-300、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)PJ-200、ラジオペンチPSL-150、ニッパPN1-150、ボールピンハンマPH45-323、イージィバギーケース(W680×D405×H900)SKT23-Mトップマット1枚、仕切板8枚、カギ付質量(kg)36.5差込角(sq.)9.5
電子パルスドライバ HiKOKI(ハイコーキ)電子パルスドライバHiKOKI(ハイコーキ)
取扱い終了
低騒音!電子パルス方式採用! 多機能!ダイヤル操作で多彩な作業を最適に行う!!
ねじ締め能力(mm) 小ねじ(電子クラッチモード)M6ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75mmバッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3~5.3(23~54)(5段切替)充電時間(分)約22ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4~M10ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4~M6ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6
カーボン&シーズヒーター エスケイジャパンカーボン&シーズヒーターエスケイジャパン
取扱い終了
3灯式:1管カーボン+2管シーズヒーター 温度切替 3段階 中央:カーボン 弱300W 左右:シーズ 中900W 全管:両方 強1200W 自動首振り機能搭載 移動に便利な取っ手付き 温度切替 3段階 転倒OFFスイッチ サーモスタット 温度フューズ 電源コード収納フック
質量(kg)2.6ホワイト消費電力(W)1200定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×662安全装置転倒スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ