曜日別特売

カーボン&シーズヒーター

カーボン&シーズヒーター - エスケイジャパン

3灯式:1管カーボン+2管シーズヒーター
温度切替 3段階
中央:カーボン 弱300W
左右:シーズ 中900W
全管:両方 強1200W
自動首振り機能搭載
移動に便利な取っ手付き
温度切替 3段階
転倒OFFスイッチ
サーモスタット
温度フューズ
電源コード収納フック

質量(kg)
2.6
色
ホワイト
消費電力(W)
1200
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×310×662
安全装置
転倒スイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12329374SKJ-WM120SC2(W)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする