カテゴリ
- オフィス家具(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具](32)
- SMC(7)
- プラス[家具](5)
- コクヨ(4)
- TOA(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- omron(オムロン)(1)
- CKD(1)
- タカチ電機工業(1)
- 未来工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- センセカ(旧デルタオーム)(1)
- ビックス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- TOKISTAR(1)
- 高橋国際商事(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「wm-2w」の検索結果

壁掛ブラケット WMシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー取付金具
TOA¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
壁用モール
協和ハーモネット¥399税込¥4391個4日以内出荷壁や立ち上がり部分に配線するケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。設置用のテープ付きです。配線作業を簡単に行うことができます。釘で固定できない面にも適しています。
スピーカー取付金具
TOA¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋外用です。付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)600使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
シリンダスイッチ Mシリーズ 無接点2線式 2色表示式
CKD¥3,284~税込¥3,612~1個3日以内出荷から7日以内出荷ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油表示2色表示式漏れ電流(mA)1以下表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯)配線方式2線式周囲温度(℃)-10~+60適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)負荷電流(mA)5~30(負荷電圧:DC10~30V)リード線取出方向L字タイプ内部降下電圧(V)4以下
カーウィンドウマウント
king(撮影・写真用品)¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。質量(g)518最大積載荷重(kg)2.25ねじ径(inch)1/4ネジサイズ(mm)W66×H116.8
バルブ付エアシリンダ CDV3LN
SMC¥45,980税込¥50,5781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDV3TN50
SMC¥46,980税込¥51,6781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDV3FN80
SMC¥49,980税込¥54,9781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
バルブ付エアシリンダ CDV3DN
SMC¥42,980税込¥47,2781個25日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付
超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン
高橋国際商事¥49,980税込¥54,9781台当日出荷狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
SB高台座
未来工業¥999税込¥1,0991セット(10個)翌日出荷スライドボックスを柱から離して取り付けられます。 台座は3個迄、連結して使用できます。(1個23mm・2個連結46mm・3個連結69mm)適合メーカースライドボックス適合ボックスSBE・SBE-M・SBE-O・SBE-W(WM)・SBO・SBH・SBW・SBW-M・SBM・SBM-W(WM)・SBS・SBS-W(WM)・SB22・SB22-2![RJデスクII 脇机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76042106-260413-02.jpg)
RJデスクII 脇机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き)
プラス[家具]¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷バリエーション豊富なプラスのスタンダードデスク RJデスクⅡ。奥行700mmタイプの脇机です。引出しは2段と3段、3段タイプはDタイプとAタイプの設定があります。2段タイプの引出しはいずれも同じサイズ、Dタイプは3段目がB4、A4対応の大きいタイプ、Aタイプは2段目と3段目がA4サイズに対応したタイプです。収納物にあわせてお選びください。材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700機能全段ラッチ機構、オールロック機能、アジャスター付天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![RJデスクII 脇机 奥行700mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76042106-260413-02.jpg)
RJデスクII 脇机 奥行700mmタイプ(組立サービスなし)
プラス[家具]¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷バリエーション豊富なプラスのスタンダードデスク RJデスクⅡ。奥行700mmタイプの脇机です。引出しは2段と3段、3段タイプはDタイプとAタイプの設定があります。2段タイプの引出しはいずれも同じサイズ、Dタイプは3段目がB4、A4対応の大きいタイプ、Aタイプは2段目と3段目がA4サイズに対応したタイプです。収納物にあわせてお選びください。材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700機能全段ラッチ機構、オールロック機能、アジャスター付天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JVC/ケンウッド/ビクター 。・4Kメモリームービー。GZ-RY980。・イヤホン/ヘッドホン。GG-01W。HA-A5T。HA-A20T。HA-A30T。HA-A30T2。HA-A30T-EH。HA-A50T。HA-EC25T。HA-FW1000T。HA-FX100T。HA-FX150T。HA-FX550T。HA-NP35T。HA-NP50T。HA-XC62T。HA-XC72T。HA-XC91T。KH-BIZ70T。KH-CRZ20T。KH-CRZ40T。KH-KZ1G。KH-KZ30。KH-M500。KH-M700。SP-AR700。WS-A1。WS-A1G。・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)。EH-W10。・オーディオ。SP-WM01BT。SP-WS02BT。・会議用マイクスピーカー。SP-AR700-BH。Insta360。Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace。Insta360 Flow。Insta360 GO 2。Insta360 GO 3。Insta360 GO 3S。Insta360 Link。Insta360 ONE RS 1-Inch 360。Insta360 ONE RS。Insta360 ONE X2。Insta360 Sphere。Insta360 X3。Insta360 X4。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス![RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76042587-260413-02.jpg)
RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービス付き)
プラス[家具]¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷バリエーション豊富なプラスのスタンダードデスク RJデスクⅡ。奥行600mmタイプの脇机です。引出しは2段と3段、3段タイプはDタイプとAタイプの設定があります。2段タイプの引出しはいずれも同じサイズ、Dタイプは3段目がB4、A4対応の大きいタイプ、Aタイプは2段目と3段目がA4サイズに対応したタイプです。収納物にあわせてお選びください。材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×700機能全段ラッチ機構、オールロック機能、アジャスター付天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76042587-260413-02.jpg)
RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービスなし)
プラス[家具]¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷バリエーション豊富なプラスのスタンダードデスク RJデスクⅡ。奥行600mmタイプの脇机です。引出しは2段と3段、3段タイプはDタイプとAタイプの設定があります。2段タイプの引出しはいずれも同じサイズ、Dタイプは3段目がB4、A4対応の大きいタイプ、Aタイプは2段目と3段目がA4サイズに対応したタイプです。収納物にあわせてお選びください。材質天板=メラミン樹脂化粧板(ポストフォーム加工)、本体=鋼板(樹脂焼付塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×700機能全段ラッチ機構、オールロック機能、アジャスター付天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)
コクヨ¥66,980~税込¥73,678~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流)
TOKISTAR¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷レンジフードライト専用定電流電源です質量(g)80定格出力250mA(定電流)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥71,980~税込¥79,178~1脚7日以内出荷から22日以内出荷一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付![デスク リード 脇机(組立サービス付き) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
デスク リード 脇机(組立サービス付き)
プラス[家具]¥43,980税込¥48,3781台12日以内出荷から16日以内出荷機能・デザイン・価格に優れたスタンダードデスクLEED(リード)の脇机。引出し2段、D-3段、A-3段の3タイプをご用意。2段タイプは2段ともA4、B4サイズまで、D-3段は下段がA4、B4サイズまで、A-3段は中・下段がA4サイズまで対応となります。全段ラッチ機構、1か所で全段施錠となるオールロック機構を採用しています。材質天板:メラミン樹脂化粧板、ポストフォーム加工、本体:鋼板、焼付塗装機能引出全段ラッチ付、オールロック機構、開閉表示付外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)700グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 アジャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73439077-260306-02.jpg)
pixta 2 アジャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービスなし)
PLUS(プラス)[文具]¥139,800~税込¥153,780~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 キャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73437781-260306-02.jpg)
pixta 2 キャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービスなし)
PLUS(プラス)[文具]¥139,800~税込¥153,780~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73443049-260306-02.jpg)
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥81,980~税込¥90,178~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73443049-260306-02.jpg)
pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし)
PLUS(プラス)[文具]¥81,980~税込¥90,178~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 アジャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73439077-260306-02.jpg)
pixta 2 アジャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥139,800~税込¥153,780~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73437476-260306-02.jpg)
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥83,980~税込¥92,378~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73439515-260306-02.jpg)
pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥61,980~税込¥68,178~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73437476-260306-02.jpg)
pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービスなし)
PLUS(プラス)[文具]¥83,980~税込¥92,378~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73442489-260306-02.jpg)
pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥63,980~税込¥70,378~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 キャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73437781-260306-02.jpg)
pixta 2 キャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥139,800~税込¥153,780~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73442489-260306-02.jpg)
pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし)
PLUS(プラス)[文具]¥63,980~税込¥70,378~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。移動がスムーズなキャスター脚タイプはその時々のニーズに応じたレイアウト変更が簡単にできます。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様キャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73439515-260306-02.jpg)
pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービスなし)
PLUS(プラス)[文具]¥61,980~税込¥68,178~1台15日以内出荷多彩なワークスタイルにフレキシブルに対応可能なフリースタイルデスクpixta 2(ピクスタツー)。脚タイプはキャスター脚とアジャスター脚の2タイプをラインアップ。こちらはすっきりとした印象のアジャスター脚タイプ。天板はOAタップを収納できる配線機能付き天板と配線機能のないフラットな天板からお選びいただけます。脚部にはバッグなどを掛けるのに便利なフックを標準装備しています。仕様アジャスター脚、配線受け付材質天板=メラミン樹脂化粧板、天板芯材=パーチクルボード、エッジ=樹脂(ABS)、脚=アルミ、鋼管焼付塗装外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付

















![RJデスクII 脇机 奥行700mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76042106-260413-02.jpg)

![RJデスクII 脇机 奥行600mmタイプ(組立サービス付き) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76042587-260413-02.jpg)




![pixta 2 アジャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73439077-260306-02.jpg)
![pixta 2 キャスター脚 ロングタイプ 配線受け付(組立サービスなし) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73437781-260306-02.jpg)
![pixta 2 アジャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73443049-260306-02.jpg)
![pixta 2 キャスター脚 スクエアタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73437476-260306-02.jpg)
![pixta 2 アジャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73439515-260306-02.jpg)
![pixta 2 キャスター脚 パーソナルタイプ 配線受け付(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73442489-260306-02.jpg)