カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「wm-2w」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛ブラケット WMシリーズ タカチ電機工業

    壁掛ブラケット WMシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質PC+ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋内用です。
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装質量(g)600構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • 壁用モール 協和ハーモネット

    壁用モール

    協和ハーモネット
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    壁や立ち上がり部分に配線するケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。設置用のテープ付きです。配線作業を簡単に行うことができます。釘で固定できない面にも適しています。
  • スピーカー取付金具 TOA

    スピーカー取付金具

    TOA
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーシステムHX-5シリーズを壁または天井に密着して取り付けるための金具です。壁または天井による反射音により発生する位相干渉を最小限に抑えて、明瞭な再生が実現できます。 本金具は屋外用です。
    付属品リア金具取付ボルト(M8、座金付)×4仕様ステンレス質量(g)600使用場所屋内、軒下(※1)構成部品フロント金具A、B※×各1、リア金具A、B※×各1※AとBは左右対称品です。
  • カーウィンドウマウント king(撮影・写真用品)

    カーウィンドウマウント

    king(撮影・写真用品)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    車の窓にカメラなどを固定して撮影や観察を楽しむことができるアクセサリーです。パン・ティルト機構を備えた雲台はスムーズな動きで操作することができます。
    質量(g)518最大積載荷重(kg)2.25ねじ径(inch)1/4ネジサイズ(mm)W66×H116.8
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン 高橋国際商事

    超短焦点プロジェクター350ANSIルーメン

    高橋国際商事
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    狭い場所でも大画面で映像やゲームが楽しめる超短焦点プロジェクターです。投影距離0cmでも20インチの映像。超単焦点だから壁やスクリーンに投影する以外にテーブルへ投影することも可能です。また、スクリーンとプロジェクターまでの距離が近いため、スクリーンに人の影が映り込む心配もありません。2.5W高音質スピーカーによる迫力ある音声と一緒に楽しめます。外部入力端子も充実。大容量バッテリーはUSBポートでスマホへの給電も可能です。AndroidTV搭載でWi-Fi接続だけで手軽に視聴可能です。
    仕様●フォーカス調整:マニュアル●対応ビデオフォーマット:H.265、H.264、MP4、3GP、AVI,MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264●対応音声フォーマット(A):MP1、MP2、MP3、WM、WV、OGG、C、M4、3GPP●対応画像フォーマット:JPG、JPEG、PNG、BMP●台形補正:4コーナーデジタル台形補正●動画再生時間(時間):約2●内蔵スピーカー(W):2.5(騒音レベル28db)セット内容プロジェクター本体、USB充電アダプター、USB-Cケーブル、miniHDMI-HMDI変換アダプター、リモコン(テスト電池単4×2入り)、取扱説明書兼保証書寸法(mm)幅127.5×高さ56.5×奥行70質量(kg)0.5消費電力(W)20電源DC12V1.67A表示画面サイズ20~50インチ(投影距離:20インチ@0cm、50インチ@20cm)インターフェース入力:USB-C×1、USB2.0×1、miniHDMI×1 出力:3.5mmオーディオ端子バッテリーリチウムイオン充電池2000mAh(充電約2時間)解像度640×360(対応解像度1920×1080)OSAndroid2.0明るさ(Lm)350ANSI(光源:LED、光源寿命:20000時間)無線Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz、Bluetooth4.0アスペクト比16:9(投影比0.26:1)投影方式DLP
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JVC ビクター HA-EC25T 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。JVC/ケンウッド/ビクター 。・4Kメモリームービー。GZ-RY980。・イヤホン/ヘッドホン。GG-01W。HA-A5T。HA-A20T。HA-A30T。HA-A30T2。HA-A30T-EH。HA-A50T。HA-EC25T。HA-FW1000T。HA-FX100T。HA-FX150T。HA-FX550T。HA-NP35T。HA-NP50T。HA-XC62T。HA-XC72T。HA-XC91T。KH-BIZ70T。KH-CRZ20T。KH-CRZ40T。KH-KZ1G。KH-KZ30。KH-M500。KH-M700。SP-AR700。WS-A1。WS-A1G。・ワイヤレスボイスレシーバー(集音器)。EH-W10。・オーディオ。SP-WM01BT。SP-WS02BT。・会議用マイクスピーカー。SP-AR700-BH。Insta360。Insta360 Ace Pro & Insta360 Ace。Insta360 Flow。Insta360 GO 2。Insta360 GO 3。Insta360 GO 3S。Insta360 Link。Insta360 ONE RS 1-Inch 360。Insta360 ONE RS。Insta360 ONE X2。Insta360 Sphere。Insta360 X3。Insta360 X4。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)

    シャワーエルボ部

    INAX(LIXIL)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
  • オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背メッシュタイプ (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    64,980税込71,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710高さ(mm)880奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背枠:強化ナイロン、張り地:ポリエステル弾性メッシュグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流) TOKISTAR

    LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流)

    TOKISTAR
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    レンジフードライト専用定電流電源です
    質量(g)80定格出力250mA(定電流)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
  • オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー モネット 背クッションタイプ(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    64,980税込71,478
    1脚
    7日以内出荷から22日以内出荷
    一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
    幅(mm)710高さ(mm)885奥行(mm)710キャスターあり材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステルグリーン購入法適合背タイプローバックランバーサポート無しサービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー リーテ 4本脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    57,980税込63,778
    1脚
    22日以内出荷
    リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
    材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)質量(kg)9.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785機能チルト機構(前傾3°、後傾6°)座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合座面奥行(cm)44.5サービス分類組立・設置・取付
  • オフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き) コクヨ

    オフィスチェアー リーテ キャスター脚 フレームタイプ 背樹脂(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    61,980税込68,178
    1脚
    22日以内出荷
    リビングライクなデザインとワーク機能を両立。働く空間にやさしく馴染むカジュアルチェアー。長時間の作業をサポートするチルト機構
    材質【背】<背フレーム>スチール丸パイプ(粉体塗装)<背板>ポリプロピレン【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>張り地、ウレタンフォーム【脚】スチール丸パイプ(粉体塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き質量(kg)9.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×535×785座面高さ(mm)460肘高さ(mm)665グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • BBS ビットスルーソケット ビックス

    BBS ビットスルーソケット

    ビックス
    6,398税込7,038
    1本ほか
    36日以内出荷
  • 防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン)

    防水コネクタ XS6シリーズ

    omron(オムロン)
    3,798税込4,178
    1個
    62日以内出荷から87日以内出荷