カテゴリ

  • 自動車純正部品(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • バイク純正部品(26)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(18)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • オフィス家具(13)
  • トラック純正部品(13)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 研磨材(8)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 保管用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • 手袋(5)
  • 家電(5)
  • 農業機械(5)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全保護具(4)
  • マスク(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wm10」の検索結果

418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS テーパーWM10-3゜ 大阪魂

    SUS テーパーWM10-3゜

    大阪魂(1件のレビュー)
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    呼び径M10寸法d(mm)11寸法D(mm)22寸法T1(mm)1.8寸法T2(mm)3
  • テーパーUジカクWM10-5゜ 大阪魂

    テーパーUジカクWM10-5゜

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法d(mm)24呼び22寸法t(mm)6寸法D(mm)43寸法t1(mm)-2.24
  • 部品 電子パルスドライバ (本体のみ) WM10DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 電子パルスドライバ (本体のみ) WM10DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
  • 壁面取付キット WM10-VB Canon

    壁面取付キット WM10-VB

    Canon
    37,980税込41,778
    1個
    13日以内出荷
    VB-R11VE/VB-R10VE用壁面取付キット。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2015-12-18●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4215-55
  • Panasonic コンデンサ 1μF, ,450V dc, ECA2WM010 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1μF, ,450V dc, ECA2WM010

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様Mシリーズ. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85 ℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。. SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き. 用途. パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。寸法(mm)8(Dia.)×11.5直径(Φmm)8高さ(mm)11.5電圧(V)450dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)37最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)3.5
  • フラットワッシャー モノタロウ

    フラットワッシャー

    モノタロウ(53件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    用途切削加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC45~50熱処理ホモ処理販売区分業務用
  • ホワイトボードマーカー Asmix(アスカ)

    ホワイトボードマーカー

    Asmix(アスカ)
    1,098税込1,208
    1箱(10本)
    当日出荷
    まとめ買いがお得なスペシャルパック。 マグネットイレーサー付。
    インク色材質PP、フェルト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×17.5×14マグネットあり線の太さ中字イレーザーあり繰り返し・詰め替え対応
  • [EA800WM-10用] 替パット エスコ

    [EA800WM-10用] 替パット

    エスコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    用途EA800WM-10用替パッドキットエスコ品番EA800WM-11
  • 作業用マスクカップ型 trad

    作業用マスクカップ型

    trad(12件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    種別簡易マスク材質(本体)不織布、(ノーズフィルター)アルミ形状カップ型寸法(mm)130×120×60取付お面式ひもタイプオーバーヘッド
  • モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
    用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向主な用途冷媒機器校正証明書付き
  • ノブスターN 白 コノエ

    ノブスターN 白

    コノエ(5件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
  • 抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り Asmix(アスカ)

    抗菌ホワイトマグネットシート暗線入り

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    いつでも清潔な抗菌ホワイトマグネットシート。シート表面は抗菌加工されており、菌の増殖を防ぎます(JIS Z 2801:2012)。マグネットシートだからスチール面にピタッ。厚さ0.5mmでとっても軽い。ホワイトマグネットシートにはマーカーとイレーザーが付属しているから直ぐにお使いいただけます。マグネットトレーも付属しており、マーカーを置くことができます。
    用途掲示 ホワイトボード代用仕様【暗線入り】25×25mm方眼付属品ペントレー、黒ペン、イレーザー材質PETフィルム・ABS繰り返し・詰め替え対応
  • 危険物標識ヨコ マグネット仕様 グリーンクロス

    危険物標識ヨコ マグネット仕様

    グリーンクロス
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    危険物規制に関する規則および火災予防条例に基づいた標識です。
    取付方式マグネット材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)600寸法(幅W×高さH)(mm)600×300
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書ブラック電源電池式本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ接続方式無線対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10ホイール数2(標準スクロール、サイド横スクロール)無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz最大接続台数3台※同時接続はできません。BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 岩間式ミラクルパワーブレード WM型 M.I.K

    岩間式ミラクルパワーブレード WM型

    M.I.K(23件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    草の絡みが無い為、草を刈る刈払機の振り抜けがスムーズです。 充電式刈り払い機にも適しています(バッテリーが大幅に長持ちします) 石礫等の飛散が少ない(刈り払い作業中に石などが遠くに飛んでいかない。) 低速回転での使用の為、緊張がなく疲れにくい、また大幅な燃費低減にも繋がります。 安全性も考慮して本体基盤の損傷をする事もなく刃の一部が欠損する程度ですむ
    刃形両側刃材質SK-85穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.2
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(8個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理生地
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル 信栄物産

    フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル

    信栄物産(1件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる
    用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)適合フォークリフト用材質合成ゴム
  • 枕型分銅 鋳鉄製 アズワン

    枕型分銅 鋳鉄製

    アズワン
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    把手付きで持ち運びに便利です。
    材質鋳鉄等級M1
  • ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ工業)

    ねじ穴 カバーシール

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(260個)
    当日出荷から5日以内出荷
    粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
  • WM EVAケース WIZ'A

    WM EVAケース

    WIZ'A(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。別売のミニケースが2個入ります。
    用途工具類の収納にブラック材質EVA内寸法(縦×横)(mm)175×295
  • 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    489税込538
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理生地
  • 皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂

    皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    468税込515
    1パック(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理生地
  • ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • TWM・HDM 取付けツール イマオコーポレーション

    TWM・HDM 取付けツール

    イマオコーポレーション
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)35寸法G(mm)17.3
  • WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル SpotSee

    WarmMark ウォームマーク 温度・時間検知ラベル

    SpotSee
    5,498税込6,048
    1ケース(10枚)ほか
    翌々日出荷
    タグシートを引くだけで、温度管理・簡単スタート。 反応温度より2℃以上の環境にさらされるとスケールが赤色に変化します。 温度超過の累積時間がわかります。 ローコストで手軽に正確な温度記録を残せます。 貼るだけなので、誰にでも簡単に使えます。 環境にやさしい安全な素材を使用 (RoHS,Reach対応)
    用途要冷蔵・冷蔵食品の輸送・保管温度確認 コールドチェーンの品質管理に、要冷蔵・冷蔵品の輸送・保管温度確認、冷蔵庫内の温度確認に利用されています。 例:ワクチン(Vaccine)、医薬品(Pharmaceutical product)、高級ワイン(Vintage wine)、化学薬品(Chemicals) 、温度敏感物質(Thermo-sensitive product),精密機器や写真機材などにも。 低温物流 倉庫での保管、荷物の仕分けや積込み、トラック運搬までの全行程を空調管理した物流。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)46×19×1.5表示3点表示精度(℃)±1変色白→赤保管温度(℃)反応温度より低い温度で保管保存期間(年)2年RoHS指令(10物質対応)対応
  • WM EVAケース アークランドサカモト

    WM EVAケース

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。 柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
    用途工具類の収納にブラック/クリア材質EVA
  • ウォーキングメジャー ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
    測定範囲10cm~9999.90m車輪径(Φmm)200全長(mm)1100仕様最長10km、カウンター5桁トラスコ品番250-9814材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック長さ(mm)(縮長~全長)515~1100質量(g)580収納長(m)510単位10cm表示桁数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型洗濯機 10kg YAMAZEN(山善)

    縦型洗濯機 10kg

    YAMAZEN(山善)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    シンプル機能の縦型洗濯機。洗濯物を入れるとセンサーで選択量を自動測定し、適した水位を表示します。8つのコースを搭載(標準、毛布、ソフト、おいそぎ、つけおき、部屋干し、ドライ、槽洗浄)。ボタンを押すだけの簡単操作。糸くずフィルター、アジャスター、チャイルドロック機能搭載。
    用途引っ越しや新生活などに。事務所/オフィス/研究室/寮/部室/スポーツジム/家族/10kg/単機能/シンプル/新居/単身赴任/洗濯付属品取り扱い説明書、給水ホース、(1本)、給水栓つぎて(1個)、床面排水ホースつぎて(1個)、留め具(1個)質量(kg)42種類縦型洗濯機電源AC100V(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯時)563/675保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×64×103.5標準使用水量(L)191洗濯方法渦巻き式供給水圧(MPa)(水道)0.03~0.85洗濯容量(kg)10
  • 円筒分銅 SWMシリーズ アズワン

    円筒分銅 SWMシリーズ

    アズワン
    3,290税込3,619
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • 円盤分銅 CWMシリーズ アズワン

    円盤分銅 CWMシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • 皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(6個)
    当日出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
  • WM EVAケース アークランドサカモト

    WM EVAケース

    アークランドサカモト(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。 柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
    用途工具類の収納にブラック材質EVA
  • 皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂

    皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    大阪魂
    499税込549
    1パック(8個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
  • ウォーキングメジャー10K ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー10K

    ムラテックKDS
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
    測定範囲10cm~10km車輪径(Φmm)約200伸縮サイズ(mm)570~1120トラスコ品番756-7600質量(g)652精度(%)誤差1以下(10mで10cm)表示単位10cmカウンタ5桁
  • ウォーターポンプ GMB

    ウォーターポンプ

    GMB(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできませんBluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 本体受信機(消去機付き) マイコール

    本体受信機(消去機付き)

    マイコール
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    5窓式ワイヤレスコントロール「WOLF」本体受信機(消去機付)。ついに「5窓」が復活!業務用の新型呼び出しベル「WOLF」を低価格でご提供!!。「電池レスコール」の販売中止依頼、業界から待望いただいている「5窓」の呼び出し機器がついに復活しました。 飲食店、病院、介護施設、工場などでもお使いいただけます。5窓表示なので混雑時にも余裕で対応できます。送信機の電波距離は約100mの長距離!。計99台の送信機が登録可能です。シンプルながら多機能かつ低価格を実現しました!
    用途フードコート・テイクアウトなどでレジ前の混雑回避、待機時間の有効活用のためにご使用いただいております。病院・クリニック・薬局等で待合室の混雑回避、院内感染の防止のためにご使用いただいております。※上記以外にも、物流関係でのトラックドライバーの呼び出しや、予防接種やワクチンの接種会場での患者様の呼び出しにもご使用いただいております。サイズ525(W)×36(D)×98(H)mm(アンテナ部含まず)質量(g)775 (アダプター含まず)出力OUT PUT:USB TYPE C /スピーカー・回転灯接続端子電源ACアダプター 12V/2A表示方式FNDディスプレイ5窓2桁受信周波数受信周波数 315MHz受信方式受信: ASK方式音色8種類音量調節7段階 最大85Dbボタン仕様6ボタン FUN(機能)ESC(エスケープ)ENT(エンター)UP(アップ)L/R(左右)DOWN(ダウン)
  • ウォーキングメジャー10KF ムラテックKDS

    ウォーキングメジャー10KF

    ムラテックKDS
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
    トラスコ品番829-0779質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ1 1997
  • ハードカッター替刃 亀倉精機

    ハードカッター替刃

    亀倉精機(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50